カテゴリ
- 切削工具(29)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(154)
- GIKEN(川口技研)(22)
- JUKI(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- TRUSCO(56)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(60)
- コンサス(40)
- セキスイ(20)
- ネグロス電工(17)
- ハンマーキャスター(123)
- メディアカバーマーケット(25)
- ヤンマー(22)
- ユーエイキャスター(23)
- 大阪魂(137)
- 昭和コーポレーション(33)
- 東和制電工業(TOWA)(26)
- 藤井高圧(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(9)
「s65」の検索結果

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ホモ処理コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS
OSG(オーエスジー)¥3,298税込¥3,6281本翌日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS
OSG(オーエスジー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から8日以内出荷表面処理Vコーティングねじれ角(°)約25外径許容差(mm)0~-0.03適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から4日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル WXコート 3刃 スロッティング用 スタブ WX-SHTSS
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷1本で前加工無しの突っ込み加工後、連続して溝加工を可能としたエンドミルです。マガジンの工具本数を削減出来ます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3表面処理WX(TiAIN系)コーティングねじれ角(°)45外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC:◎)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC:◎)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から4日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から4日以内出荷FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。刃数2ねじれ角(°)30
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
銅・アルミ合金用エンドミル(2枚刃) 刃長ショートタイプ
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷銅、アルミ合金用です。切れ味が良くビビリ振動を防ぐ特殊刃形により良好な仕上げ面が得られます。用途被削材:銅合金、アルミ合金。
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-TPMS
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパー刃エンドミルです。材質高級粉末ハイス刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
非鉄用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
OSG(オーエスジー)¥5,498税込¥6,0481本4日以内出荷非鉄加工に最適化されたニック刃形を採用した超硬ラフィングエンドミルです。用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3ねじれ角(°)45フルートNOF(枚):3
非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3被削材銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○ねじれ角(°)45フルートNOF(枚):3
非鉄用2枚刃超硬スクエアエンドミル
OSG(オーエスジー)¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○ねじれ角(°)45フルートNOF(枚):2