カテゴリ

  • バイク部品(8)
    • タイヤ(7)
    • チューブ(1)
絞り込み
タイヤ幅(mm)
  • 110(1)
タイプ
  • TL(3)
リム径(inch)
  • 17(4)
偏平率(%)
  • 70(1)
標準リム幅(inch)
  • 3~3.5未満(1)
パターン
  • PILOT ROAD3(1)
PILOT ROAD3
速度記号/荷重表示
  • 54W(3)
54W
ブランド
  • MICHELIN(ミシュラン)
  • IRC(3)
  • DUNLOP(ダンロップ)(12)
  • PIRELLI(ピレリ)(17)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
  • METZELER(メッツラー)(6)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(2)
  • Kawasaki(2)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • スバル(1)
  • Continental(コンチネンタル)(1)
  • 東西電気産業(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • タカショー(1)
  • Vesrah(1)
  • 松吉医科器械(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110/70-17」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • POWER 6 MICHELIN(ミシュラン)

    POWER 6

    MICHELIN(ミシュラン)
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準
    用途フロントタイヤに使用
  • TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

    TUBE ON ROAD用

    MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • PILOT STREET RADIAL MICHELIN(ミシュラン)

    PILOT STREET RADIAL

    MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    250cc クラスでもっと楽しくライディングするためのラジアルタイヤ。快適な乗り心地とハンドリング、そして優れた耐磨耗性能を提供するラジアル構造。安全なスポーツパフォーマンスの為に100% シリカ配合ラバー・コンパウンドを採用し高いウェットグリップを発揮します。
    リム径(inch)17
  • POWER CUP EVO MICHELIN(ミシュラン)

    POWER CUP EVO

    MICHELIN(ミシュラン)
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    レースからサーキット走行まで、よりアグレッシブにライディングを楽しむ。Power Slick Evoをベースに開発された公道走行可能なサーキット用タイヤ。
  • ROAD CLASSIC MICHELIN(ミシュラン)

    ROAD CLASSIC

    MICHELIN(ミシュラン)
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    クラシックモデル用に新設計されたテクノロジー
    用途フロントタイヤに使用
  • ROAD 6 MICHELIN(ミシュラン)

    ROAD 6

    MICHELIN(ミシュラン)
    27,980税込30,778
    1本
    8日以内出荷
    ミシュランスポーツツーリングタイヤ
    用途フロントタイヤに使用
  • SPORT TOU-RING PILOT ROAD3 MICHELIN(ミシュラン)

    SPORT TOU-RING PILOT ROAD3

    MICHELIN(ミシュラン)
    22,980税込25,278
    1本
    9日以内出荷
    あらゆる気象条件化でのさらなるセキュリティーの向上を追求。 「PILOT ROAD3」は、スポーツツーリングをメインにしているユーザーが求める、あらゆる気象条件下での優れたグリップ性能とロングライフ性能の両立を目標に開発されました。 このセグメントのタイヤは多種多様な車種、路面コンディションやライディングスタイルに広く適合しなければなりません。「PILOT ROAD3」には、次のオブジェクティブ(開発要件)が与えられました。低温時、ウエット、白線、、マンホールなど滑りやすいコンディションでのグリップ性能においてリーダーシップを発揮し、ミシュランタイヤのさらなる安全性のイメージを強化すること。常に革新的な技術を探求し、ライダーへより高い安全性と安心感を提供すること。 路面をつかむ。ブロックのエッジ部分に高い圧力が掛かり水膜を切り裂きタイヤが路面に接地(=エッジ効果)。毛細管現象(=スポイト効果)を利用して吸い上げた水は、トレッドのグルーブ(広い溝)を通して排水されます。 ダブル-エフェクト「ウェル」(貯水ホール)。サイプに沿って配置された「ウェル」は接地面の水分を吸収し、排水能力の向上に寄与しています(=ポンプ効果)。また、サイプによって吸収した水分は一時的に「ウェル」へ流れ、貯水することでサイプの吸収能力をさらに高めます。したがって、この「ウェル」を介して数本の短いブレードを配置した方が、1本の長いブレードに比べ高い効果の排水が期待できます。 フルディプス&傾斜サイプ。グルーブと同じ深さまで刻まれたフルディプス・サイプはタイヤの最終寿命まで諸性能の維持に貢献します。理想的なコンタクトパッチ(接地面)を確保する為に最適化された傾斜サイプによりサイプ効果を高めかつ偏摩耗を抑制します。 デュアルコンパウンドテクノロジー2CT。MICHELIN PILOT ROAD3の構造とプロファイルは、マーケットにおいて立証されたMICHELIN PILOT ROAD2の優位性を保持し、基本デザインを継承しながらさらなる最適化をはかりました。2CTはMICHELIN PILOT ROAD2と同様のトレッド分割比率を継承しています。 各サイズともチューブレスタイプです。
  • PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

    PILOT POWER 2CT

    MICHELIN(ミシュラン)
    24,980税込27,478
    1本
    9日以内出荷
    リム径(inch)17
関連キーワード
120/70-12 130/70-12特集