「アマゾン」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【安心の総合ヘルスケアブランド】 1) アメリカアマゾンのトップセラー、大人気のヘルスケアブランド。 2) 全商品メーカー保証1年、安心の日本人スタッフによるサポート。
【Bluetoothでアプリと連携・専門家監修のビデオコース】電動リリースガンはBluetoothで「Renpho Health」アプリと連携でき、アメリカの専門家が監修したビデオで、体の部位やニーズに合わせて利用できます。ビデオを見ながらハンディガンを動かすだけでプロのボディリラクゼーションが行われ、本体の振動速度も自動で変わります。
【強力なモーター搭載】このリリースガンは最高出力100Wに達し、12MM振幅の高トルクのブラシレスモーターを搭載、20KGまでの振動強度で、より深いところまで振動を届けます。
【6段階スピード・6種類アタッチメント】1~6段階強度レベル(1800-2600rpm/min)の振動で、お好みに合わせて強度を変えることができます。また、ミニガンは5つの標準ヘッド+1つのエアクッションヘッド付きで、さまざまな身体の部位にフィットします。
【2500 mAh大容量バッテリー・タイマー機能】2500 mAhの高品質バッテリー搭載で、3.5時間の満充電で4時間連続使用できます。さらに、内蔵タイマーを搭載し、10分間の連続使用で自動的にオフになります。120秒の無操作で、ハンディガンは待機状態に入り、省エネにもなります。
【LEDタッチ操作・収納ケース付き】LEDタッチのコントロールで操作が楽で、バッテリー残量と強度レベルをすぐに見ることができます。また、850g軽量な設計で、付属の専用ケース付き、長時間使用しやすく、持ち運びの際も負担になりません。
仕様アプリ接続可能
付属品ヘッド:6種
質量(g)850
連続使用時間(時間)(フル充電時)約4
速度1800-2600r/min
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2500
タイマー自動オフタイマー:10分
ストローク幅(mm)ヘッド:12
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード