ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。
用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット
用途パラボラインパクト用のショートソケットです。
差込角(mm)19.0
全長L(mm)55
ピン形式6-P1
Oリング6-O1
用途パラボラインパクト用の4種ショートソケットセットです。
差込角(mm)19.0
セット内容3/4SPS-22・24・26・27
質量(g)1246
1セット
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
用途ミッション用のインパクトソケットレンチです。
差込角(sq.)12.7(1/2)
ピン形式4-P1
全長L1(mm)800
Oリング4-O1
用途インパクトレンチ用ソケット携帯セットです。
差込角(mm)19.0
セット内容3/4WA-22・24・26・27・30・32・35・38・41、3/4WAQ-17・19・20・21、3/4WBQ-3517、エクステンションバー3/4WETB-150、メタルケース
質量(g)9213
ケース寸法(mm)275×170×105
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
薄肉・色分けしたサイズ表示で便利に使えます。
用途アルミホイール専用のインパクトソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
全長L(mm)100
寸法D2(mm)25
付属品ピン・リング
材質ソケット:クロムモリブデン鋼
ケース寸法(mm)280×175×110
薄肉・色分けした(青)17/(赤)19/(黄)21サイズの3本セット。紙箱入り。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用するアルミホイール専用のインパクトソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
寸法S(mm)4WH-17/17、4WH-19/19、4WH-21/21
セット内容4WH-17、4WH-19、4WH-21
質量(g)595
全長L(mm)100
寸法D1(mm)4WH-17/24、4WH-19/26、4WH-21/27.5
寸法D2(mm)25
寸法l(mm)4WH-17/18、4WH-19/19、4WH-21/22
1セット
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
インパクトショートソケットのセットです。
差込角(mm)19.0(3/4inch)
付属品ピン・リング
トラスコ品番769-7139
セット内容ソケット11点:6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46
材質ソケット:クロムモリブデン鋼
質量(kg)6.6
ケース寸法(mm)280×175×110
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
差込角(sq.)19.0(3/4")
大型車用
用途スプライン差込インパクト用ロングソケットです。
寸法L1(mm)30
全長L(mm)110
用途インパクト用ショートソケット13種セット
差込角(mm)12.7
セット内容1/2WS-10・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・26・27、エクステンションバー 1/2WETB-150、メタルケース(ASC-414)
質量(g)2680
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
用途インパクト用のロングソケットです。
全長L(mm)55
ピン形式3-P
Oリング3-O
色分けした大きな文字のカラー表示で、サイズが一目瞭然です。6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。化粧ナット用ソケットのロングタイプです。全長を100mmとたっぷりとってありますので、使い勝手は抜群です。
用途インパクト用のロングソケットです。
全長L(mm)100
ピン形式4-P1
Oリング4-O1
用途インパクト用のショートソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
用途インパクト用のセミロングソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
用途インパクト用スーパースリムショートソケット
差込角(sq.)19.0(3/4")
全長L(mm)100
用途インパクト用のスリムパラボラショートソケットです。
差込角(mm)12.7
差込角(sq.)25.4(1/1")
特殊合金製
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット
差込角(sq.)12.7(1/2")
用途クロムモリブデン鋼
関連キーワード