用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
用途インパクトレンチ用ソケット携帯セットです。
差込角(mm)19.0
セット内容3/4WA-22・24・26・27・30・32・35・38・41、3/4WAQ-17・19・20・21、3/4WBQ-3517、エクステンションバー3/4WETB-150、メタルケース
質量(g)9213
ケース寸法(mm)275×170×105
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
付属品ピン・リング
材質ソケット:クロムモリブデン鋼
ケース寸法(mm)280×175×110
インパクトショートソケットのセットです。
差込角(mm)19.0(3/4inch)
付属品ピン・リング
トラスコ品番769-7139
セット内容ソケット11点:6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46
材質ソケット:クロムモリブデン鋼
質量(kg)6.6
ケース寸法(mm)280×175×110
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
スプライン差込インパクト用ソケットです。
材質クロムモリブデン鋼
差込口#5 スプライン
差込角(sq.)19.0(3/4")
大型車用
用途スプライン差込インパクト用ロングソケットです。
寸法L1(mm)30
全長L(mm)110
用途インパクト用ショートソケット7種セットです。
セット内容3/4WS-24・27・30・32・35・36・41、メタルケース(ASC-807)
質量(g)3865
ケース寸法(mm)205×115×90
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
用途インパクト用のロングソケットです。
全長L(mm)55
ピン形式3-P
Oリング3-O
用途インパクト用のショートソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
用途インパクト用セミロングソケット7種セットです。
セット内容3/4WA-32・35・38・41、3/4WAQ-17・20・21、メタルケース(ASC-807)
質量(g)4462
ケース寸法(mm)205×115×90
アズワン品番64-8385-06
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
用途インパクト用のセミロングソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
用途インパクト用スーパースリムショートソケット
差込角(sq.)19.0(3/4")
全長L(mm)100
差込角(sq.)25.4(1/1")
特殊合金製
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット
差込角(sq.)12.7(1/2")
用途クロムモリブデン鋼
ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業ができます。
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット
全長L(mm)85
寸法l(mm)23
ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業ができます。
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット4種セット
セット内容6WG-32・35・38・41
質量(g)2400
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。薄口軽量設計で、口径を二重六角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。
用途ナットランナー(トルクセッター)用ソケットです。
ピン形式8-P1
Oリング8-OG
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
関連キーワード