用途パラボラインパクト用のセミロングソケットです。
全長L(mm)35
用途パラボラインパクト用のロングソケットです。
全長L(mm)60
ピン形式3-P
寸法D2(mm)19
Oリング3-O
ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
用途インパクトレンチ用ソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。入り組んだ箇所の作業に最適です。
用途インパクトレンチ用ソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
用途インパクトレンチ用ソケット4種セットです。
セット内容3UXD-8・10・12・14
質量(g)828
1セット
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
用途インパクトレンチ用ソケット携帯セットです。
差込角(mm)9.5
セット内容3/8WA-8・10・12・13・14・17、HPW-3M-20.8、エクステンションバー3/8WETB-75・3/8WETB-100、アダプターWSAD-403、ビットホルダーBHG-3、メタルケース
質量(g)948
ケース寸法(mm)175×44×55
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。入り組んだ箇所の作業に最適です。
用途インパクトレンチ用ソケット4種セットです。
セット内容3UX-8・10・12・14
質量(g)698
1セット
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
用途インパクト用の9.5sqロングソケットセットです。
セット内容3/8WD-8・10・12・13・14・15・17・19、メタルケース
質量(g)841
ケース寸法(mm)190×60×28
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
用途インパクト用のロングソケットです。
全長L(mm)55
ピン形式3-P
Oリング3-O
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
用途インパクト用のセミロングソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
高級合金鋼を用い最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
用途インパクト用のヘキサゴンレンチソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
用途インパクト用のショートソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
インパクトソケットと動力工具の間に接続し、角度をつけた斜め作業が可能です。
用途インパクトレンチ用アタッチメントです。
用途クロムモリブデン鋼
差込角の大きさを変換するインパクト用アダプターです。
付属品ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
関連キーワード