「エフ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
差込角(sq.)25.4(1/1")
差込角(sq.)19.0(3/4")
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)25.4(1/1")
寸法D(mm)49
駆動角(sq.)25.4(1/1")
差込角(sq.)19.0(3/4")
全長L(mm)100
緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)各1本
種別軽自動車・小型車・普通車
全長(mm)80
タイプロックナット
対辺(mm)17・19・19・21
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
差込角(sq.)25.4(1/1")
差込角(mm)19.0
対辺寸法(mm)33
トラスコ品番769-6272
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)85
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
薄肉・色分けしたサイズ表示で便利に使えます。
用途アルミホイール専用のインパクトソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
全長L(mm)100
寸法D2(mm)25
取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。
用途アルミホイール用極薄ソケットです。
全長L(mm)60
寸法l(mm)17
口径深さを浅くしてありますので、ナットの座金やホイールにソケットが接触しません。
用途新ISOのナット、アルミホイールや塗装ホイールにお薦めします。
寸法S(mm)33
質量(g)531
全長L(mm)70
ピン形式8-P1
寸法D1(mm)49
寸法D2(mm)48
寸法l(mm)18
Oリング8-OG
アズワン品番64-8392-80
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
差込角(mm)19.0
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
特殊合金製
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット
差込角(sq.)12.7(1/2")
差込角(mm)19.0
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)87
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ハンド用6.35ヘキサゴンソケットです。
寸法D(mm)12
インパクトショートソケットのセットです。
差込角(mm)19.0(3/4inch)
付属品ピン・リング
トラスコ品番769-7139
セット内容ソケット11点:6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46
材質ソケット:クロムモリブデン鋼
質量(kg)6.6
ケース寸法(mm)280×175×110
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
こんなお得な商品も!

クロスレンチ アルミホイール対応
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
アルミホイール用に特別に外径を薄くしたクロスリムレンチです。
用途十字(クロス)レンチです。角軸付き・同サイズ2個付き。
全長L(mm)406×406
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)19.0(3/4")
寸法D(mm)35.5
駆動角(sq.)19.0(3/4")
外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。
差込角(sq.)25.4(1/1")
寸法D2(mm)48
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
軽四輪等のドラムブレーキのドラム外しに便利です。2本同時にお使いください。
用途ドラムブレーキのドラム外しです。
全長L(mm)170
寸法W(mm)130
差込角の大きさを変換するアダプターです。
SAD-43、64、86はより強度の高いニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM)製です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)
付属品ピン・リング
材質ソケット:クロムモリブデン鋼
ケース寸法(mm)280×175×110
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
駆動角(mm)25.4(1/1インチ)
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンソケットセットです。
ハンドルソケットレール
差込角(mm)12.7
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
差込角(mm)19.0
材質クロムモリブデン鋼
ドライブ側に鋼球と強力なバネ内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。ワンタッチでソケットの着脱ができますので、ソケットの差替えが頻繁なシーンに最適です。
用途インパクトレンチ対応の外径の細いボール付ソケット
寸法D2(mm)51
首振りロングエクステンションバーにロッキング機構を付けました。取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
スプライン差込インパクト用ソケットです。
材質クロムモリブデン鋼
差込口#5 スプライン
差込角(sq.)19.0(3/4インチ)
駆動角(mm)19.0(3/4インチ)
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
用途トルクレンチ用のロングソケットです。
全長L(mm)450
ピン形式8-P1
寸法D2(mm)42
Oリング8-OG
本体が二段階の伸縮式になっていますので作業条件に応じて全長を変えられ、収納にも便利です。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。
寸法L(mm)300
質量(g)650
寸法L2(mm)380
寸法W(mm)28
駆動角(sq.)12.7(1/2")
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ