「ソケット 12.7」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄肉・色分けしたサイズ表示で便利に使えます。
用途アルミホイール専用のインパクトソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
全長L(mm)100
寸法D2(mm)25
特殊合金製
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット
差込角(sq.)12.7(1/2")
薄肉・色分けした(青)17/(赤)19/(黄)21サイズの3本セット。紙箱入り。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用するアルミホイール専用のインパクトソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
寸法S(mm)4WH-17/17、4WH-19/19、4WH-21/21
セット内容4WH-17、4WH-19、4WH-21
質量(g)595
全長L(mm)100
寸法D1(mm)4WH-17/24、4WH-19/26、4WH-21/27.5
寸法D2(mm)25
寸法l(mm)4WH-17/18、4WH-19/19、4WH-21/22
1セット
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケットです。
寸法L2(mm)21
寸法D(mm)22
全長L(mm)54
質量(g)52
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンソケットです。
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンソケットセットです。
ハンドルソケットレール
用途電動ドライバー等でソケットを使用するときに用いるアダプターです。
寸法sq.(mm)四角:12.7(1/2l)
六角対辺(mm)6.35
全長L(mm)70
六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です
用途スリムパラボラソケットです。
用途クロムモリブデン鋼
用途インパクト用ショートソケット13種セット
差込角(mm)12.7
セット内容1/2WS-10・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・26・27、エクステンションバー 1/2WETB-150、メタルケース(ASC-414)
質量(g)2680
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
用途ソケットレンチ用ソケット(6角)です。
全長L(mm)80
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。
用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。
ピン形式4-P1
Oリング4-O1
用途インパクト用のスリムパラボラショートソケットです。
差込角(mm)12.7
用途ソケットレンチ用ソケットです。
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。
全長L1(mm)180
質量(g)244
寸法S(mm)8
寸法D(mm)12
ピン形式4-P1
寸法l(mm)7
寸法L2(mm)57
Oリング4-O1
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ナットの頭部が傷付くのを防止する樹脂板付きです。ボルトの逃げ穴を付けてあり、貫通ナットにも使えます。
用途ショートナット用に嵌合部を浅口にしてあり、ソケットの先端がホイールに接触しにくくなっているソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
全長L(mm)100
ピン形式4-P1
寸法D2(mm)25
寸法l(mm)13
Oリング4-O1
用途ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
全長L(mm)80
用途ソケットレンチ用ソケットです。
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。ビット部の軸長が長いので、段差のある箇所にも難無く使用できます。
用途ハンド用ヘキサゴンロングタイプソケットです。
全長L(mm)100
寸法D(mm)22
用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
差込角(mm)12.7
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
多様性のある12種類のセットです。エクステンションバーとアダプター付きです。メタルケース入り。
用途インパクトレンチ用ソケット
差込角(mm)12.7
セット内容1/2WA-14・17・19・21・22・23・24・27、1/2WM-17・19・21、プラグソケットHPW-4B(20.8)、エクステンションバー1/2WETB-100、アダプターWSAD-604
質量(g)3254
1セット
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。入り組んだ箇所の作業に最適です。
用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケット4種セットです。
セット内容4UX-8・10・12・14
質量(g)979
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。ビット部の軸長が長いので、段差のある箇所にも難無く使用できます。
用途ハンド用ヘキサゴンロングタイプソケット3種セット
セット内容4SH-L6・8・10
質量(g)295
ハンドルソケットレール
ハンドル寸法(mm)170×30×34
1セット
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
用途12.7sqディープソケット(12角)セットです。
ハンドルソケットレール
ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。
用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット
用途12.7sqソケットレンチ用ショートソケットセットです。
差込角(mm)12.7
ハンドルソケットレール
用途オイルプレッシャースイッチ用ソケット3種セットです。
差込角(mm)12.7
セット内容4SOB-24H・26H・27H
質量(g)598
1セット
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケット4種セットです。
セット内容4UXD-8・10・12・14
質量(g)1115
1セット
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
用途インパクト用の5種スリムパラボラショートソケットセットです。
差込角(mm)12.7
セット内容1/2SPS-14・17・19・21・23
質量(g)621
1セット
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
用途12.7sqディープソケット(6角)セットです。
ハンドルソケットレール
用途フォームタイ用ソケットです。
寸法S(mm)10
全長L(mm)70
質量(g)170
寸法D(mm)25
寸法l1(mm)10
寸法l2(mm)40
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
用途オイルプレッシャースイッチ用ソケットです。
全長L(mm)57
寸法H(mm)24
用途12.7sqソケットレンチ用ショートソケットセットです。
ハンドルソケットレール
全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。
用途アルミホイール用ソケット(6角)です。
寸法D2(mm)24
全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。口径が12角ですからボルトとのはめ合わせが素早くできます。レンチの角度調整が細かく行えますから安定した作業が可能です。
用途アルミホイール用ソケット(12角)です。
寸法D2(mm)24
用途12.7sqドライバーソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2)
全長L(mm)40
関連キーワード
1
2
3
次へ