用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
高級合金鋼を用い最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
用途インパクト用のヘキサゴンレンチソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
ボルト、ナット保持機構付きソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途ソケットレンチ用のキャッチングショートソケットです。
全長L(mm)27
寸法D2(mm)17
六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です。
用途手動用ソケットレンチ用スリムパラボラソケットです。
差込角(mm)9.5
六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です。
用途手動用ソケットレンチ用スリムパラボラソケットセットです。
ハンドルソケットレール
用途6角ソケットレンチ用ソケットです。
全長L(mm)22
用途12.7sqヘキサゴンレンチセットです。
セット内容4H-5・6・8・10・12・14・17、ドライバービット(BP-3×50(+)No.3、BF-7×50(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-411)、エクステンションバー(ETB-450)、クロスバー(CB-461)、ビットホルダー(BH-4)、メタルケース
質量(g)2443
ケース寸法(mm)320×140×38
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
高級合金鋼を用い、最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
用途インパクト用ヘキサゴンレンチです。
用途9.5sqソケットレンチ用ショートソケットセットです。
ハンドルソケットレール
用途ソケットレンチ用の6角ソケットです。
用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
用途9.5sqヘキサゴンレンチセットです。
セット内容3H-4・5・6・8・10・12、ドライバービット(BP-2×75(+)No.2、BF-7×75(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-311)、エクステンションバー(ETB-351)、ドライバー型ハンドル(DH-3001)、ビットホルダー(BH-3)、メタルケース
質量(g)1320
ケース寸法(mm)300×120×38
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
用途スリムパラボラディープソケット5種入りセットです。
セット内容3PD-H 8・10・12・13・14
質量(g)390
ハンドルソケットレール
ハンドル寸法(mm)150×30×25
1セット
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
用途9.5sqディープソケット(6角)セットです。
ハンドルソケットレール
用途9.5sqディープソケットレンチセット
ケース寸法(mm)300×120×38
質量(g)1876
全長が130mmあり、バンパー取り付けボルトなど、付き出しが特に長いナットに使えます。
用途9.5sqソケットレンチ用スーパーロングソケットです。
全長L(mm)130
寸法D2(mm)18
用途9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(6角)です。
用途ソケットレンチ用のスリムパラボラディープソケットです。
全長L(mm)60
寸法D2(mm)19
ボルト、ナット保持機構付きディープソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので耐久性に優れ、マグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途ソケットレンチ用のキャッチングディープソケットです。
全長L(mm)55
寸法D2(mm)17
用途9.5sqソケットレンチ用ソケット13種セットです。
差込角(mm)9.5
用途6.35sq~19.0sqソケットレンチセット
差込角(sq.)6.35~19.0
セット内容2S-H 3/16・5・5.5・6・1/4・7・8・9・3/8・10・11・12、4SH-8・9・3/8・10・11・12・1/2、4S-13・14・14.5・15・16・17・17.5・19・20・21・22・23・24・1/1・26・27・29・30・32、6S-26・27・29・30・32・35・36・38・41、 ラチェットハンドル(RH-2KL・411・611)、ユニバーサルジョイント(UJ-221・421)T形スライドハンドル(TH-231・431)、スピンナーハンドル(SPH-241・442)、エクステンションバー(ETB-251・252・450・451・452・651)、クロスバー(CB-261・461)、ドライバー形ハンドル(DH-2001)、メタルケース
質量(g)16500
1セット
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
関連キーワード