取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。
用途アルミホイール用極薄ソケットです。
全長L(mm)60
寸法l(mm)17
差込角(mm)19.0
材質クロムモリブデン鋼
用途ソケットレンチ用の12角ソケットです。
用途ソケットレンチ用ソケット(6角)です。
用途ソケットレンチ用ソケットです。
用途ソケットレンチ用ソケットです。
用途インパクト用のショートソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
用途ソケットレンチ用の6角ソケットです。
用途インパクト用スーパースリムショートソケット
用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
用途インパクト用のスリムパラボラショートソケットです。
差込角(mm)12.7
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
差込角(sq.)19.0(3/4")
全長L(mm)100
差込角(sq.)25.4(1/1")
差込角(sq.)19.0(3/4")
薄肉・色分けしたサイズ表示で便利に使えます。
用途アルミホイール専用のインパクトソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
全長L(mm)100
寸法D2(mm)25
特殊合金製
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット
差込角(sq.)12.7(1/2")
差込角(sq.)25.4(1/1")
全長L(mm)76
寸法D2(mm)49
外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。
差込角(sq.)25.4(1/1")
寸法D2(mm)48
本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
1/2"Sqのインパクトレンチでホイールナットの仮締めができる小型軽量なソケットです。
用途口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。
全長L(mm)110
ピン形式4-P1
Oリング4-O1
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途ナットランナー(トルクセッター)用コンビネーションソケットです。
寸法D2(mm)48
ピン形式8-P1
Oリング8-OG
ドライブ側に鋼球と強力なバネ内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。ワンタッチでソケットの着脱ができますので、ソケットの差替えが頻繁なシーンに最適です。
用途インパクトレンチ対応の外径の細いボール付ソケット
寸法D2(mm)51
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
用途トルクレンチ用のロングソケットです。
全長L(mm)450
ピン形式8-P1
寸法D2(mm)42
Oリング8-OG
ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。
用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット
用途クロムモリブデン鋼
ドライブ側に鋼球と強力なバネを内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。薄口軽量設計で、口径を二重六角や二重四角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。ソケットの差替えが頻繁なシーンや、増し締め作業に便利です。
用途ナットランナー(トルクセッター)用ボール付ソケットです。
寸法D2(mm)53.5
早く回したい場合にも、力の込め具合を微調整したい場合にも対応できます。
用途T形レンチです。
用途9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)です。
六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です
用途スリムパラボラソケットです。
大型車用
用途スプライン差込インパクト用袋ナット用ソケットです。
全長L(mm)78
寸法D2(mm)54
関連キーワード
1
2
次へ