カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オーエッチ工業
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラッシングベルト(クロスフック)
オーエッチ工業¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル用途中大型トラック用荷締機トラスコ品番370-5595質量(kg)2.4材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200使用荷重(N)7840
ラッシングベルト(鍛造セフティー)
オーエッチ工業¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。用途中大型トラック用荷締機トラスコ品番370-5749質量(kg)2.85材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)49000使用荷重(N)9800
ラッシングベルト(フラットフック)
オーエッチ工業¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。用途中大型トラック用荷締機トラスコ品番370-5722質量(kg)2.45材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)49000使用荷重(N)9800
ラッシングベルト(シボリ縫製)
オーエッチ工業¥17,900税込¥19,6901本翌日出荷大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。用途中大型トラック用荷締機トラスコ品番370-5731質量(kg)2.1材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)49000使用荷重(N)9800
両口玄能用木柄
オーエッチ工業¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷すべりにくいグリップ付き用途両口玄能(大)用木柄適合大全長(mm)330種類ハンマー柄寸法A(mm)9寸法B(mm)27使用クサビWD-9RoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能用木柄
オーエッチ工業¥999税込¥1,0991本4日以内出荷すべりにくいグリップ付き用途両口玄能(小)用木柄適合小全長(mm)330種類ハンマー柄寸法A(mm)8寸法B(mm)23使用クサビWD-7.5RoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能用木柄
オーエッチ工業¥899税込¥9891本4日以内出荷すべりにくいグリップ付き用途両口玄能(極小)木柄適合極小全長(mm)330種類ハンマー柄寸法A(mm)6寸法B(mm)19使用クサビWD-6RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠ハンマー用
オーエッチ工業¥1,998税込¥2,1981本8日以内出荷すべりにくいグリップ付き用途仮枠ハンマー(中)用木柄適合中全長(mm)390種類ハンマー柄寸法A(mm)14寸法B(mm)28使用クサビS(WC-05)RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠ハンマー用
オーエッチ工業¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷すべりにくいグリップ付き用途仮枠ハンマー(小)用木柄適合小全長(mm)390種類ハンマー柄寸法A(mm)12寸法B(mm)25使用クサビ小(WC-0)RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー木柄
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷含水率14%以下の良質の樫を使用用途フラット板金ハンマー1、11/2用木柄適合#1・#1 1/2全長(mm)320種類ハンマー柄寸法A(mm)15寸法B(mm)23使用クサビ中(WC-1)アズワン品番65-1872-14RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー木柄
オーエッチ工業¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷含水率14%以下の良質の樫を使用用途フラット板金ハンマー用1/2、3/4用木柄適合#1/2・#3/4全長(mm)330種類ハンマー柄寸法A(mm)11寸法B(mm)18使用クサビ小(WC-0)アズワン品番65-1872-13RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー木柄
オーエッチ工業¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷含水率14%以下の良質の樫を使用用途フラット板金ハンマー用1/4木柄適合#1/4全長(mm)290種類ハンマー柄寸法A(mm)9寸法B(mm)15使用クサビ小小(WC-00)アズワン品番65-1872-12RoHS指令(10物質対応)対応
記念用テストハンマー木柄
オーエッチ工業¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷含水率14%以下の良質の樫を使用全長(mm)300種類ハンマー柄使用クサビ小(WE-0)RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンカケヤ用木柄
オーエッチ工業¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷含水率14%以下の良質の樫を使用用途ウレタンカケヤ交換用柄適合#6・#8・#10全長(mm)900種類ハンマー柄寸法A(mm)24寸法B(mm)30使用クサビ特大(WC-4)RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーハンマー用木柄
オーエッチ工業¥799税込¥8791本3日以内出荷すべり止め付きの含水率14%以下の良質の樫を使用用途ラバーハンマー交換用柄適合#1全長(mm)310種類ハンマー柄寸法A(mm)14寸法B(mm)21使用クサビ中(WC-1)アズワン品番65-1872-05RoHS指令(10物質対応)対応
セフティーコード用延長コード
オーエッチ工業¥529~税込¥582~1本翌々日出荷から5日以内出荷耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です線径(Φmm)3.2使用荷重(kg)1ワイヤー径(Φmm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
PX印ウレタン角カケヤ(木柄)
オーエッチ工業¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷ショックレス構造なので手の負担が減り作業効率アップ、頭部はウレタンなので木のカケヤより長持ち種類掛矢(カケヤ)材質(柄部)木材質(頭)ウレタン主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ全長(mm)360質量(g)2400種類掛矢(カケヤ)呼称#5×360材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン頭部長(mm)152頭部対辺(mm)79アズワン品番65-1869-25RoHS指令(10物質対応)対応
電工ダクトレンチハンマー(スチールパイプ柄)先切
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本翌日出荷ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利用途電気工事用全長(mm)275質量(g)430種類電工ハンマー頭部形状先切材質(柄部)スチール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途電気・設備工事用ソケット長さ(mm)50ソケットサイズ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能
オーエッチ工業¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。用途釘打ち全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金交換用制震ゴム
オーエッチ工業¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から5日以内出荷過度な衝撃を吸収するので、打痕がつきません用途フラット板金交換用の製震ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイナーハンマー
オーエッチ工業¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷頭部の平らな方はかしめ作業の打ち込みにとんがった部分は最後の一締めに向いている。用途かしめ作業に最適全長(mm)320質量(g)230種類板金用ハンマー頭径(Φmm)15呼称ジョイナー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C頭部長(mm)100主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
タイル点検ハンマー(グラスファイバー)
オーエッチ工業¥5,398税込¥5,9381本当日出荷落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心用途タイル点検用全長(mm)270質量(g)215種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)10呼称コード付材質(柄部)木頭部長(mm)66主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
記念用テストハンマー
オーエッチ工業¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ用途船の進水式などの記念品として全長(mm)300種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木材質(頭)スチール主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
片口ハンマー
オーエッチ工業¥32,980~税込¥36,278~1本5日以内出荷柄穴が偏心しているので、振りやすく打撃力が強い。用途解体作業全長(mm)900種類片口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C主な用途解体作業
ステンレス両口ハンマー
オーエッチ工業¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)SUS304主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
チタンハンマー
オーエッチ工業¥71,980~税込¥79,178~1本5日以内出荷から10日以内出荷チタン製なので耐食性、対薬品性、耐熱性に優れています、チタン製なので非磁性です。クレーンルームなどの品質の厳しい条件下での使用に適しています。用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理種類両口ハンマー材質(柄部)チタン材質(頭)チタン主な用途クリーンルーム作業RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストカッパバー替ヘッド
オーエッチ工業¥749~税込¥824~1個4日以内出荷から5日以内出荷伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。用途アジャストカッパバー用替えヘッド種類ハンマー替ヘッド寸法H2(mm)-ピン径(Φmm)-寸法W2(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)-
アジャストカッパーバー替ヘッド
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個3日以内出荷相手を傷つけにくい樹脂ヘッド用途アジャストショックレスバー用替えヘッド適合Φ28色グリーン種類ハンマー替ヘッド寸法B(mm)27寸法H1(mm)25寸法H2(mm)10ピン径(Φmm)3寸法A(Φmm)3寸法W1(Φmm)28寸法W2(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)27
ショックレス替ヘッド
オーエッチ工業¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷相手を傷つけにくい樹脂ヘッド用途ショックレスハンマー替えヘッド適合#15色白種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)-10~80寸法B(mm)115寸法H1(mm)81寸法H2(mm)31ピン径(Φmm)10寸法A(Φmm)10寸法W3(mm)100寸法W1(Φmm)108寸法W2(Φmm)115RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)115
ウレタンカケヤ(木柄)
オーエッチ工業¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷から16日以内出荷頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。用途機械などの修理、組立、杭打ち全長(mm)900種類掛矢(カケヤ)使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)木材質(頭)ウレタン樹脂主な用途組立作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーハンマー替ヘッド
オーエッチ工業¥779税込¥8571パック(2個)18日以内出荷耐久性に優れた良質の国産ゴム。用途ラバーハンマー替えヘッド適合#1種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)-20~80寸法W(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー
オーエッチ工業¥1,498税込¥1,6481丁翌日出荷耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。用途木製品など比較的ソフトな製品の組立全長(mm)300質量(g)300種類ゴムハンマー使用温度範囲(℃)-20~80頭径(Φmm)48呼称#3/4材質(柄部)樫材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム頭部長(mm)86主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー(縦ナラシ)
オーエッチ工業¥21,980~税込¥24,178~1丁5日以内出荷頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。材質頭部:炭素鋼、柄:樫全長(mm)300呼称41337危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー(横ナラシ)
オーエッチ工業¥24,980~税込¥27,478~1丁5日以内出荷頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。材質頭部:炭素鋼、柄:樫全長(mm)300呼称41337危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
専用旋回ロック
オーエッチ工業¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から5日以内出荷旋回ロックを取り付けることによって4方向で旋回固定しますので狭い場所での移動に最適です。旋回ロックを取り付けることによって4方向で旋回固定しますので狭い場所での移動に最適です。用途旋回固定部品。取付穴径(Φmm)14
スーパーストロングキャスター 自在式
オーエッチ工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷仕様プレート式形状自在式材質(車輪)ウレタンストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪