701件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カットワイヤー(アウト) オーエッチ工業

    カットワイヤー(アウト)

    オーエッチ工業
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
    ロープ径(Φmm)12破断荷重(kg)5790RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミロックワイヤー(JIS) オーエッチ工業

    アルミロックワイヤー(JIS)

    オーエッチ工業
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    アルミクランプ圧縮止。JISワイヤーを使用しております。
    使用荷重(kg)1200ロープ径(Φmm)12アイ部(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2点吊りワイヤースリング オーエッチ工業

    2点吊りワイヤースリング

    オーエッチ工業
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
    仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S使用荷重(t)(最大)2ロープ径(Φmm)12最大使用荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スネークコード 3kg用 オーエッチ工業

    スネークコード 3kg用

    オーエッチ工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
    用途高所作業時の工具落下防止用に。材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物質量(g)60自然長(mm)720最大長(mm)13502018年トラスコ掲載ページ6 1169
  • ステンレスソフトハンマー オーエッチ工業

    ステンレスソフトハンマー

    オーエッチ工業
    27,980税込30,778
    1丁
    4日以内出荷
    異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然色にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付です。
    用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。トラスコ品番835-8207全長(mm)270質量(g)780種類両口ハンマー頭径(Φmm)32呼称#1材質(柄部)SUS304材質(頭)ポリエチレン頭部長(mm)105主な用途機械の組立・修理2018年トラスコ掲載ページ4 1854
  • ブリキハンマー用木柄 オーエッチ工業

    ブリキハンマー用木柄

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    全長(mm)300種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッシングベルト 鍛造セーフティ オーエッチ工業

    ラッシングベルト 鍛造セーフティ

    オーエッチ工業
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
    用途荷締め作業、軽荷重用仕様ラチェット式タイプトラスコ品番370-5528材質ベルト:ポリエステル質量(kg)0.85最大使用荷重(t)0.2
  • ラッシングベルト パレットフック オーエッチ工業

    ラッシングベルト パレットフック

    オーエッチ工業
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業ができます。
    用途軽作業、梱包資材として仕様カムバックル式タイプトラスコ品番370-5366材質ベルト:ポリエステル質量(kg)0.55最大使用荷重(t)0.08
  • ラッシングベルト デルタリング オーエッチ工業

    ラッシングベルト デルタリング

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
    最大使用荷重(t)0.2
  • ベルト締機 ”タイトロン” オーエッチ工業

    ベルト締機 ”タイトロン”

    オーエッチ工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチでベルトを本体締機に装着でき、すばやく荷締め作業が可能です。 一度締め付けた後も簡単に二度締めができます。
    用途ベルトの荷締め材質スチール
  • ロールピン カッパーハンマー用 オーエッチ工業

    ロールピン カッパーハンマー用

    オーエッチ工業
    139税込153
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー用#8ピン オーエッチ工業

    ショックレスハンマー用#8ピン

    オーエッチ工業
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0531摘要ショックレスハンマー用#8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー用#6ピン オーエッチ工業

    ショックレスハンマー用#6ピン

    オーエッチ工業
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0519摘要ショックレスハンマー用#6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー用#4ピン オーエッチ工業

    ショックレスハンマー用#4ピン

    オーエッチ工業
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0518摘要ショックレスハンマー用#4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー用#3ピン オーエッチ工業

    ショックレスハンマー用#3ピン

    オーエッチ工業
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0517摘要ショックレスハンマー用#3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー用#2ピン オーエッチ工業

    ショックレスハンマー用#2ピン

    オーエッチ工業
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0530摘要ショックレスハンマー用#2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー用#1ピン オーエッチ工業

    ショックレスハンマー用#1ピン

    オーエッチ工業
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-0529摘要ショックレスハンマー用#1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー用#15ピン オーエッチ工業

    ショックレスハンマー用#15ピン

    オーエッチ工業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0525摘要ショックレスハンマー用#15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー用#12ピン オーエッチ工業

    ショックレスハンマー用#12ピン

    オーエッチ工業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0521摘要ショックレスハンマー用#12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー用#10ピン オーエッチ工業

    ショックレスハンマー用#10ピン

    オーエッチ工業
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0532摘要ショックレスハンマー用#10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー用#1/2ピン オーエッチ工業

    ショックレスハンマー用#1/2ピン

    オーエッチ工業
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0528摘要ショックレスハンマー用#1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビショックレスハンマー用ピン2 5Wx40 オーエッチ工業

    コンビショックレスハンマー用ピン2 5Wx40

    オーエッチ工業
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0248適合機種CS-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビショックレスハンマー用ピン15Wx35 オーエッチ工業

    コンビショックレスハンマー用ピン15Wx35

    オーエッチ工業
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0247適合機種CS-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビショックレスハンマー用ピン1/2 3W×27 オーエッチ工業

    コンビショックレスハンマー用ピン1/2 3W×27

    オーエッチ工業
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-0246適合機種CS-05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト荷締機 オーエッチ工業

    ベルト荷締機

    オーエッチ工業
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    カムバックル式で簡単な操作で荷締作業ができます。
    用途軽作業によく使われます、梱包資材としても利用されますトラスコ品番808-0622材質ポリエステルグリーン材質(ベルト)ポリエステル
  • シメロンX 400Kg オーエッチ工業

    シメロンX 400Kg

    オーエッチ工業
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷
    ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。 鍛造ハンドル・ギアカバー付です。
    用途荷締め用、小型軽量物用トラスコ品番808-0512質量(kg)2.4寸法A(mm)235ワイヤー径(Φmm)6寸法D(mm)18寸法B(mm)145~1.335寸法C(mm)230安全荷重(kg)400ワイヤー長(mm)1.6最大使用荷重(t)0.4適合ワイヤON-6W
  • スリング用筒状 スリーブ オーエッチ工業

    スリング用筒状 スリーブ

    オーエッチ工業
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スリーブ長(m)0.3
  • Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄 オーエッチ工業

    Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄

    オーエッチ工業
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベステックスナイロン車輪 オーエッチ工業

    ベステックスナイロン車輪

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    199税込219
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    始動・走行抵抗が少なく、耐水・耐摩耗性に優れています。
    材質ナイロン特性耐摩耗性、耐水性
  • スーパーストロングMCナイロン車輪 オーエッチ工業

    スーパーストロングMCナイロン車輪

    オーエッチ工業
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    始動抵抗が小さく、耐荷重性に優れています。
    材質ナイロン
  • スーパーストロングウレタン車輪 オーエッチ工業

    スーパーストロングウレタン車輪

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    鋳鉄性のリムにウレタンを装着した車輪です。高荷重に耐え床を痛めず、対磨耗・耐油性に優れています。
    材質ウレタン特性耐油性
  • スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター固定式

    オーエッチ工業
    45,980税込50,578
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分はS45Cを熱間鍛造し、トッププレートとキングピンは一体成形されているので、高荷重や衝撃に強く強靭です。金具脚部は厚さ12mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗の少ないMCナイロン。
    用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)184×133車輪No.75MCストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)12車軸径d(mm)18.5特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)134×86(155×105)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター自在式

    オーエッチ工業
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分はS45Cを熱間鍛造し、トッププレートとキングピンは一体成形されているので、高荷重や衝撃に強く強靭です。金具脚部は厚さ12mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗の少ないMCナイロン。
    用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)184×133車輪No.75MCストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)63取付座厚さt(mm)12車軸径d(mm)18.5特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)134×86(155×105)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター固定式

    オーエッチ工業
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗が少ないMCナイロンです。
    用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114車輪No.65MCストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター自在式

    オーエッチ工業
    47,980税込52,778
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗が少ないMCナイロンです。
    用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114車輪No.65MCストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)57取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター固定式

    オーエッチ工業
    6,098税込6,708
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
    用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114車輪No.65PKストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター自在式

    オーエッチ工業
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
    用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114ストッパーなし取付穴径P(mm)14取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター固定式

    オーエッチ工業
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
    用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター自在式

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
    用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 台付ワイヤー オーエッチ工業

    台付ワイヤー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    889税込978
    1本
    5日以内出荷
    テーパー付きアルミクランプ圧縮止で、トゲが無く安全で使いやすい。
    用途台付作業使用荷重(kg)300端末仕様アイ型アイの長さ(mm)150アズワン品番65-1865-42