カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オーエッチ工業
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレステストハンマー
オーエッチ工業¥7,998~税込¥8,798~1丁3日以内出荷手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。用途食品関係、原子力発電所、鉄サビを嫌う場所での点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木材質(頭)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー#15
オーエッチ工業¥62,980税込¥69,2781丁当日出荷内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。用途大型機械・家具の組み立て。機械のセットに最適。プラスチック成型などの精密な金型に使用。トラスコ品番370-5854全長(mm)900種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)108呼称#15材質(柄部)木材質(頭)ポリエチレン頭部長(mm)233主な用途金型作業/機械の組立・修理
カッパーハンマー
オーエッチ工業¥39,980~税込¥43,978~1丁3日以内出荷カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくいです。ヘッド交換できる銅ハンマーです。用途金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。全長(mm)900種類銅ハンマー材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠ハンマー
オーエッチ工業¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から4日以内出荷木柄には滑り止めのグリップ付です。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。全長(mm)390種類仮枠ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途仮枠作業
フラット板金ハンマー(縦ナラシ)
オーエッチ工業¥16,980~税込¥18,678~1本5日以内出荷頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。種類板金用ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼S53C主な用途板金作業
ショート電工ハンマー
オーエッチ工業¥3,500~税込¥3,850~1本翌日出荷手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。用途電気工事に最適。種類電工ハンマー材質(柄部)スチール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105主な用途電気・設備工事用ソケットサイズ(mm)17
ラッシングベルト
オーエッチ工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。用途トラック用バックルスリムタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
グリーン電工レンチハンマー
オーエッチ工業¥4,298税込¥4,7281本当日出荷電気工事に適しています。 軽くて、短くて丈夫な柄。(材質:ポリカーボネイト) 17 mm ボックスが付いているため、ナット締付に。(200 mm まで締付可能)トラスコ品番395-8671全長(mm)255質量(g)340種類電工ハンマー頭径(Φmm)17材質(柄部)ポリカーボネート材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途電気・設備工事用
保護カバー付ブリキハンマー
オーエッチ工業¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷・ブリキ屋根、とゆの釘打ちに。ダクトの取付工事に。全長(mm)320種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
パレットバンド 横巻きベルト 400mm
オーエッチ工業¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷全面 面ファスナー式で、幅広いベルト。どんな形状でもしっかり固縛。_x000D_。物流コストを大きく削減できます。_x000D_。幅広で積荷を傷つけにくいです。ベルト幅(mm)400全長(m)5ベルト色ブラック有効締付サイズ(m)2.4~5
パレットバンド 横巻きベルト 200mm
オーエッチ工業¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷全面 面ファスナー式で、幅広いベルト。どんな形状でもしっかり固縛。_x000D_。物流コストを大きく削減できます。_x000D_。幅広で積荷を傷つけにくいです。ベルト幅(mm)200全長(m)5ベルト色ブラック有効締付サイズ(m)2.4~5
タナガード
オーエッチ工業¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷色黒サイズLLバックル樹脂バックル材質(ベルト)ポリプロピレンベルト幅×厚さ(mm)25×1.3対応外周(cm)30~45棚板内寸・間口(mm)2100
2点吊りワイヤスリング
オーエッチ工業¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷用途荷物の吊具適合使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S長さ(m)2使用荷重(kg)600ワイヤー径(Φmm)6
スリング
オーエッチ工業¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から5日以内出荷用途荷物の吊具種別両端アイ形材質ポリエステル原糸等級JIS B 8818 4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
ライトンステンレスハンマー
オーエッチ工業¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷用途食品工場内の修理等全長(mm)280使用温度範囲(℃)-10~50硬度HDD65°(ヘッド)材質(柄部)ステンレス主な用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理材質(ヘッド)SUS304(替えヘッド:ポリエチレン)
ライトンステンレスハンマー
オーエッチ工業¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷用途食品工場内の修理等適合#1/2寸法H1(mm)27寸法H2(mm)14寸法W1(Φmm)28寸法W2(Φmm)18
ライトンステンレスハンマー
オーエッチ工業¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷用途食品工場内の修理等長さ(mm)73(頭)全長(mm)280質量(kg)0.33(頭0.23)呼称#1/2材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)SUS304頭部径(Φmm)21主な用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理
ライトンステンレスハンマー
オーエッチ工業¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷用途食品工場内の修理等全長(mm)280硬度HDD65°(ヘッド)主な用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理
ウレタンカケヤ
オーエッチ工業¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷用途機械の組み立て等長さ(mm)135(頭)全長(mm)360質量(kg)1.6(頭1.3)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン主な用途機械などの修理、組み立て 板金作業頭部対辺(mm)66