特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
703件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テストハンマー オーエッチ工業

    テストハンマー

    オーエッチ工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途自動車の点検に主な用途自動車の点検に
  • ショートスライドハンマー オーエッチ工業

    ショートスライドハンマー

    オーエッチ工業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    用途小型部品 ピン抜きツール
  • スーパーストロングキャスター オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター

    オーエッチ工業
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    用途重量物の運搬作業に車軸径(mm)12.6プレート寸法X×Y(mm)80×80(90×90)取付穴径P(Φmm)11.5
  • 電工ダクトレンチハンマー(超ジェラルミン柄)先切 オーエッチ工業

    電工ダクトレンチハンマー(超ジェラルミン柄)先切

    オーエッチ工業
    4,398税込4,838
    1本
    6日以内出荷
    ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利
    用途電気工事用全長(mm)275質量(g)360種類電工ハンマー頭部形状先切材質(柄部)超ジュラルミン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途電気・設備工事用ソケット長さ(mm)50ソケットサイズ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻取側ベルト オーエッチ工業

    巻取側ベルト

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153材質ポリエステルベルト長さ(m)5ベルト厚(mm)2破断強度(N)29400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン脱落防止長シャックル オーエッチ工業

    ピン脱落防止長シャックル

    オーエッチ工業
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    深いふところと、広い間口で、多用途に対応。_x000D_。ピンが落ちない、落下防止構造。
  • 結束ベルト オーエッチ工業

    結束ベルト

    オーエッチ工業
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    素早く縛れる結束ベルト・ねじれがわかるライン入りです。
    用途荷締め用。材質ポリプロピレン(ベルト)ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)5破断強度(kg)200バックル開閉バックル:樹脂バックル
  • アルミレバーホイスト800KG オーエッチ工業

    アルミレバーホイスト800KG

    オーエッチ工業
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    間口が広く、掛けやすいフック。軽量&コンパクトで持ち運びに最適。
    質量(kg)3.4揚程(m)1.5定格荷重(t)0.8ロードチェーン線径(mm)×掛数5.0×1手引力(kg)32
  • ラッシングベルトVANTIS オーエッチ工業

    ラッシングベルトVANTIS

    オーエッチ工業
    9,098税込10,008
    1個
    翌日出荷
    固定ベルト調節機能付きベルトラッシング。ラチェットに開閉機構を追加(特許取得済)。固定ベルト長さを自在に変更可能。荷物に合わせて最適な位置で荷締めが可能!
    仕様【使用荷重(kgf)】750、【破断強度】3000(kgf)寸法(mm)50×2.0(幅×厚)ベルト長さ(m)0.3~1.0(固定側)/5.5(巻取側)材質(ベルト)ポリエステル
  • 金矢 オーエッチ工業

    金矢

    オーエッチ工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。
    用途機械のレベル出し、フランジの開作業にトラスコ品番707-2776材質機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)275刃長(mm)145刃幅(mm)40刃先幅寸法(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト荷締機用トメロン金具 オーエッチ工業

    ベルト荷締機用トメロン金具

    オーエッチ工業
    899税込989
    1個
    当日出荷
    金具を使用することで締め付けが簡単です。ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
    用途ベルトの荷締め。適合ベルト機種:TKM-2(S.L)、RAC-3トラスコ品番622-2023材質スチール幅(mm)66高さ(mm)17品名トメロン金具全長(m)110寸法A(mm)66寸法B(mm)110寸法C(mm)17ベルト幅×厚さ(mm)40×2.2
  • グラス柄コンビ替頭 オーエッチ工業

    グラス柄コンビ替頭

    オーエッチ工業
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    グラス柄コンビハンマー用替ヘッド
    材質(柄部)グラスファイバー
  • JIS規格ベルトラッシング オーエッチ工業

    JIS規格ベルトラッシング

    オーエッチ工業
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    握りやすい幅広ハンドルです。
    材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
  • NTプラハンマー替ヘッド1個 オーエッチ工業

    NTプラハンマー替ヘッド1個

    オーエッチ工業
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    割れ・カケが少ない特殊強化ナイロンヘッドです。ワレ・カケに強い強化ナイロン製ヘッドです。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。
    用途選べるプラハンマー用替頭。材質塩化ナイロン硬度HDD70頭部径(Φmm)口径32
  • NTプラハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    NTプラハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    プラハンマーに比べ割れカケが少なく5倍長持ちします。割れ・かけに強い強化ナイロン製です。打撃力はプラハンマーの2倍です。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。
    用途NTプラハンマー用替え頭。材質強化ナイロン頭部径(Φmm)口径38
  • ラバーハンマー替ヘッド1個入 オーエッチ工業

    ラバーハンマー替ヘッド1個入

    オーエッチ工業
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    耐久性に優れた良質国産ゴムです。家具・スチール棚の組立てに使用します。良質の国産ゴム使用で粘りがあります。
    用途選べるプラハンマー用替頭。材質ゴム頭部径(Φmm)口径32
  • プラハンマー替頭 オーエッチ工業

    プラハンマー替頭

    オーエッチ工業
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    プラハンマー用交換ヘッド1個入りパックです。プラハンマー用交換ヘッドです。
    用途プラハンマー用交換ヘッド。材質塩化ビニール口径(mm)46入数1個
  • 仮設コンビハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    仮設コンビハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    簡単にヘッド交換が出来るスクリューレンチ付き替ヘッドです。付属の専用スクリューレンチ付きで簡単にヘッド交換が出来ます。耐久性に優れた特殊ナイロンヘッドです。
    用途仮設コンビハンマー用交換ヘッド。材質ヘッド:ナイロン、レンチ:スチール。ヘッド径(Φmm)37硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70
  • ソフトスリングRE1t×1M オーエッチ工業

    ソフトスリングRE1t×1M

    オーエッチ工業
    2,998税込3,298
    1個
    22日以内出荷
    従来のベルトタイプにはない柔軟性があります。ポリエステル原紙を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護し、ベルトタイプにはない柔軟性を持っています。
    用途荷役作業。種別両端アイ型材質外側:ナイロン 中側:ポリエステルベルト長さ(m)1最大使用荷重(t)1以下
  • 鉄筋曲ハンドル オーエッチ工業

    鉄筋曲ハンドル

    オーエッチ工業
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    モーメントをかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点で、ゆるまないためのカシメ溶接支点です。モーメントをかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点です。ゆるまないためのカシメ溶接支点です。
    用途9mmまでの鉄筋を曲げる事が可能。曲げ加工可能サイズ(Φmm)9用
  • ニューベルトスリング オーエッチ工業

    ニューベルトスリング

    オーエッチ工業
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。
    用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。材質ポリエステル原糸黄色
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    箱車・コンテナー車内の荷締めの必需品です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はトラックレール用ワンピース金具です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
    用途コンテナー車の荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)巻取3、固定1使用荷重(kg)300端末仕様ワンピースフック破断荷重(kg)1500
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
    用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様シボリ縫製
  • ワイヤー荷締機 オーエッチ工業

    ワイヤー荷締機

    オーエッチ工業
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    普通トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
    用途普通トラック用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)1.7安全荷重(kg)800
  • 結束ベルト オーエッチ工業

    結束ベルト

    オーエッチ工業
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    素早く簡単に結束作業が出来ます。結束ベルト専用鋼環バックル採用で強度が大幅アップしています。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。ねじれがわかるライン入りベルトです。
    用途荷物の結束、固定。材質ポリプロピレンベルト長さ(m)5
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
    用途箱車・コンテナ内での荷物の固定。材質本体金具及び端末金具:S45C ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)(固定側)1(巻取り側)3本体バックル:ラチェット端末仕様レールフック
  • 落下・転倒防止用品 タナガード 幅50mm ナイロンベルト 樹脂バックル ループベルト Sサイズ 間口1800mm オーエッチ工業

    落下・転倒防止用品 タナガード 幅50mm ナイロンベルト 樹脂バックル ループベルト Sサイズ 間口1800mm

    オーエッチ工業
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    様々な柱に取り付けられます。高さが自由自在にで調節できます。収納品の取り出しも簡単です。
    用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止にトラスコ品番146-9574材質ベルト:ナイロンブルーサイズSベルト幅(mm)50間口(mm)棚:(適合)1800破断強度(kg)100バックル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) オーエッチ工業

    タナガード ループベルトタイプ(カムバックル)

    オーエッチ工業
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様カムバックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    バックル本体及びハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締作業が出来ます。
    用途トラック等の荷締め。ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)400ベルト色ブルー端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)1破断荷重(kg)2000ベルト長さ固定側(m)0.2ベルト厚(mm)2
  • トメロン金具 TKRタイプ オーエッチ工業

    トメロン金具 TKRタイプ

    オーエッチ工業
    149税込164
    1個
    当日出荷
    金具を使用することで締め付けが簡単です。ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
    用途ベルトの荷締めに。仕様OHトメロン金具材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • タナガード ポリプロピレン オーエッチ工業

    タナガード ポリプロピレン

    オーエッチ工業
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    様々な柱に取り付けられます。
    ベルト幅(mm)50
  • タナガード ナイロン オーエッチ工業

    タナガード ナイロン

    オーエッチ工業
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    様々な柱に取り付けられます。高さが自由自在に調節できます。収納品の取り出しも簡単です。
    用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止に。仕様棚の支柱に取り付けるワンタッチ式トラスコ品番146-8094材質ベルト:ナイロン厚さ(mm)1.3寸法(mm)(取り付け可能支柱外周)120~160ブルーサイズS質量(g)126ベルト幅(mm)25間口(mm)(適合棚)1200破断強度(kg)90バックル樹脂アズワン品番65-1866-11
  • 中空バラシバール オーエッチ工業

    中空バラシバール

    オーエッチ工業
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
    材質機械構造用炭素鋼寸法A(mm)25寸法D(mm)100寸法B(mm)17寸法C(mm)110
  • 中空 平バール オーエッチ工業

    中空 平バール

    オーエッチ工業
    1,798税込1,978
    1本
    8日以内出荷
    従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
    材質機械構造用炭素鋼
  • EZショックレスハンマー用木柄 オーエッチ工業

    EZショックレスハンマー用木柄

    オーエッチ工業
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
    材質摘要EZショックレスハンマー用材質(柄部)
  • 結束ベルト樹脂バックル オーエッチ工業

    結束ベルト樹脂バックル

    オーエッチ工業
    1,098税込1,208
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    素早く縛れる結束べると・ねじれがわかるライン入りです。
    用途荷締め用。
  • カットワイヤーメッキ(アウト) オーエッチ工業

    カットワイヤーメッキ(アウト)

    オーエッチ工業
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
    破断荷重(t)0.55ロープ径(Φmm)3破断荷重(kg)550RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットワイヤーメッキ(アウト) オーエッチ工業

    カットワイヤーメッキ(アウト)

    オーエッチ工業
    859税込945
    1個
    翌日出荷
    メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
    破断荷重(t)0.97ロープ径(Φmm)4破断荷重(kg)970RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットワイヤー(アウト) オーエッチ工業

    カットワイヤー(アウト)

    オーエッチ工業
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
    ロープ径(Φmm)12破断荷重(kg)5790RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミロックワイヤー(JIS) オーエッチ工業

    アルミロックワイヤー(JIS)

    オーエッチ工業
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    アルミクランプ圧縮止。JISワイヤーを使用しております。
    使用荷重(kg)1200ロープ径(Φmm)12アイ部(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応