114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます 仕様安全レバー付 材質S45C タイプラッチ有 寸法G(mm)22
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープとの接合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業アイフック
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープとの接合
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

搬送のバイクなどを手軽に固定できる
用途搬送用フックでキズをつけずに固定できます 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)9800 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)1960
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます 材質S53C タイプラッチ無
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業スリムフック
用途アイフック 使用荷重(kg)1500 寸法A(mm)104 寸法D(Φmm)12 寸法E(mm)128 寸法G(mm)25 寸法C(Φmm)27 寸法F(Φmm)23 関連資料(2.32MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに 仕様ワイドハンドル トラスコ品番798-4456 材質ベルト:ポリエステル 質量(g)800 最大使用荷重(t)0.2 破断荷重(kN)100
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに 材質ベルト:ポリエステル
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤロープとの接合により、いろいろな使い方ができます。半切りドラム缶にかけやすいワイドな間口。小径アイボルトにもかけられるスリムな本体。鍛造品 熱処理済。表示荷重を超えて使用しないでください。取付けは確実に行ってください。変形や磨耗が激しい場合は使用しないでください。画像は代表画像を使用しています。
仕様【安全係数】5 使用荷重(kg)1500 寸法A(mm)104 寸法D(Φmm)12 寸法E(mm)128 寸法B(mm)162 寸法G(mm)25 寸法C(Φmm)27 寸法F(Φmm)23
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機 トラスコ品番370-5706 質量(kg)2.65 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)49000 使用荷重(N)9800
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途中大型トラック用荷締機 質量(kg)2.35 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400 使用荷重(N)5880
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機 トラスコ品番370-5722 質量(kg)2.45 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)49000 使用荷重(N)9800
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途中大型トラック用荷締機 トラスコ品番370-5595 質量(kg)2.4 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)39200 使用荷重(N)7840
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途中大型トラック用荷締機 質量(kg)2.15 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400 使用荷重(N)5880
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業ができます。
用途軽作業、梱包資材として 仕様カムバックル式タイプ トラスコ品番370-5366 材質ベルト:ポリエステル 質量(kg)0.55 最大使用荷重(t)0.08
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

このタイプは、バックル本体およびハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
用途小型トラック用荷締機 仕様コンパクトハンドル トラスコ品番370-5561 質量(kg)1.4 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)19600 使用荷重(N)3920
1本
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。
仕様ワイドハンドル 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)7840 アズワン品番65-1862-36 使用荷重(N)1470
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途中大型トラック用荷締機 トラスコ品番370-5625 質量(kg)2.35 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)39200 使用荷重(N)7840
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

締め付け力が一定の力で締めれる
用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています 質量(kg)0.6 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)9800 使用荷重(N)1960
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています トラスコ品番370-5781 材質本体・端末金具/SUS304 質量(kg)0.75 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています トラスコ品番370-5757 材質本体・端末金具/SUS304 質量(kg)0.7 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています トラスコ品番370-5820 材質本体・端末金具/SUS304 質量(kg)2.65 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400 使用荷重(N)5880
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています 材質本体・端末金具/SUS304 質量(kg)2.5 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400 使用荷重(N)5880
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています トラスコ品番370-5790 材質本体・端末金具/SUS304 質量(kg)1.52 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)11760 使用荷重(N)2352
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
用途荷締め作業、軽荷重用 仕様ラチェット式タイプ トラスコ品番370-5510 材質ベルト:ポリエステル 質量(kg)0.8 最大使用荷重(t)0.2
1台
4,988 税込5,487
5日以内出荷

鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。 寸法C(mm)17
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業補修用安全レバー
スリムフック用の補修用安全レバーです。横方向からの荷重に強い。
適合WL-15S アズワン品番65-1873-17
1個
329 税込362
5日以内出荷

鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です 寸法C(mm)24
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業4点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S 種別4点吊り・スリムフック付き 材質炭素鋼 使用荷重(kg)1800(最大) ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業4点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
種別4点吊り・スリムフック付き 材質炭素鋼 使用荷重(kg)900 ロープ径(Φmm)6 最大使用荷重(kg)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業4点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-25、使用フック:WL-10S 使用荷重(t)(最大)2 ロープ径(Φmm)12 最大使用荷重(kg)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業2点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S 使用荷重(t)(最大)2 ロープ径(Φmm)12 最大使用荷重(kg)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業2点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S ロープ径(Φmm)9 最大使用荷重(kg)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-13、使用フック:WL-08S ロープ径(Φmm)6 最大使用荷重(kg)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブ を2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様ワイドハンドル 種別Aシリーズ 破断強度(N)24500
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業巻取側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805クロスフック用巻取り替えベルト 適合LBR805 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)49000
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

オーエッチ工業固定側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805用フラットフック用固定取替えベルト 適合LBR805 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)49000
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷

オーエッチ工業固定側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR100オープンフック(小)用固定取替えベルト 適合LBR100W 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)14700
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

オーエッチ工業固定側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR100フラットフック用固定取替えベルト 適合LBR100W 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)14700
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

オーエッチ工業固定側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR100クロスフック用固定取替えベルト 適合LBR100W 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)14700
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷