38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途係留用チョック(甲板上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを穴に通して方向を転換) 材質鋳鋼製(SC410) 表面仕上げ防錆プライマー塗装
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。 樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
ロープ:オレンジ 品番LBU/R(C) ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)30 切断荷重(kg)ロープ:250 材質(ロープ)ポリプロピレン製(水に浮く)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

小型船舶やボートに適した錨(アンカー)。ブレード部分が大きく、軽量アンカーの中では把駐力が高いため、水底が泥、砂、砂利を問わず使用できます。素材:鋼板製、表面仕上げ:亜鉛メッキ
1丁
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関西マリーン黄銅六角ナット(M20)
用途船用マンホールの取付ほか 材質黄銅(真鍮・BC) 高さ(mm)m2:(袋部分)- 規格2種(両側面取り)/メートル並目 六角高さ(mm)m:16 表面処理生地 二面幅(mm)S:30 呼び径(ねじ)M20 対角(mm)e:34.6
1袋(4個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関西マリーン船用マンホール
防錆プライマー塗装
用途主に船体の甲板や隔壁に人が出入りするために設置するカバー付きの鋼板製マンホール。
1枚ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1連(30m)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関西マリーン捻込シャックル(SUS)
ステンレス製でサビにくい、ねじタイプのシャックルです。素材:ステンレス(SUS304)
1袋(5個)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専門メーカーによる高純度の亜鉛の効果から、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・プリントではなく、それぞれの色に染めた生地を縫い合わせています。・各上下にスイベル、フック付き(真鍮製)。
用途海上での船舶間での通信に使用される旗です。その組み合わせによる意味などは世界共通となっています。沿海を航行する大型船には備え付けの義務がありますが、その美しいデザインからインテリアとしても使用されます。1セット(全40種)でのご購入がお得です。
1枚ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

点灯の必要がない日中に蓄電し、暗くなってから自動で点灯します。配線の必要がなく、また電源が要らないため、電源のない船には最適です。フル充電の状態からで約100時間、点灯します。(状況によっては下回る可能性もあります。)。防塵・防水構造(IP65)。屋外で使用するソーラーライトとしてもご使用ください。樹脂製台座付き。光達距離:3海里。サイズ:。本体のみ:Φ160mm×155mm 。台座取付時:Φ240mm×188mm。重量:約1kg(本体のみ)。仕様。ソーラーパネル:1.5W(変換効率約20%)。バッテリー:ニッケル水素(Ni-MH)充電池(4.8Ah) 。LED:寿命時間:最長50000時間。使用可能温度域:-40~80℃
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(1)日本海事協会(NK)認定品です。 (2)取付位置などに合わせて「内ふたの有無」、「ガラスの種類(透明ガラス/くもりガラス)」、「左開き・右開き」をお選びいただけます。 (3)ボルト固定式です。取付用ボルト・ナット付属 (4)店舗などの装飾建材としてもご利用ください。
材質本体:アルミ鋳造製(アルマイト加工)、ガラス:強化安全ガラス 寸法c(mm)16
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

風の影響を受けづらい網地仕様。 使用しないときは折りたためるので、かさばりません。
用途水上の船が他者に合図や状態などを標示するために使用します。 【例】球形1個を標示:「錨泊中」、ひし形1個を標示「曳航中」など 高さ(mm)広げた時:600以上 径(Φmm)625
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロストワックス鋳造によるキメ細かな表面仕上りのため、見た目に美しいだけでなく、ロープの寿命も向上させます。シンプルな構造のため、船用に限らず、さまざまな現場でご活用いただけます。
用途廉価ながら堅牢な仕上がりのステンレス製滑車 材質SUS304 使用荷重(kg)600 寸法W(mm)103 A×B(mm)29×50 使用ロープ径(mm)19
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【素材】。・WB-M20:蝶ボルト:BC(黄銅)/コの字金具、プレート:鉄(メッキ)。・SUS/WB-M20:蝶ボルト部:SUS、コの字金具、プレート:SUS
用途船の小形ハッチカバーなど 寸法L(mm)120 寸法L1(mm)119 寸法D(mm)36 寸法B(mm)50 寸法l(mm)85 寸法L2(mm)19 寸法T(mm)16 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)40 ボルト径dM20
1組
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途船用鋼製ハッチカバーなどに使用されるヒンジ(蝶番) 寸法L(mm)75 寸法T(mm)12 寸法h1(mm)32 寸法h2(mm)21 寸法h(mm)68 ピン径D(mm)12
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ねじ棒を回すことで、つないだロープやワイヤロープの張る、緩めるを簡単に調整することができます。
1個ほか
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

素材:鉄+亜鉛メッキ
用途ねじ棒を回すことで、つないだロープやワイヤロープの張る、緩めるを簡単に調整することができます。
1個ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気メッキ加工をした、ねじタイプのシャックルです。安価で錆びにくく、土木現場や建築現場などでの使用に適しています。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
1組(20個)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関西マリーン黄銅袋ナット(M20)
用途船用マンホールの取付ほか 材質黄銅(真鍮・BC) 高さ(mm)m2:(袋部分)31 規格2種(両側面取り)/メートル並目 六角高さ(mm)m:15 表面処理生地 二面幅(mm)S:30 呼び径(ねじ)M20 対角(mm)e:34.6
1袋(4個)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐摩耗、耐薬品にすぐれた、しなやかで柔軟、高強度の合成繊維ロープです。 伸縮の影響が少ないことから汎用性が高く、さまざまな現場で使用されています。 水に沈むため、水中(海中)でも使用できます。 さまざまな太さを取り揃えています。
用途農業、水産業、建築業、船舶業、各種荷役など 仕様3ツ打(3本撚り) 長さ(m)200 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途高荷重仕様(使用荷重5トン)のスナッチ式滑車 材質 質量(kg)12 使用荷重(t)5 破断荷重(t)25 使用ロープ径(mm)19~22
1組
24,980 税込27,478
4日以内出荷

材質:鋳鋼製(SC450)/表面加工:防錆プライマー仕上げ
用途どちらも舷墻上や甲板上に取り付けるが、ガイクリートはデリックブームのガイロープを、ホーンクリートはデリックブームのトッピングリフトをそれぞれ固縛するために用いる。
1セット(2個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラ部分素材:鋳鉄製(FC20)。ローラ部分表面仕上げ:防錆プライマー
用途甲板上、舷墻上などに設置して、係留・牽引・曳航用のロープやワイヤロープの方向を転換するためのローラー。
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材:鋳鋼製(SC42)。表面仕上げ:防錆プライマー
用途舷墻などに埋め込み、係留・牽引・曳航用のロープやワイヤロープを通すための甲板艤装品。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関西マリーン船用ヒンジ(A形/B形)
用途船用鋼製ハッチカバーなどに使用されるヒンジ(蝶番)。
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途係留用チョック(舷墻上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを掛けて方向を変換) 材質鋳鋼製(SC410) 表面仕上げ防錆プライマー塗装
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1連(30m)ほか
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

素材:座:鋼、プラグ:黄銅。重量:座206g、プラグ148g(合計重量379g)
用途船舶内で、主として水密区画の排水用として使用するドレンプラグです。
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関西マリーン捻込シャックル(黒)
表面が黒皮(ミルスケール)の、ねじタイプのシャックルです。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
1組(2個)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドブメッキ加工の、ねじタイプのシャックルです。安価で錆びにくく、土木現場や建築現場など、主に野外での使用に適しています。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
1組(2個)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

素材:鋳鋼製(SC42)。表面仕上げ:防錆プライマー
用途かんぬきを掛けて、アンカーチェーンが動かないように固定。
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)