15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(1)日本海事協会(NK)認定品です。 (2)取付位置などに合わせて「内ふたの有無」、「ガラスの種類(透明ガラス/くもりガラス)」、「左開き・右開き」をお選びいただけます。 (3)ボルト固定式です。取付用ボルト・ナット付属 (4)店舗などの装飾建材としてもご利用ください。
材質本体:アルミ鋳造製(アルマイト加工)、ガラス:強化安全ガラス 寸法c(mm)16
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途船用鋼製ハッチカバーなどに使用されるヒンジ(蝶番) 寸法L(mm)75 寸法T(mm)12 寸法h1(mm)32 寸法h2(mm)21 寸法h(mm)68 ピン径D(mm)12
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西マリーン船用マンホール
防錆プライマー塗装
用途主に船体の甲板や隔壁に人が出入りするために設置するカバー付きの鋼板製マンホール。
1枚ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関西マリーン船用ヒンジ(A形/B形)
用途船用鋼製ハッチカバーなどに使用されるヒンジ(蝶番)。
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質:鋳鋼製(SC450)/表面加工:防錆プライマー仕上げ
用途どちらも舷墻上や甲板上に取り付けるが、ガイクリートはデリックブームのガイロープを、ホーンクリートはデリックブームのトッピングリフトをそれぞれ固縛するために用いる。
1セット(2個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロストワックス鋳造によるキメ細かな表面仕上りのため、見た目に美しいだけでなく、ロープの寿命も向上させます。シンプルな構造のため、船用に限らず、さまざまな現場でご活用いただけます。
用途廉価ながら堅牢な仕上がりのステンレス製滑車 材質SUS304 使用荷重(kg)600 寸法W(mm)103 A×B(mm)29×50 使用ロープ径(mm)19
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材:座:鋼、プラグ:黄銅。重量:座206g、プラグ148g(合計重量379g)
用途船舶内で、主として水密区画の排水用として使用するドレンプラグです。
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷

【素材】。・WB-M20:蝶ボルト:BC(黄銅)/コの字金具、プレート:鉄(メッキ)。・SUS/WB-M20:蝶ボルト部:SUS、コの字金具、プレート:SUS
用途船の小形ハッチカバーなど 寸法L(mm)120 寸法L1(mm)119 寸法D(mm)36 寸法B(mm)50 寸法l(mm)85 寸法L2(mm)19 寸法T(mm)16 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)40 ボルト径dM20
1組
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西マリーン黄銅六角ナット(M20)
用途船用マンホールの取付ほか 材質黄銅(真鍮・BC) 高さ(mm)m2:(袋部分)- 規格2種(両側面取り)/メートル並目 六角高さ(mm)m:16 表面処理生地 二面幅(mm)S:30 呼び径(ねじ)M20 対角(mm)e:34.6
1袋(4個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関西マリーン黄銅袋ナット(M20)
用途船用マンホールの取付ほか 材質黄銅(真鍮・BC) 高さ(mm)m2:(袋部分)31 規格2種(両側面取り)/メートル並目 六角高さ(mm)m:15 表面処理生地 二面幅(mm)S:30 呼び径(ねじ)M20 対角(mm)e:34.6
1袋(4個)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)