絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,352件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片サドル JEFCOM(ジェフコム)

    片サドル

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(35個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
    適合ねじ(mm)4
  • キャタツソックス(巾着スリップレス) JEFCOM(ジェフコム)

    キャタツソックス(巾着スリップレス)

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(4個)
    当日出荷
    「滑り止め付」「巾着タイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない!キズつけない!すべらない!。底面に滑り止め付(PVC製)。ゴム+ひもで2重締め付け「巾着タイプ」細い脚部でも引っ張るだけで、しっかり締め付け。汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス
    適合脚立脚部/最大60×80mm~最小25×30mm質量(g)31(1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
  • ケーブルタイロープ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルタイロープ

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(200m)
    当日出荷
    キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。 屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。 ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。 原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
    用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等材質ポリエステル(100%)特性耐候
  • 万能スリーブ JEFCOM(ジェフコム)

    万能スリーブ

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    Φ80までの穴なら、これ1種類でOK。 サイズごとに在庫を持つ必要がありません。 10°までの勾配のついた穴なら、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 今まで在庫スペースをとっていたスリーブも重ねて保管。持ち運びスペースも取りません。
    長さ(mm)210角度(°)(対応勾配)0~10対応径(Φmm)80以下
  • 強力ミニカッター JEFCOM(ジェフコム)

    強力ミニカッター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!! ペンチサックに楽々収納できる(ND-941) ※ペンチサックは別売です。
    全長(mm)237質量(g)426切断能力(mm2)IV-60
  • コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付) JEFCOM(ジェフコム)

    コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付)

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
    用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
  • 金切バサミ JEFCOM(ジェフコム)

    金切バサミ

    JEFCOM(ジェフコム)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先 片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック 長寿命高ねじれ強力スプリング採用 手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ 収納に便利な吊り下げフック穴付
    全長(mm)250質量(g)390切断能力冷間圧延鋼板/1.2mmステンレス板/0.7mm
  • 万能ジャバラ JEFCOM(ジェフコム)

    万能ジャバラ

    JEFCOM(ジェフコム)(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
    長さ(mm)500種類継手
  • ワイヤーストリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    ワイヤーストリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
    全長(mm)165質量(g)350
  • ソフトカラープロテクター上面開口タイプ JEFCOM(ジェフコム)

    ソフトカラープロテクター上面開口タイプ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
    材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)100×16適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
  • テープホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    テープホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ループ状ホルダーで使いたいテープがすぐ取り出せる。片手でワンアクション。絶縁テープ19mm幅3個収納可能。ベルトなどに装着できるクリップ型。奥のテープを取り出す時は手前のテープを上方へ逃がしてから取り出します。
    材質(フック)金属、(ベルト通し部)樹脂適合ベルト幅(mm)45寸法(幅W×高さH)(mm)(フック部)40×100、(ホルダー部)55×140収納数絶縁テープ19mm幅×3個可能
  • ケーブルゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    電線サイズがひと目でわかる 31サイズ計測可能 狭所での計測が可能 6枚1セット 仕上がり外径 IV線(単線:1.6、2、2.6・より線:2□~325□) 仕上がり外径 CV線(CV単心(より線):2□~500□(600V CV、CE、EE))
    材質ABS厚さ(mm)24寸法(mm)161×75質量(g)76
  • 電工マルチネジ JEFCOM(ジェフコム)

    電工マルチネジ

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(102本)ほか
    当日出荷
    様々な下地材に使用できるマルチネジ。ハイローネジで施工スピード UP。 入りやすく、高い引抜保持力を発揮。食いつきが良く、薄鋼板も OK。 ドライバーでも締めやすい。軽天下地、木下地に確実に固定。
    用途天井金物・照明器具・配線サドルの取付け、外壁サイディングへの取付けや、オーガー・アンカー用ビスにねじ径M4
  • スチールワイヤー JEFCOM(ジェフコム)

    スチールワイヤー

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
    形状(ワイヤー)角型材質(本体)
  • パンパックリール JEFCOM(ジェフコム)

    パンパックリール

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
    用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
  • キャタツトップカバー JEFCOM(ジェフコム)

    キャタツトップカバー

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    運搬・取り回し時の、周囲への傷つけを防止! ヒンジ部のとがった角をしっかりカバー 取り付けたまま脚立の開閉が可能
    質量(g)90(2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×60×80
  • 自在スリーブ JEFCOM(ジェフコム)

    自在スリーブ

    JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    壁面にぴったりフィットするスリーブ。 勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 切断加工が簡単。
    材質ポリエチレンアイボリー対応径(Φmm)65
  • ランプチェンジャー JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャー

    JEFCOM(ジェフコム)(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
    トラスコ品番356-0848質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85段数3段全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)適合外径(Φmm)45~70適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
  • 強力チェーン釣り名人 JEFCOM(ジェフコム)

    強力チェーン釣り名人

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線
    チェーン径(Φmm)3.5チェーン引張荷重(kg)15
  • アワコンスリック JEFCOM(ジェフコム)

    アワコンスリック

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    泡タイプ入線用潤滑剤。最も売れている泡スプレータイプ潤滑剤。ムース(泡)スプレーだから飛散せずムダがない。垂れにくい。汚れない。入線抵抗大幅軽減!滑りNo.1!(メーカー製品比)。塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える。ウエス不要。
    トラスコ品番250-8559
  • 電工プロリュック JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロリュック

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫、広い開口部で出し入れラクラクのリュック。摩擦に強い「ポリエステル1680デニール」使用で軽量、丈夫。 天面、底面、側面はクッション材入りで、収納物をしっかりガード。 脱着式ツールホルダー付。側面のファスナーを開ければ、荷室にダイレクトにアクセス。 型崩れしにくい立体形状と、大きく開く開口部で、ヘルメットや作業着、作業靴なども出し入れラクラク。 工具や小物の収納に便利な脱着式ツールホルダーは、内側の前後どちらにも取り付け可能。
    質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×420
  • カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
    用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ種別1個口規格カテゴリー5e適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24
  • コンクリート用ノープラグアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    コンクリート用ノープラグアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(18本)ほか
    当日出荷
    簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
    用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
  • クリーニングブラシ JEFCOM(ジェフコム)

    クリーニングブラシ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製。しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
    用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
  • 腰道具セット(WSAシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    腰道具セット(WSAシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
    セット内容ワークポジショニング用器具WP-45DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / 胴ベルト:ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付 / 胴ベルト:50×1200mm / 補助ベルト:85×670mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個ブラック材質(胴ベルト)ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付胴ベルト(mm)50×1200補助ベルト(mm)85×670適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
  • ボードアンカー専用ツール JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー専用ツール

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!。レバーで一発解除。ビスの首下が短いタイプもOK!
    全長(mm)155質量(g)385
  • BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
    トラスコ品番366-5241形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~4結線方法圧着嵌合部形状プラグ・ジャック
  • フロアーシューズカバー JEFCOM(ジェフコム)

    フロアーシューズカバー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1足
    当日出荷
    スポンジクッションで、床をキズつけない・すべりにくい!。靴の上からスッポリ履きやすい「靴の上履き」。紐やベルトでの締付は不要。汚れたら水洗いで繰り返し使える。使い捨ての靴カバーに比べてグリップ力が強い。本体は平らにたたんで収納できる
    用途土足厳禁場所での作業、訪問者、見学者用に。工事現場、工場、事務所、モデルハウス、体育館、会館、寺院、神社などに。セット内容本体2個(1足)+収納用巾着袋付タイプ前閉じタイプ靴タイプスリッパ
  • デンサンウェット JEFCOM(ジェフコム)

    デンサンウェット

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(0.5L)ほか
    当日出荷
    塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
    用途入線時適用
  • キャタツソックス(ワイドタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    キャタツソックス(ワイドタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大きくなった脚立の脚に対応した「ワイドタイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない、キズつけない。汚れても洗濯すれば何度でも使える。1セット4個入。大きくなった脚立の脚に対応
    本体寸法(mm)105×75×140適合寸法(mm)使用できる脚部:最大60×100~最小25×50
  • 先端ドリル付ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    先端ドリル付ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1箱(40本)ほか
    当日出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4
  • ドリルネジ(シンワッシャー) JEFCOM(ジェフコム)

    ドリルネジ(シンワッシャー)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(110本)
    当日出荷
    【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
    用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×16
  • スベリーダー(スベリ粉) JEFCOM(ジェフコム)

    スベリーダー(スベリ粉)

    JEFCOM(ジェフコム)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500g)ほか
    当日出荷
    入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
    用途電線の通線、入線作業に。仕様入線用無害平滑剤
  • キャタツアンダーバッグ JEFCOM(ジェフコム)

    キャタツアンダーバッグ

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    脚立に取付ける便利袋。 作業中のチョイ置きに力を発揮! 工具や部材を手近に置ける。 取り付けたまま脚立の開閉が可能。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)270×270×130収納の目安2kgまで
  • キャンバスサック JEFCOM(ジェフコム)

    キャンバスサック

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハードな使用に耐える、タフなポリエステルキャンバスのツールサック
    材質ポリエステルキャンバス適合ベルト幅(mm)50
  • オール研ぎ太郎 JEFCOM(ジェフコム)

    オール研ぎ太郎

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
    用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等全長(mm)105質量(g)45
  • パットアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー材質スチールドリル径(Φmm)14(下穴)寸法(A×B×C)(mm)9×11×55取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)441(45)ワッシャー外径(mm)Φ19.5
  • ジョイント釣り名人Jr JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人Jr

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット! 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
    用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個オレンジロッド径(Φmm)4被覆なしロッド長さ(m)1
  • ジョイント釣り名人Jr. JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人Jr.

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
    用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にオレンジ許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・No.500 タキゲン。・No.400 タキゲン。・No.300 タキゲン。・200番。本体に鍵番号の刻印入り
    材質ナイロン・真鍮質量(kg)16本体寸法(mm)80×80×5