絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,350件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    キャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応。 マルチタイプ ランプ交換用キャッチヘッド。 軟質樹脂製でツインタイプ蛍光灯の他、白熱電球、スパイラル電球も交換可能。
    トラスコ品番496-1153寸法(mm)62×62×211質量(g)103適合径(Φmm)ランプバルブ/40~60適合ランプツインタイプ蛍光灯、FDL型(ツイン2)、FHT型(ツイン3)、スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯。広げ幅(mm)最大Φ55~80
  • お徳用パック ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個(245本)
    当日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9.0(下穴)適合板厚(mm)17~23最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1) (石膏ボード9.5mm厚×2)
  • くるピカセンサー JEFCOM(ジェフコム)

    くるピカセンサー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。 人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。 選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
    付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)仕様防水、防沫、防塵形(IP44)材質(本体)ABS質量(g)150(電池含む)外形寸法(mm)Φ87×45光源0.06WレッドLED×4個点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面点灯時間15秒間(固定)センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
  • ランプチェンジャーキャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャーキャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。ランプをしっかり掴むグリップ形状
    用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド寸法(mm)Φ67×225質量(g)81適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型)広げ幅(mm)最大Φ139~140
  • ダストキャッチャー JEFCOM(ジェフコム)

    ダストキャッチャー

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    壁面穴あけ時の切り粉をキャッチ! 簡単に壁に貼り付け、落ちてくる切り粉をキャッチ! 切り粉受けには一般の袋が使えます。
    付属品ビニール袋(300×450mm)5枚質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×100×220
  • マルチポケットポーチ JEFCOM(ジェフコム)

    マルチポケットポーチ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    なんでも入る!多目的簡易腰袋。ベルトに通してスナップでロックの「ベルト吊り」と、背面のパッドをズボンのポケットに差し込むだけの「ポケットイン」のクイック2Way装着のミニ腰袋。テープフッカー等に便利な大型穴2個。全面にポケット付
    用途工具、部材、小物入れに質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×250
  • 電工プロ折りたたみ パイプソー JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロ折りたたみ パイプソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式で軽量・コンパクトなパイプソー。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
    用途塩ビパイプ、アクリル、竹に材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19全長(mm)260高さ(mm)57質量(g)136刃長(mm)120折込刃厚(mm)0.6収納時寸法(mm)150
  • 折りたたみ引廻しノコ JEFCOM(ジェフコム)

    折りたたみ引廻しノコ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ。軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ。刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)。表面メッキ処理で錆びにくい。曲線切りにも最適
    全長(mm)250質量(g)50刃長(mm)100折込刃厚(mm)0.7収納時寸法(mm)140
  • 圧着工具セット JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具セット

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
    セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50本体サイズ(mm)215ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
  • 打込棒付ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S内容CUD-3040D+CUD-3040Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)40
  • BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    当日出荷
    確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
    トラスコ品番366-5224形状ストレート質量(g)40タイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル3C-2V、3C-FV適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックコンタクト形状オスインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • 電工プロドライバーホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロドライバーホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高級「黒牛ヌメ革」使用のドライバーホルダー。高級牛ヌメ表革を黒色本染め。一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量。コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
  • ブレーキ付Fリール専用ゴム脚 JEFCOM(ジェフコム)

    ブレーキ付Fリール専用ゴム脚

    JEFCOM(ジェフコム)
    799税込879
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    軟質ゴムで床を傷つけない。簡単に装着できる。積み重ね、4段まで可能
    用途ブレーキ付Fリール専用ゴム脚(床面傷付防止用)
  • ハードル型フック金具 JEFCOM(ジェフコム)

    ハードル型フック金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジョイント釣り名人用ハードル型フック金具
    幅(mm)49
  • ジェットブロー用シャトルライナー JEFCOM(ジェフコム)

    ジェットブロー用シャトルライナー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1セット(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • LANツールバッグ JEFCOM(ジェフコム)

    LANツールバッグ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    LAN工事に必要なツールやパーツの収納・持ち運びに便利 底部にスケルトンミニ小箱を3個内蔵上部に工具を収納でき、工具もパーツも一括収納 内面にもポケット付
    質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×190
  • モジュラー圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。 コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。 標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
    全長(mm)190質量(g)250
  • ジャケットストリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    ジャケットストリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ケーブルを挟んで回すだけの簡単剥離 UTPケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外被)の剥離作業ができる カッター付
    全長(mm)110質量(g)38
  • ハシゴバッグ JEFCOM(ジェフコム)

    ハシゴバッグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    脚立やハシゴに取り付けて、高所で便利に使える 数多くのポケットやサックが、多彩なツールに対応 脚立に/正面・側面ともに取り付けOK ハシゴに/ワンタッチ着脱のバックルでハシゴにも取り付け簡単 腰袋として/ベルトで腰に巻くこともできて、持ち運びにも便利 手提げバックとしても使えます ポリエステルキャンバス
    材質ポリエステルキャンバス質量(kg)0.6外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)200
  • テープフッカー JEFCOM(ジェフコム)

    テープフッカー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ベルトにつけてテープを腰に。 金属製チェーン使用。
    仕様絶縁ビニールテープ用(内径300mm)幅(mm)[チェーン]9寸法(mm)[テープ止め金具]80、[フック]70×17質量(g)32適合ベルト幅(mm)50チェーン長(mm)200
  • マジサック JEFCOM(ジェフコム)

    マジサック

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    差すだけでドライバーが磁気付に!
    全長(mm)200質量(g)65適合ベルト幅(mm)50
  • スケルトンパーツボックス JEFCOM(ジェフコム)

    スケルトンパーツボックス

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然 外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利 スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる スケルトン小箱は透明フタ付。パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落としたりする心配がない 小箱は、3色の半透明のきれいなパステルカラーで色分けでき、分別しやすい 用途別に収納し、分割した状態で積重ね保管すれば、使い道に合ったものを簡単に組み合わせできる
    仕様スケルトン小箱赤6個、黄6個、青6個入材質PP幅(mm)340ブラック高さ(mm)350質量(g)1600奥行(mm)140仕切数(個)9
  • カッティングペースト スプレータイプ JEFCOM(ジェフコム)

    カッティングペースト スプレータイプ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(220mL)
    当日出荷
    スプレータイプの切削油、抜群の切削効果!刃先の保護! 最高油剤から造られた普及タイプの切削剤 油切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少 炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮 あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削油です。
    種別スプレータイプ
  • マルチハサミ JEFCOM(ジェフコム)

    マルチハサミ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ケブラー繊維のロープが楽々切れる 鋭利で長寿命、強化ステンレス刃を採用 細かいギザギザのついたジャギー刃が滑りを防止 普通のハサミでは切りにくい光ファイバーケーブルなどのケブラー繊維もスパッとよく切れる 握りやすく、衝撃に強い人間工学設計のグリップ
    用途ケブラー繊維、ナイロン繊維、金網、皮革などの切断全長(mm)183質量(g)136
  • ケーブルストリッパー 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルストリッパー 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ケーブルストリッパー用 替刃
    適合本体ND-800S、ND-800、ND-800L
  • リールパック(アンダーロール用) JEFCOM(ジェフコム)

    リールパック(アンダーロール用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
  • ハンディマジックリール JEFCOM(ジェフコム)

    ハンディマジックリール

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
  • S字フック先端金具 JEFCOM(ジェフコム)

    S字フック先端金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!
    用途引き、押し、カラミ取りに付属品ジョイント
  • マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ブラックタイプ 新登場!。一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm)。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる。全長160mmのショートタイプ
    仕様個装梱包:ブリスター・台紙材質スチールサイズ個装:W80×D40×H245mm・質量:270g本体寸法長さ160mm×幅35.2mm×高さ31mm・質量:245g単位梱包:1個口
  • メガプルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    メガプルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    巻取り式ケーブルフィッシャー。先端部フック形状。OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適。簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
    材質ステンレス・樹脂幅(mm)32テープ質量(g)483長さ(m)7.5本体寸法(mm)57×111×85
  • カスタムスタイル プロリュック JEFCOM(ジェフコム)

    カスタムスタイル プロリュック

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    大容量:40L。メイン収納は出し入れしやすい幅広オープン。・ノートPCや書類収納にオススメのサブポケット(1箇所)。・ペンホルダー(2箇所)。側面部にCORDURA®; 生地採用。※CORDURA®; は、インビスタ社のファブリックに対する登録商標です。トップ収納。・10.2 インチのタブレットやPC、。 スマホ、筆記具などよく使うものにオススメ。メッシュポケット。・ペットボトルの収納や、。 通気性に優れているので、汗をかいた手袋、。 ぬれたタオルの収納にもオススメ。シューズポケット。・底面にシューズを収納可能。 メインの収納と分かれているので。 汚れを気にせず収納できます。サイドポケット。・フィッシャー等、長物の収納にオススメ。カラビナの装着に便利なフック3個付属
    材質【本体生地】ポリエステル(側面)・ポリ塩化ビニル(正面)【樹脂】ポリアセタール【ボタン】ニッケル質量(kg)1.94本体寸法(mm)400×280×510
  • フリーサドル(テープタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    フリーサドル(テープタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    径の違う電線管やCD管をまとめて固定。切ったサドルは手で簡単に曲げることが可能
    材質SPCC本体サイズ(mm)160×22×160
  • 電工ナイフ(折りたたみ式) JEFCOM(ジェフコム)

    電工ナイフ(折りたたみ式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    よく切れる 電工プロ用。折りたたみ式で持ち運びに便利。電気工事に適したブレードデザイン。断面形状:優れた切れ味のホローグラインド
    材質ハンドル:ステンレス・木柄、刃:4Cr14全長(mm)203質量(g)115刃長(mm)67本体サイズ(mm)15×203×20
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ・クリップ式) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ・クリップ式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,398税込7,038
    1袋(25個)
    欠品中
    10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。専用圧着工具(LMJ-8TC、LMJ-8TC-M)と、かしめ工具(CPT-8C)の使用で成端工程を短縮できる。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付。貫通タイプ。クリップ式。単線・より線 共用:1ピースタイプ
    適合【モジュラープラグカバー】MJC-880BL(青)・MJC-880CL(クリア)材質【ボディ】ポリカーボネート【端子】りん青銅【シールド】真鍮ニッケルメッキ寸法(mm)12×36×14質量(g)2.2適合ケーブル(Φmm)【外径】6.5~Φ7.6【芯線外径】0.98~Φ1.08【芯線導体径】AWG24~AWG23
  • カンホルダー(クリアタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カンホルダー(クリアタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。走っても外れにくいベルトキャッチ構造。底パッキン付
    用途缶の収納・携帯に仕様●装着可能なベルトサイズ:幅50mm×厚さ3mm●装着可能な缶、ボトルの径:最大Φ73mm材質PC(ポリカーボネート)・EVA質量(g)103本体寸法(mm)81×89×200耐荷重N(kgf)9.8(1)
  • カーボンモンキーレンチ JEFCOM(ジェフコム)

    カーボンモンキーレンチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    たったの81g(金属製モンキーの3分の1)と軽いです。濡れても錆びないから雨天や港湾関連の現場でも大丈夫です。落としたり、硬いものにぶつけても火花が出ず、防爆性にすぐれています。軽量高強度です。 CFRTP材 [Hi-5]採用。傷つけません(メッキコートした部品など)。フロート等をつけると水に沈みません (比重 1.54)
    トラスコ品番436-4263材質樹脂(CFRTP材)(炭素繊維強化熱可逆性樹脂)全長(mm)209最大口開き(mm)30本体サイズ(mm)209×16×66
  • マグネットホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    マグネットホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    灯具を、鉄のフレームなどに固定できる 強力マグネット付ホルダー
    付属品割りピン×2適合機種(適応パイプ径Φ45mm)LEDパランドル(スリムタイプ)、PDL-20、PDL-20J、PDL-30、PDL-30J、PDL-30M、PDL-30MJ、PDL-50、PDL-50J材質ステンレス・フェライト磁石寸法(mm)55×43×72
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1本(5m)
    当日出荷
    強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ5m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
    材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400寸法(mm)48×48×440タイプ1個口ねじ竿先端:M5 凸ネジ先端金具・フック金具 DBF-F寸法(Φmm)48最大径(Φmm)竿:40竿数16伸長(m)5収納時寸法(cm)44
  • 先端誘導具(ケーブルラック用) JEFCOM(ジェフコム)

    先端誘導具(ケーブルラック用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ケーブルラック用の先端誘導具。ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm。先端はR形状で、引っ掛かりにくい
    用途ケーブルラック上のケーブル通線(グラスライン等の先端に取り付けて使用)材質鉄(クロムメッキ)寸法(mm)54×54×475
  • カテゴリー6Aケーブルジョイント(シールド付) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aケーブルジョイント(シールド付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    モジュラープラグ同士の接続用。カテゴリー6A性能準拠品。シールド付カテゴリー6Aのモジュラープラグ同士を。ジョイントすることができる。ストレート接続。くし型配線の採用で高性能
    材質ハウジング:ABS、コンタクト:りん青銅、シールド:銅合金寸法(mm)30×16.7×20規格CAT6A