絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
- RS PRO(3,933)
- omron(オムロン)(3,323)
- IDEC(和泉電気)(2,114)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,625)
- HAKKO(白光)(1,123)
- AMPHENOL(1,012)
- シュナイダーエレクトリック(997)
- フエニックス・コンタクト(942)
- 富士電機(889)
- 日本モレックス(molex)(877)
- 三菱電機(865)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(854)
- ハーティング(853)
- BOURNS(670)
- ワゴジャパン(620)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
- ブランドをもっと見る
特価

BNC変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズトラスコ品番366-5241形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~4結線方法圧着嵌合部形状プラグ・ジャック
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(2個)当日出荷確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックコンタクト形状メスインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
RCA変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAジャック⇔BNCプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
BNC変換アダプター(中継タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥849税込¥9341個当日出荷BNCプラグから中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズトラスコ品番366-5267質量(g)20定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
RCA変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
RCA変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。両側がRCAジャック(メス)の中継アダプター。オーディオ・ビデオケーブルなどのRCAプラグ(オス)のケーブルを延長させる時に使用してください。形状ストレートタイプ丸型種類アダプタコンタクト形状メス変換内容RCAジャック-RCAジャックアダプタタイプRCA嵌合部形状ジャック・ジャック
RCA変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581袋(2個)当日出荷RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロック入数(個)2コンタクト形状オス変換内容RCAジャック⇔BNCジャック嵌合部形状ジャック・ジャック
BNC変換アダプター(中継タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥899税込¥9891個当日出荷BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズトラスコ品番366-5291定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
RCA変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(2個)当日出荷RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状オス変換内容RCAプラグ⇔BNCプラグ嵌合部形状プラグ・プラグ
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681袋(2個)当日出荷確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属トラスコ品番366-5224形状ストレート質量(g)40タイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル3C-2V、3C-FV適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックコンタクト形状オスインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNCコネクタセッター
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷密集したコネクタ脱着に便利!。映像分配器などの配線工事に便利!用途BNCコネクタ用全長(mm)295質量(g)88軸長(mm)約200
RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。形状ストレート種類丸型絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC500結線方法はんだ・圧着
BNC型ストレートプラグ
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381袋(2個)当日出荷7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。形状ストレート質量(g)29タイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250周波数帯域(MHz)0~500絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB結合方式バヨネットロックコンタクト形状オス電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
RCA変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFジャック(メス)の変換アダプター形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式ねじコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAプラグ⇔Fジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
BNC型プラグ BNCプラグ用アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷BNCプラグ用のアダプターです。用途BNCジャックをF型プラグにトラスコ品番366-5259形状ストレート質量(g)20タイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)5以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用インピーダンス(Ω)75変換内容BNCジャック⇔Fプラグ耐電圧(V/min)AC500嵌合部形状ジャック・プラグ
RCA変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581袋(2個)翌々日出荷形状ストレート質量(g)10タイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC500結合方式ねじコンタクト形状メス変換内容RCAジャック⇔Fジャック耐電圧(V/min)AC1500嵌合部形状ジャック・ジャック
RCA変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581袋(2個)翌々日出荷RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFプラグ(オス)の変換アダプター形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式ねじコンタクト形状オス変換内容RCAプラグ⇔Fプラグ嵌合部形状プラグ・プラグ
RCA変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)翌々日出荷RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とFプラグ(オス)の変換アダプター形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式ねじコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAジャック⇔Fプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子適合(圧着工具)LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bトラスコ品番366-5283定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max適合ケーブル5C-2V、 5C-FB、 5C-FVインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~4G
スケルトンパーツボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ケースのない-パーツボックス 透明小箱タイプ です。トラスコ品番111-9444外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)340×140×350