LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯電圧フリー(85~242V)Vフリー仕様(100V-200V)100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOKクールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ABS質量(kg)1.2色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1500×45×45定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5力率0.85以上使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280関連資料(0.61MB)取扱説明書(1.84MB)電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯電圧フリー(85~242V)Vフリー仕様(100V-200V)100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ12本まで連結可能クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ABS質量(kg)1.4色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1500×45×45定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5延長ケーブル(m)0.3力率0.85以上連結数最大12本使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280関連資料(0.61MB)取扱説明書(1.84MB)電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
先端誘導具(イージージョイント用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
差し込むだけで接続できる先端誘導具先端は楕円球状で滑りの良い、ポリアセタール樹脂を使用イージージョイントタイプの釣り名人に、ワンタッチで取り付けできる
用途通線性向上のため、釣り名人の先端に取り付けて使用する材質POM/スチール質量(g)4.5本体寸法(mm)9.9×9.9×25関連資料(0.33MB)
LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)街路樹への巻付けなど長尺にも対応交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.6(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿光色12色(赤、オレンジ、黄、電球色、シャンパンゴールド、ミントグリーン、緑、アクアブルー、青、バイオレット、ピンク、白)LED使用数(個)48関連資料(40.79MB)取付間隔(cm)約10
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)街路樹への巻付けなど長尺にも対応交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.4(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24関連資料(40.79MB)取付間隔(cm)約10
LEDフレキネオンDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ネオン管のようにラインがくっきりと見える小さく曲げられる(半径30mm)不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)室内用全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)材質シリコン断面寸法(mm)7×14周波数(Hz)50/60最小曲げ半径(mm)30定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿断面寸法(mm)7×14関連資料(40.79MB)取扱説明書(0.88MB)照射角度(°)160
LEDジョイントモチーフSJX(マルチパターン)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
付属コントローラーで点灯パターン切替可能折りたたみ式で球体へ展開できる新世代イルミネーション「SJXシリーズ」フルカラーマルチパターン点灯組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)フルカラーパターン点灯
仕様SJV:18.1本体寸法(mm)606×606×620定格消費電力(W)17本体質量(kg)3.5定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)50光色フルカラーLED数LED使用数(個)161関連資料(40.79MB)最大接続台数3個(並列接続) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
流れ星(白・黄)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:6.5本体寸法(mm)1010×40×340定格消費電力(W)6本体質量(kg)1定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
六連星(白)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ハート(ピンク・白)吊り下げに適した平面タイプコントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7本体寸法(mm)620×40×600本体質量(g)950定格消費電力(W)6.7定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
六連星(電球色)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様 個装梱包:無地箱・シール 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg・1個口
仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
二重星(電球色)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
二重星(青)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
リボン(ピンク・白)吊り下げに適した平面タイプコントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:11.9本体寸法(mm)640×40×580本体質量(g)900定格消費電力(W)11定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ベルとリボン吊り下げに適した平面タイプコントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7本体寸法(mm)580×40×410定格消費電力(W)6.7本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
三重星(3色)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.8本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)9.3本体質量(kg)1.5定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
六連星(青)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ベルと星組立式:固定ネジ2本付吊り下げに適した平面タイプコントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:19.7本体寸法(mm)1800×40×550定格消費電力(W)18本体質量(kg)4.1定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
二重星(白)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,998~税込¥3,298~
1個(2.5m)ほか
3日以内出荷
長尺接続OK全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス新世代イルミネーション「SJXシリーズ」全点灯+点滅組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)ランダム点滅一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)
定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿関連資料(40.79MB)
LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
長尺接続OK全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス新世代イルミネーション「SJXシリーズ」全点灯+点滅最大接続長:135m(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)ランダム点滅
仕様SJV:1.1質量(g)230長さ(m)2.5定格消費電力(W)1(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿光色青・白(フラッシュ)LED使用数(個)24(全点灯20、点滅4)関連資料(40.79MB)接続長(m)135(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」1本組流れ点灯(ランダム)流れ点灯(ランダム)組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)流れ点灯LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。 電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様 個装梱包:紙管ケース・シール 個装サイズ・質量:W50×D50×H1200mm・560g・1個口
仕様SJV:1.5質量(g)300本体寸法(mm)30×30×810定格消費電力(W)1.6定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)81保護等級IP44連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)90光色白・白(フラッシュ)LED使用数(個)合計96(表48・裏48)関連資料(40.79MB)
LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」1本組流れ点灯(ランダム)流れ点灯(ランダム)組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)流れ点灯
仕様SJV:1.5質量(g)300本体寸法(mm)30×30×810定格消費電力(W)1.6定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)81保護等級IP44連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)90LED使用数(個)合計96(表48・裏48)関連資料(40.79MB)
LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スリムなLEDテープ安全なローボルト高効率 100ルーメン/W本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)不要部分を切断できる(42mmピッチ)固定用両面テープ付(背面)全点灯屋内用
仕様SJV:10セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿LED使用数(個)144関連資料(0.72MB)間隔(mm)約7取扱説明書(3.93MB)発光効率(Lm/W)100
フック金具(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
適合パープルフィッシャー・マルチジョイント呼線(イージージョイント)・ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)本体寸法(mm)16×72×29本体質量(g)16関連資料(0.3MB)
イージージョイント金具(メスアダプター)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
パープルフィッシャー等、イージージョイントシリーズ
用途みるサーチ、フィッシャー先端金具(M5凹ネジタイプ)の取付に適合パープルフィッシャー・マルチジョイント呼線(イージージョイント)・ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)本体寸法(mm)8×24×8本体質量(g)4適合ねじM5関連資料(0.3MB)
パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥24,980~税込¥27,478~
1本(5m)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくいフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質(竿)カーボン・FRP材質(金具)SS400関連資料(0.95MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
ビッグトートDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
作業時の運搬やレジャー等に出し入れしやすい開口部(ジッパー付)呼線やCD管が、まとめて入る!
用途肩掛けできる 大容量トートバッグ材質ポリエステル色黒本体寸法(mm)560×270×510本体質量(g)450関連資料(1.52MB)
シングルグリップ用ケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
DSG-15H~60Hまでのシングルグリップを 各1本ずつ計5本収納して、持ち運べる収納ケースくるっと巻いてマジックテープで止める 持ち運びに便利
用途シングルグリップの収納ケース材質帆布本体寸法(mm)650×1015×50本体質量(g)780関連資料(0.46MB)
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応3ピースタイプ
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.6適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)入数25個芯線直径(Φmm)0.9~1.0関連資料(0.99MB)芯線導体サイズAWG26~24
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応3ピースタイプシールド付
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)2.4適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)シールド黄銅(真鍮)ニッケルメッキ入数25個芯線直径(Φmm)0.9~1.0関連資料(0.99MB)芯線導体サイズAWG26~24
スムーズハイポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
金属クリップは、さびにくいステンレス製ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げオールブラックシリーズフタ付ポケット2個+内ポケットスムーズポケット8カ所
用途ベルトへの着脱が簡単な、金属クリップ色オールブラック材質(本体)ポリエステルキャンバス本体寸法(mm)240×150×280本体質量(g)490材質(クリップ)ステンレス関連資料(2.64MB)
スムーズハイポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
金属クリップは、さびにくいステンレス製ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げオールブラックシリーズ3連ドライバーホルダー+内ポケットスムーズポケット10カ所
用途ベルトへの着脱が簡単な、金属クリップ色オールブラック材質(本体)ポリエステルキャンバス本体寸法(mm)240×150×280本体質量(g)490材質(クリップ)ステンレス関連資料(2.64MB)
スムーズハイポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
金属クリップは、さびにくいステンレス製ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げオールブラックシリーズポケット内に3丁吊ペンチホルダースムーズポケット9カ所
用途ベルトへの着脱が簡単な、金属クリップ色オールブラック材質(本体)ポリエステルキャンバス本体寸法(mm)240×130×280本体質量(g)490材質(クリップ)ステンレス関連資料(2.64MB)
スムーズハイポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
金属クリップは、さびにくいステンレス製ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げオールブラックシリーズケースイン対応品(別売樹脂ケース収納可能)使いやすいスタンダードタイプスムーズポケット7カ所
用途ベルトへの着脱が簡単な、金属クリップ色オールブラック材質(本体)ポリエステルキャンバス本体寸法(mm)240×130×280本体質量(g)450材質(クリップ)ステンレス関連資料(2.64MB)
スムーズハイポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
金属クリップは、さびにくいステンレス製ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げオールブラックシリーズケースイン対応品(別売樹脂ケース収納可能)多量のパーツが入る広々ポケット3段式スムーズポケット6カ所
用途ベルトへの着脱が簡単な、金属クリップ形状3段色オールブラック材質(本体)ポリエステルキャンバス本体寸法(mm)240×150×280本体質量(g)500材質(クリップ)ステンレス関連資料(2.64MB)
フルハーネス用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持ミニカラビナ付ダブルランヤード墜落制止用器具の規格ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミタイプフルハーネス用本体寸法(mm)690×220×45本体質量(kg)1.28ストラップ幅(mm)18.5フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)口開き(mm)50関連資料(0.41MB)ロック機構ロック式取扱説明書(1.5MB)最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ロック機能が落下距離を最短で抑えるロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルムミニカラビナ付墜落制止用器具の規格ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ質量(g)700タイプ胴ベルト型・ハーネス型兼用本体寸法(mm)680×110×45ストラップ幅(mm)18.5フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)口開き(mm)50関連資料(0.36MB)ロック機構ロック式取扱説明書(1.5MB)最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
まんてんホールソーセンタードリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
交換部品まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用センタードリル
材質鉄本体寸法(mm)5.7×110×5.7本体質量(g)20関連資料(1.09MB)
拡大センターピンDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
既設のエアコン用の穴(Φ65)を拡大する際に、コアドリルに取り付けて使用同心の拡大穴が簡単に開けられる
適合ダウンライトコア、ワンタッチダイヤモンドコア、ワンタッチスペシャルコア材質鉄本体寸法(mm)65×235×65本体質量(g)430関連資料(0.94MB)コア径(Φmm)70~80