絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,718件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まんてんホールソー防じんカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー防じんカバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
交換部品まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用防じんカバー
材質プラスチック本体寸法(mm)135×123×135本体質量(g)150関連資料(1.09MB)
まんてんホールソー防じんカバーキャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー防じんカバーキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
交換部品まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用防じんカバーキャップ
材質ゴム本体寸法(mm)140×10×140本体質量(g)17関連資料(1.09MB)
まんてんホールソー替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
交換部品まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用替刃
材質本体寸法(mm)100×105×100本体質量(g)530関連資料(1.09MB)
まんてんホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能SDSシャンク(SDSプラス)超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能防じんカバー付回転用Φ100mm加工穴壁のキワも穴あけ可能わずか18mm超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.11本体寸法(mm)140×323×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(1.09MB)加工物穴径(mm)Φ100取扱説明書(1.18MB)
照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム)照明操作金具棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個(6m)
3日以内出荷
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用高天井の照明器具の向きを操作舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けられた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適約6m ショートタイプ
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート段数7段本体寸法(mm)225×69×6060本体質量(kg)2.9最大径(Φmm)69関連資料(1.2MB)取扱説明書(1MB)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)225×69×6060(最小伸縮時)225×69×1390
ストリングベースNH(同期点滅型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストリングベースNH(同期点滅型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能LEDストリングNHを20本接続可能
質量(kg)1.4長さ(m)約5寸法A(mm)125寸法B(mm)250関連資料(40.79MB)
ラウンド分岐コードSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラウンド分岐コードSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.34コード長さ(cm)18関連資料(40.79MB)寸法(Φ×高さH)(cm)約46×6(10×24)
ストリングベースSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストリングベースSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
質量(kg)1.4長さ(m)約5関連資料(40.79MB)
ラウンド分岐コードNH(同期点滅型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラウンド分岐コードNH(同期点滅型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能LEDストリングNHを10本接続可能
質量(kg)0.4コード長さ(cm)18関連資料(40.79MB)寸法(Φ×高さH)(cm)約46×6(10×24)
ライトベーススタンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライトベーススタンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
適合機種PDS-C04-170FL使用方法スタンドのフレームにライトをのせ、平ワッシャーとスプリングワッシャーをはさみ、ノブをねじ込んで固定する材質本体寸法(mm)378×532×60本体質量(kg)1.1関連資料(0.39MB)取扱説明書(0.43MB)
3分岐コード DENSAN(デンサン/ジェフコム)3分岐コードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
3分岐
材質PVC本体寸法(mm)10×460×10本体質量(g)43ケーブル長(cm)入力ケーブル:18、出力ケーブル:28関連資料(0.72MB)
フラットハンドトラック DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットハンドトラックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
折りたたみ式 ハンドル高さ3段階 ブレーキ付 ハンドルを倒すと、同時に車輪が収納 ブレーキ標準装備:後輪固定キャスター
材質アルミ・スチール・プラスチック(PP)質量(kg)6.2車輪径(Φmm)101×4輪ブレーキ有無あり耐荷重(kg)80本体寸法(mm)406×675×925荷台寸法(幅)(mm)406折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×675×90関連資料(1.63MB)取扱説明書(2.57MB)荷台寸法(奥行)(mm)675
ハンドトラック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンドトラックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
フットブレーキ付台車 折り畳みハンドル式 キャスターは取外し可能
材質荷台:PP樹脂・ポリプロピレン、キャスター:スチール・グレーゴム車輪、バンドル・ブレーキ:スチール質量(kg)11車輪径(Φmm)100耐荷重(kg)150本体寸法(mm)470×750×915荷台寸法(幅)(mm)465車輪固定車輪折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×750×270関連資料(1.34MB)取扱説明書(3.83MB)荷台寸法(奥行)(mm)740
六角軸中タップ・下穴ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸中タップ・下穴ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,898税込4,288
1セット
3日以内出荷
通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い 六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質(タップ)HSS鋼、(下穴用ドリル)HSSチタンコーティングドリル長(mm)(下穴用ドリル)75ドリル径(Φmm)(下穴用ドリル)3.3~8.5関連資料(1.34MB)
六角軸中タップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸中タップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い 六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質HSS鋼本体寸法(mm)7×7×80関連資料(1.34MB)
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
用途フィッシャー先端竿の交換に適合機種シルバーフィッシャー(プラス) 20mタイプ DXF-20000交換方法金具と尻金を外します。1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。関連資料(0.31MB)取扱説明書(0.12MB)
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
149,800税込164,780
1本(20m)
3日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く カーボン製(手元竿のみFRP製) 長さ20m 軽くてたわみが少なく、使いやすい コントロール性抜群 引掛けやすい先端機構 割れない尻金(金属+樹脂製) 夜光塗料蓄光タイプ
用途天井裏・床下配線に材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(kg)2.64先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ本体寸法(mm)64×1000×64最大径(Φmm)竿:55、製品:64収納長(m)1竿数23関連資料(0.72MB)取扱説明書(0.15MB)伸長(m)20
マグネットベース(みるサーチミニ用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マグネットベース(みるサーチミニ用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
用途みるサーチミニを鉄板等に固定して使える!材質SS・SPCねじ1/4-20UNC関連資料(1.55MB)
ロングフレキジョイント(みるサーチミニ用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロングフレキジョイント(みるサーチミニ用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
500mmロングフレキジョイント
用途みるサーチミニを自由な角度で扱える!材質SS・SPC寸法(mm)Φ9×500ねじ1/4-20UNC関連資料(1.55MB)
マグフレキジョイント(みるサーチミニ用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マグフレキジョイント(みるサーチミニ用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
500mmロングフレキジョイント + 強力磁石
用途みるサーチミニを鉄板等に固定して使える!セット内容ロングフレキジョイント(みるサーチミニ用)CMS-FJ50、マグネットベース(大)CMS-MB-L材質SS・SPC寸法(mm)ロングフレキジョイント:Φ9×500、マグネットベース(大):Φ18ねじロングフレキジョイント:1/4-20UNC、マグネットベース(大):1/4-20UNC関連資料(1.55MB)取扱説明書(0.96MB)
変換ケーブルPR DENSAN(デンサン/ジェフコム)変換ケーブルPRDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
AC-DCアダプタ用変換コード:SJ(3P)⇔PR(3P)変換、 SJ-NH(3P)⇔PR(3P)変換
用途屋外用材質PVC質量(g)35本体寸法(mm)25×25×150
LEDパランドル(全周光) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(全周光)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
全周囲360°照らすことができるLED作業灯頑丈なLEDパイプ型作業灯:パイプ径70mm自然な明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束4500Lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能単独タイプ換気弁付キャップ:ステンレス白色LED 3列
パイプ:(発光部)透明、(非発光部)乳白色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)70×1205×70定格消費電力(W)45全光束(Lm)4500定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80金具固定金具×2(割りピン付)保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000定格入力電流(A)0.45力率0.85以上LED324個使用環境条件‐10℃~40℃、常湿85%以下使用場所屋外用照射角360°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート関連資料(0.62MB) (1.6MB)電球の種類LED電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
ライトスタンド用エクステンションポール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライトスタンド用エクステンションポールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ライトスタンド(PD-5ST)に取付けることで、イルミネーションのツリー等装飾のベースが簡単に作れる
適合機種ライトスタンド PD-5ST材質STKM・SWM質量(g)500耐荷重(kg)4本体寸法(mm)15.9×41.5×927関連資料(0.75MB) (0.8MB)
ポケットデジメーター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットデジメーターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
材質ABS電源3V CR2032 電池1個使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(結露のないこと)
ズンギリドクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリドクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
つぶれたネジ山を簡単に修復、外径ネジ山修正ツール割ダイスタイプで簡単装着、先端部でも途中でも修復可能寸切りボルトのネジ山修正に最適ガイドやハンドルは不要
材質(本体)プラスチック質量(g)70本体寸法(mm)65×20×52材質(刃)ベアリング鋼関連資料(1.64MB)適合ボルト3/8W
LEDプロジェクションライト(投照器) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具散光型(照射角85°)防雨・防塵ボディ(IP65)専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、 カラーモード切替、明るさ調整が可能カラー:単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色-20℃でも使用可能カラースケール:4096段階/RGB 各色
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金・ガラス寸法(mm)U字金具穴:W33mm×H13mm×2、Φ13mm×1質量(kg)8.3質量(g)リモコン:42タイプ170W型本体寸法(mm)300×82×575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104電源コード(m)約3(PSE認証済)保護等級IP65機能リモコン:自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電源(AC V)100使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作温度(℃)本体:‐20~40、リモコン:‐30~55動作湿度(%)85以下電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大5000Lm(白色最大値)光色単色 16種・フルカラー(自動変色モード 6種)関連資料(1.08MB)取扱説明書(1.87MB)動作電圧(V)DC3
マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線にイージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチールロッド数1本関連資料(1.14MB)
通線用より戻し DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻しDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
Φ14mmロープが使える大きいシャックルシャックル内寸が大きくなりました
用途電線・ケーブルの通線作業に材質S45C他関連資料(0.67MB)
スムーズツールホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ツールの抜き差しが引っかからない!ワイヤーストリッパー用スムーズツールホルダー1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ金属クリップ採用で着脱簡単さびにくいステンレス製ワイヤーストリッパー1丁吊縦型ストリッパー、エコエフリッパー(EVF-400)の収納にピッタリ!ストラップは折りたためば、抜き差しのじゃまにならないマジックテープでホールド、ストラップで脱落防止
材質(本体)ポリエステルキャンバス質量(g)150ベルト幅(mm)50本体寸法(mm)100×85×270材質(クリップ)ステンレス関連資料(2.42MB)
レッドフィッシャー(ミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー(ミニ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
用途フィッシャー竿の交換に適合機種レッドフィッシャー(ミニ) DRXF-2000関連資料(0.34MB)取扱説明書(0.12MB)
横穴先端金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)横穴先端金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)質量(g)4本体寸法(mm)8×19×8関連資料(1.14MB)
フック金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)フック金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)質量(g)8本体寸法(mm)8×62×24関連資料(1.14MB)
ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線にイージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等にロッド数1本関連資料(1.2MB)破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線にイージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド<蓄光について> しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)ロッド数1本関連資料(1.25MB)破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,498税込10,448
1セット(3本)
翌々日出荷
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線にイージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド<蓄光について> しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
用途金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構付属品スネークヘッド×1個、フック金具×1個、解除ツール×1個材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)、解除ツール:ステンレス線径(Φmm)4.5(4+蓄光被覆)ロッド数3本関連資料(1.57MB)取扱説明書(0.83MB)復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ。接続金具は除く)破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
墜落制止用器具(胴ベルト型・ダブルフックタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)墜落制止用器具(胴ベルト型・ダブルフックタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
墜落制止用器具の規格:新規格品 巻取式墜落制止用ストラップ+巻取式補助ロープ ダブルフックで掛け替え時の無胴綱状態をなくす 巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替 ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
用途ダブルフックの胴ベルト型墜落制止用器具材質バックル:アルミ、墜落制止用ストラップ・補助ロープ:アラミド芯入りテトロン、巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金長さ(mm)約1660(ストラップ収納時:約560)、約1150(ストラップ収納時:約420)、約1200(胴ベルト)幅(mm)17、50(胴ベルト)質量(g)1750フック口開き(mm)50フックNo.56H(U字つり防止コブ付)、No.56A(軽量タイプ)関連資料(1.14MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
LEDランタン(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDランタン(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
全周モード(4種類)、半周モード(3種類)の計7種類の明るさ 大型照明で屋外仕様(IP64) 充電式で最大5200ルーメンの明るさ 持ち運びやすい取っ手と吊り下げ用フックがあり多彩な使用方法が可能
用途点灯モードは全周モードと半周モードの2種類付属品専用ACアダプター(DC15V/1.5A)使用方法1.電源ボタンを押すことで、2つの点灯モードの選択ができます。全周モード→半周モード→消灯2.次に調光ボタンを押すことで、明るさを変更できます。質量(kg)2.7消費電力(W)10(全周モードMAXの場合)本体寸法(mm)158×158×286全光束(Lm)【全周モード】5200/MAX、2000/HIGH、1000/MID、400/LOW、【半周モード】2000/HIGH、1000/MID、400/LOW保護等級IP64バッテリーリチウムイオン電池(11.1V、5200mAh)色温度(K)6500バッテリー電圧(V)11.1充電時間(時間)約3.7モード全周モード(明るさ4種類):LOW→MID→HIGH→MAX→LOW・・・(繰り返し)、半周モード(明るさ3種類):LOW→MID→HIGH→LOW・・・(繰り返し)※電源ボタンで点灯モードの変更と、消灯を繰り返すときにそれぞれの直前の明るさの段階を記憶バッテリー容量(mAh)5200関連資料(0.76MB)取扱説明書(1MB)電球の種類LED点灯時間(時間)【全周モード】2/MAX、4/HIGH、8/MID、14/LOW、【半周モード】4/HIGH、8/MID、14/LOW
レッドフィッシャー(ミニタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー(ミニタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
用途グラスファイバー強化素材採用フィッシャーにミニタイプ追加!仕様金具・フック金具(ミニ)DBF-FM、竿先端・M5凸ネジ※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます材質竿:FRP、金具:SS400質量(g)390長さ(m)2(収納時0.2)本体寸法(mm)46×200×46最大径(Φmm)竿40/製品46竿数15関連資料(0.76MB)取扱説明書(0.15MB)
カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1袋(100個)
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 電気ノイズに強いシールド付プラグ。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 専用工具:LMJ-8TC(別売)※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)2.3タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24関連資料(0.6MB)カテゴリー6
LEDソフトネオン コントローラー(AC-DCアダプタ専用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン コントローラー(AC-DCアダプタ専用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,388税込4,827
1個
4日以内出荷
AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A/PAD-80W-A/PAD-150W-A)※PAD-60VA-A/PAD-120VA-Aは使えません。
用途LEDソフトネオンPRシリーズ用コントローラー仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ABS、PVC質量(g)280タイプローボルトタイプ(24V)※変換コードPR-E3-CAの使用で、PR3L・PR3Sシリーズと接続可能ケーブル長(m)各約1.8(入出力)本体寸法(mm)62×35×105使用場所屋外用関連資料(0.51MB)