ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。
先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。
回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
Φ14mmロープが使える大きいシャックル。シャックル内寸が大きくなりました
用途電線・ケーブルの通線作業に
材質S45C他
関連資料(0.67MB)
通線用より戻しの交換部品
通線用より戻しとスイベルグリップに適用
材質スチール
関連資料(1.77MB)
通線用より戻しの交換部品
通線用より戻しとスイベルグリップに適用
材質スチール
関連資料(1.77MB)
通線用より戻しの交換部品
材質スチール
質量(g)60
本体寸法(mm)34×54×23
適合品番DK-20K
関連資料(1.77MB)
1個
¥4,388
税込¥4,827
3日以内出荷
通線用より戻しの交換部品
通線用より戻しに適用
材質スチール
質量(g)27
本体寸法(mm)12×34×12
適合品番DK-20K
関連資料(1.77MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
より戻し付シングルグリップ!シャックル付
全長(mm)310
引張荷重(kN[kgf])3(306)
質量(g)100
ソックス部(mm)230
ケーブル径(Φmm)13~18
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
より戻しの先端は丸くて引っ掛からない。ソックス部は交換可能
用途より戻し付シングルグリップ
種類シャックル付
なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。
流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。
より戻し付先端金具(取替可能)。
ねじサイズM5
墜落制止用器具の規格 新規格品。コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる。伸縮式ランヤード(1100~1600mm)。1ロックフック。ショックアブソーバ。フックより戻し
用途伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1100~1600
材質伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
Powersum、ELFEXT、リターンロスにおいてカテゴリー6仕様を上回ります
カテゴリー6に基づく最小の撚り戻しを保つことができます
ベリリウム銅が高品質を可能にしています
UL-94V-0耐衝撃性に適合、難燃性のプラスチック素材です
100-μニッケル層に50-μ金メッキ
4対の22~24AWG の単線
パンチダウンツールLPD-110で作業可能
セット内容ジャックジャックカバーダストカバー松下電工コスモ21 コンセントアダプター
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
入線抵抗に合わせて使い分けできる!
"電線管、VE管に最適。 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド
両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる
入線距離の目安になるメジャータイプ。 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる
3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線。 より戻し付先端金具(取替可能)
線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)
全長(m)50
質量(kg)1.57
ねじサイズM5
有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30
破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ヘッドの消耗に対応! 交換式ヘッドパーツ
ウルトライエローエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムラインのワイヤーの消耗に対応
ワイヤーはサビにくいステンレス製
関連キーワード