カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RENOGY JAPAN
- モノタロウ(3,817)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,195)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: RENOGY JAPANのすべての商品

フレキシブルソーラーパネル単結晶 100W
RENOGY JAPAN¥14,980税込¥16,4781枚翌々日出荷高柔軟性。車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量。ポリマー材料を採用し、重さは従来品の約1/3です。重さは2.4kgで、輸送、吊り下げ、取り外しが簡単にできます。極薄ラミネーション。Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は高さが僅か3mmと薄く、車の屋根など高さを抑えたい場所への設置に最適です。高耐久性。強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減。バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。用途Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は伝統的なソーラーパネルとは異なり、柔軟かつ革新的なパネルです!薄型で最大240度まで曲げることができます。重さは僅か2.4kgで、従来の100Wソーラーパネルの約1/3となっています。高い柔軟性で、曲面でも簡単に取り付けることができます。MBB(マルチバスバー)技術を採用、世界の先端技術であるPERCや、ハーフセル技術を取り入れたことにより、発電効率の向上を図っています。【主なご利用場面】。主に車のルーフや自宅の屋根、ボートやティアドロップトレーラーなどへ取り付けて使用します。災害時などの非常用電源としての利用に最適です。また車中泊やキャンプなど、アウトドア時に必要な電力を貯める際にも役立ちます。寸法(mm)1093×582×3(ジャンクションボックス込みの高さ:20.5)質量(kg)1.8電圧(V)システム最大:600 DC最大出力(W)公称:100保護等級ジャンクションボックス:IP67コネクタMC4ヒューズ最大直列ヒューズ定格:15 A開放電圧(V)公称:24.4ケーブル長(cm)70短絡電流(A)公称:5.16動作電圧(V)公称最大出力:20.7ケーブルサイズ(AWG)12動作電流(A)公称最大出力:4.84ソーラーセル:単結晶セル 36個ケーブルサイズ(SQ)3.5
Core LTシリーズ 24V 200Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリー ヒート機能付き
RENOGY JAPAN¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷冬に欠かせない発熱機能。Renogy 24V 200Ah リン酸鉄リチウムイオウバッテリーは、内蔵の高温管理システムは自動で作動し、低温時に標準の加熱バッテリーよりも2倍速く温まります。これにより、バッテリーの充電を維持し、寒冷な環境での中断のない性能を保証し、バッテリーの寿命を延ばします。長寿命および軽量化でより便利。Renogyの200Ahリチウム鉄リン酸バッテリーは、EVグレードA+のバッテリーセルで構成されており、優れたエネルギー密度、深い放電能力、および高速充電速度を特長としています。RenogyのLiFePO4バッテリーは、5000回以上のディープサイクルサイクルを超える優れた寿命を確保して、この注目すべき特徴により長寿命かつ信頼性の高いパフォーマンスを提供し、様々な希望に答えられます。大容量も持ちながら重さわずか40.2kg、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。バッテリー本体にハンドルが付いており、持ち運びも楽々です。バッテリーの設置や定期検査もより便利に行えます。トリプルBMS保護&低温カットオフ。Renogyの24V 200Ahリチウムイオンバッテリーは、トリプル信頼性のBMS保護機構を搭載しています。このディープサイクルマリンバッテリーは、過電圧、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充電、過放電に対して100%完全な保護を提供します。また、低温カットオフ機能と正確なバランシングが最適化されており、0℃以下では充電を停止し、20℃以下では放電を停止して、極端な低温環境でのバッテリーの損傷や劣化を防ぎます。Renogy 24V 200Ahバッテリーは、自動車グレードのバッテリーセルと革新的なフレームワークにより、連続充電電流200Aおよび連続放電電流200Aが確保されており、12V 200Ah鉛バッテリーより87%のコストパフォーマンス向上を実現します。優れたエネルギー効率と耐久性で、信頼性の高い電力供給を提供します。エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、乾燥機などの幅広い家電製品を使用できます。Renogy Core LT(ヒート機能付き)シリーズ25.6V 200Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。自動車用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。Core LT シリーズ24V 200Ahバッテリーは、バッテリーパックの全体的な容量、寿命、充電効率を最適な状態に維持するために、個々のセルの容量と電圧のバランスを自動的に調整します。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。2直列4並列接続により、最大8個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能で、常に安心のサポートを提供します。寸法(mm)522×268×219質量(kg)40.2タイプバッテリーセル:リン酸鉄リチウム/角型セル温度範囲(℃)充電:0~ 55、放電:-20~ 60接続方法直列と並列接続 (2S4P)保護等級IP65公称電圧(V)25.6寿命5000 サイクル (80% DOD)(0.5C、25° C)バッテリー容量(Ah)200ボルト(mm)端子:M8×1.25×15トルク(N・m)推奨端子:10~12充電電圧(V)29充電電流(A)最大連続:200、推奨:100保存温度範囲(℃)-25~65使用電圧範囲(V)20.0~29.2動作湿度(%)10~95RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA最大放電電流(A)ピーク:390@5s、連続:200
スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター
RENOGY JAPAN¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷通信ポート:RJ45通信ケーブルを介し、スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに接続するだけで、バッテリーの情報が観測できます。 正確な観測:バッテリーの情報を精確に読み取ることができます。 エラー表示:エラーが発生した際、液晶画面に表示されるため即座に対応可能です。 簡単操作:ボタンを押すだけで詳細なシステム情報を表示できます。 電源のON/OFF:専用モニターの電源ボタンを3秒間押すことで、専用モニターおよびバッテリー電源のON/OFFを切り替えることができます。用途本製品はスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(RBT100LFP12S-JPおよびRBT100LFP12SH-JP)専用のモニターです。シャントを介してバッテリーバンクから流れる電流を測定する代わりに、バッテリー管理システム(BMS)と直接通信し、従来のバッテリーモニターと比べより精確な充電状態(SOC)を読み取ることができます。液晶画面では、電圧、電流、容量、残り使用時間、エラーコード、並列バッテリーの数などの情報を確認できます。電源操作によりバッテリーを稼働モードと休眠モードに変更することが可能です。寸法(mm)70×110×31.8質量(g)62取付方式壁に取付消費電力(W)<1精度【容量】±0.1Ah【電圧】±0.1V【電流】±0.1Aボタン数【操作ボタン】2【電源ボタン】 1液晶モニターバックライト付きLCD画面供給電流(mA)30RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートRJ45 (RS485)動作温度範囲(℃)-20~45供給電圧(V)12DC
ROVER LIシリーズ 60A MPPT チャージコントローラー
RENOGY JAPAN¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷12V/24V/36V/48VのDCシステム電圧を自動的に認識します。 ディープサイクル密閉式、ゲル式、補水式、リチウムのバッテリーに適用します。 革新的なMPPT技術が追従効率を99%、変換効率を98%に達します。 過充電、過放電、過負荷、短絡などを防止します。 LCD液晶画面とLEDインジケーターは、システム充電情報やエラーコードの表示、またパラメーターの変更が可能です。 多様な負荷制御を備えています。過放電したリチウム電池を充電することもできます。 Renogy BT-2 Bluetoothモジュール と接続可能なRS485ポート付きです。用途MPPT チャージコントローラー60A ROVER LIシリーズは、各種のオフグリッドソーラーアプリケーションに適用する負極性接地コントローラーです。 【最大充電電流・入力電圧・入力電力】 最大充電電流は60A、最大入力電圧は150VDC、最大入力電力は12Vシステムで800W、24Vシステムで1600W、36Vシステムで2400W、48Vシステムで3200Wの仕様となります。 【12V/24V/36V/48Vのシステムを自動で認識】 12V/24V/36V/48Vのシステム電圧を自動認識し、ゲル型、リチウム電池など、様々なバッテリーに適用します。 【高い追跡効率と保護機能】 革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率を誇ります。これにより、ソーラーパネルの特性を最大限に引き出し、発電ロスを減らすことで無駄なくより多くの電力を生成することができます。また総合的な自己診断機能と保護機能を備えているため、過充電、過放電、過負荷及び短絡を防止できます。 【LED液晶画面付き】 LED液晶画面が付いており、充電電流やバッテリー電圧などのステータスがリアルタイムで確認できます。数値の異常に速やかに気付くことで、素早い対応が可能となります。またエラーが発生した際は、エラーコードが表示され原因の特定が容易に行えます。 【負荷接続端子付き】 負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。 【Bluetoothを利用して遠隔監視&操作】 こちらのチャージコントローラーは、別売りのRenogy BT-1 Bluetoothモジュールと接続し、アプリを通じてシステムの運行状況をリアルタイムで監視できます。また各パラメーターの設定変更も、アプリ上で行えますので、実機を操作する必要はありません。寸法(mm)285×205×102 (11.22×8.07×4.00in)質量(kg)3.6消費電力(W)0.7~1.2入力電圧(V)ソーラー: 150 DC (25℃), 140 DC (-25℃)温度補償-3mV/℃/2V (default)保護等級IP32公称電圧(V)12/24/36/48充電電流(A)60動作温度(℃)-35 to +45端子25mm2 4AWG負荷電流(A)20入力電力(W)ソーラー: 800/12V; 1600/24V; 2400/36V; 3200/48V
ソーラーパネル固定用ブラケット
RENOGY JAPAN¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷軽くて便利。 耐腐食アルミ構造。 実装が簡単。 小型ソーラーパネルの実装に適用。 ソーラーパネルを車、トラック、船またはヨットなどに実装可能。 不規則な面にも固定可能。 ボルトとワッシャー付き。用途Renogy Z 字型ブラケットを使用し、RVや船舶、屋根などあらゆる平面にソーラーモジュールを取り付けることができます。簡単に取り付けることができるうえ、価格もお手頃で小型ソーラーシステムの設置に最適です。セット内容Z型ソーラーパネルブラケット:4つ、M6-16 六角穴付キャップボルト:4つ、M6 スプリットロックワッシャー:4つ、M6 フラットワッシャー:8つ、M6 六角ナット:4つ、#11セルフドリリングスクリューとプラスチック製の固定リング:8つ
ROVER LIシリーズ 20A MPPT チャージコントローラー
RENOGY JAPAN¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷【卓越した効率】比類のない追跡効率、変換効率および熱放散効率を実現します。最適なエネルギー管理でシステムの性能を最大化します。【4段階充電 & 自動電圧検出】4段階充電アルゴリズムにより、充電の効率と安全性が向上し、12Vまたは24Vシステムを自動的に検出します。【多重電子保護】システムの安全性を確保するため、過電圧、過負荷、短絡、過熱などの保護機能が内蔵されています。【RS485通信による遠隔監視】RS485通信ポートを搭載し、充電状況やシステムのパフォーマンスをリモートで監視可能です。【低温充電保護】低温時でも安全に充電できる保護機能を備え、寒冷地でも安心して使用できます。用途ROVER LIシリーズ 20A MPPT チャージコントローラー。ソーラー発電システムのパフォーマンスを最大化する高度なチャージコントローラー。簡単な取り付け。必要なパーツが全て揃い、事前に穴あけ済みで、簡単にすぐ設置できます。細部までこだわったデザイン。RS485通信ポートと液晶ディスプレイを搭載し、端子アイコンがさらに分かりやすくなっています。シンプルで直感的なプログラミング。LCDディスプレイでシステム全体の充電状況やデータを簡単に確認できます。強力な放熱性能。極端な温度環境下でも最高なパフォーマンスを発揮し、システムを常にスムーズかつ効率的に稼働させることができます。リチウムバッテリー活性化。MPPTチャージコントローラーはバッテリーを活性化する機能を備えています。バッテリーへ低い電流を送り、BMSによる保護モードを解除し、正常の電圧に達することで、充電を開始させます。長持ちする性能。錆や腐食を防ぐ素材やコーティングを採用し、ソーラーエネルギーシステムの耐久性と信頼性を確保します。高出力対応の多用途コントローラー。12Vシステムで最大260W、24Vシステムで最大520Wの出力を実現します。複数の保護機能搭載。高温保護、低温保護、短絡保護、逆流保護などの複数の保護機能を搭載し、さまざまな環境下でも安心して使用できます。仕様【MPPT 動作電圧範囲】17V~100V DC、【MPPT 追跡効率】>99%、【充電効率】>95%、【変換効率】≦98%寸法(mm)210×151×68質量(kg)1.4定格電流(A)充電:20、負荷:20定格入力電圧(V)バッテリー:12/24 自動認識(非リチウム電池)消費電力(mA)≦100@12V、≦58@24V入力電圧範囲(V)ソーラー:15~100 DC、バッテリー:10~32 DC動作温度範囲(℃)-35~45ケーブルサイズ(SQ)3.5~8最大入力電力(W)ソーラー:12V@260、24V@520
REGO シリーズ MPPT チャージコントローラー 12V/24V 30A
RENOGY JAPAN¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷用途REGO 12V/24V 30A MPPTチャージコントローラーは、99.99%のMPPT追従効率を実現し、太陽光エネルギーの最大限の変換を可能にします。本インテリジェントMPPTコントローラーは、BluetoothおよびRV-C有線接続に対応しており、リアルタイムでのデータアクセスをシームレスに行えます。高地や高温環境でも安定した動作が可能なように設計され、IP43の防護等級を備えており、長期的に信頼性の高い性能を発揮します。堅牢でコンパクト、かつ高効率なREGO 30Aは、最高水準の信頼性、スマートなモニタリング、優れた太陽光発電管理を求めるユーザーに最適なチャージコントローラーです。仕様【定格充電電力(最大ソーラー入力電力)】450W@12V、900W@24V、【定格充電電流(最大ソーラー入力電流)】30A、【ピーク MPPT 追従率】0.99、【最大充電変換率】0.97、【リチウムバッテリー活性化】対応、【並列接続】対応(最大2台)質量(kg)3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×122×60入力電圧(V)ソーラー:(最小)14-16、(最大)100騒音値(dB)30温度補償-3mV/℃/2V公称電圧(V)システム:12/24(非リチウムバッテリーの自動検出)バッテリー電圧(V)8-32保管温度範囲(℃)-35~80各種認証FCC、RoHS、SAA、CE-RED、CE-EMC待機電流80mA動作温度範囲(℃)-30~80(環境温度が45℃を超えると電力が低下し、環境温度が80℃を超えると動作が停止します)対応バッテリーAGM/Gel/SLD/FLD/LI(4 セルシリーズ群)およびユーザーモード
DCCシリーズ 12V 50A 走行充電器 MPPTチャージコントローラー内蔵
RENOGY JAPAN¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷【高効率のマルチ入力充電】RenogyのDCCシリーズ走行充電器は、独自のデュアル充電オプションを備えています。このマルチステージ・マルチ入力走行充電器は、発電機経由でメインバッテリーからサブバッテリーを充電するか、直接接続されたソーラーパネルを使ってサブバッテリーを充電できます。オフグリッドでの冒険にぴったり、サブバッテリーを常にフル充電状態に保ちます。【多用途な互換性】 このバッテリ走行充電器は、フラッド(液式)、ゲル、AGM、リチウムバッテリーを含むさまざまなバッテリータイプを充電するように設計されており、電力システムの多様なニーズに対応します。【先進的なMPPT技術】 最大99%の効率でソーラー電力を最大限に活用し、放電状態のバッテリーでも一日の中で最適な電力収集を保証します。【強力な安全保護機能】 低電圧、過電圧、過負荷、過温度、逆電流、逆極性、短絡保護など、複数の安全機能を備えており、走行充電器とバッテリーの両方を保護します。【リモートモニタリングとコントロール】 RJ45通信ポートとBT-2 BluetoothモジュールおよびRenogy DC Homeアプリを利用して、スマートフォンからリアルタイムでデバイスをモニタリングおよび制御でき、利便性と使いやすさを向上させます。用途Renogy 実績TOP1 DCCシリーズ 走行充電器12V 50A MPPTチャージコントローラー内蔵。インテリジェント充電モード切替。高度な充電ロジックと「低ソーラーカットオフモード」で、変わりやすい天候の中でも最適なパフォーマンスを発揮します。多用途なDIYオプション。最大50Vのソーラー入力電圧までソーラーモジュールを接続できる機能をお楽しみいただけます。これにより、DIYの可能性がさらに広がります。極端な温度への適応。正確なバッテリー温度補正により、極端な温度でも安定した高効率を実現します。取り付けが簡単なNEG-端子設計。ソーラーパネル、メインバッテリー、サブバッテリーの端子を一体化したオールインワンNEG-端子設計により、設置スペースを効果的に節約できます。システムを完全に保護。このMPPT走行充電器は、バッテリー、ソーラーパネル、オルタネーターに対して複数のインテリジェントな保護機能を備えており、システムの安全性を保護し、最適な充電を維持します。ソフトスタート回路設計でサブバッテリーの安定性を確保。MPPT走行充電器の入力端の電圧は緩やかに上昇するため、瞬時の過電圧による機器の破損を防ぎます。逆流防止で夜間にソーラーパネルを保護。夜間にはバッテリーの電圧がソーラーパネルの電圧より高くなるため、パネルへ電流が逆流し、損傷を引き起こす可能性があります。逆電流保護は、システムの安全性を確保します。仕様【発電機最大入力電力(最大ソーラー入力電力)】660W、【最大充電電流】50A、【充電効率】最大97%、【サブバッテリー充電モード】MPPT、【配線サイズ】M8×1.25-14mm寸法(mm)244×146×96電圧(V)システム:12 DC入力電圧(V)従来の発電機:13.5-16 DC、スマート発電機:12-16 DC温度補償-3mV/℃/2V通信方式RS485消費電力(mA)<30バッテリー電圧(V)9-16 DC質量(kg[lbs])1.86[4.10]寸法(inch)9.61×5.75×3.78保管温度範囲(℃)-40~80/-40°F~176°F接地負極接地動作温度範囲(℃)-35~65/-31°F~149°F湿度範囲(%)0~95(NC)最大入力電圧(V)ソーラー:50対応バッテリーSLA、GEL、FLD、LI、USER
12V 40A DC-DC MPPT走行充電器
RENOGY JAPAN¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷【2つの充電モード対応】Renogy 40A DC-DC MPPT走行充電器は、効率を最大化するために2つの充電モードを搭載しています。初期設定の「DC入力優先モード」では、入力電圧が下がると自動で切り替わります。【多様なバッテリーに対応】LiFePO4、GEL、FLD、SLDなど、さまざまなバッテリータイプに対応します。4段階の充電ロジックにより、バッテリー特性に合わせた安全で効率的な充電を提供します。【包括的な保護機能】逆接続保護、過電圧・低電圧保護など、ソーラーや発電機、バッテリー接続を包括的に保護します。あらゆるシナリオでシステムの安全性をしっかりと守ります。【先進的なMPPT技術】この走行充電器はMPPT(最大電力点追従)技術を搭載しており、ソーラーパネルからの発電量を常に最適化します。最大追従効率は99%以上を誇り、走行中や曇天など日照条件が限られる状況でも、安定した充電が可能です。【高品質と長期保証】FCC、RoHS、CE、SAA認証を取得しており、2年間の保証が付いています。長期間安心して使用できます。用途Renogy 12V 40A DC-DC MPPT走行充電器。この多用途かつ洗練された走行充電器は、あらゆる場所で安定した電力供給を実現します。走行中にはDC入力に自動的に切り替わり、駐車中にはソーラー充電へとシームレスに移行します。また、SELECTボタンを押すだけでソーラー優先モードを簡単に設定でき、充電効率を最大限に引き出します。仕様【オルタネーター入力】従来型発電機: 13.2~16.0V DC、スマート発電機: 12~16.0V DC、【充電効率】≧93%、【冷却】ヒートシンク質量(kg)1.2電圧(V)システム:12~12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×149×48出力電圧(V)10~16 DC保護等級IP31消費電力(mA)<10保証期間2年ヒューズ出力ヒューズ定格:50A、入力ヒューズ定格:60A保管温度範囲(℃)-20~60入力電圧範囲(V)ソーラー:10~30 DC各種認証FCC Path 15、Class B、CE、RoHS、SAA接地共通負極動作温度範囲(℃)-20~45最大出力電流(A)定格:40出力電力(W)616対応バッテリーAGM、GEL、FLD、リン酸鉄リチウムイオン
BT-2 Bluetooth モジュール
RENOGY JAPAN¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷・Bluetooth経由で互換性のあるチャージコントローラーを遠隔でデータ観測できます。・Renogy DC Homeアプリに適用します。・高効率と同時に、自己消費電力が低いです。・Bluetooth 4.2およびBLEテクノロジーを使用して、高速かつ通信が途絶えない環境を実現します。・RJ45通信ポートを使用します。・最大通信距離は25mです。・2つのLEDインジケーターは、電源とBluetoothの接続状態を示します。・DC HOMEアプリの日本語言語設定が可能です(言語設定の方法は「DC HOMEの日本語設定方法は?」をご参照ください)。用途Renogy BT-2は、新しいBluetoothモジュールです。RJ45通信ポート搭載のRover Eilteシリーズ20A/40A、Rover Liシリーズ60A、スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、走行充電器などに適用する新世代Bluetoothモジュールです。本製品はRenogy DC Homeアプリを介して、システムデータを遠隔で観測できます。寸法(mm)67.3×35×14質量(g)130消費電力(W)0.05ケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45取付寸法(mm)67.3、Φ3.5入力電圧(V)5または12保護等級IP54通信方式RS485保証期間2年伝送速度(bps)9600(固定)各種認証FCC通信距離(m)≦25動作温度範囲(℃)-20~85待機時消費電力(W)0.04
REGO シリーズ 500A コンバイナーボックス(Bluetooth内蔵)
RENOGY JAPAN¥29,980税込¥32,9781個当日出荷【信頼性の高い性能】。高品質の錫メッキ銅バスバーを2本搭載しており、長期間にわたって安定したシステム性能を提供します。【効率的なシステム監視】。BluetoothおよびCAN通信に加え、直感的なLEDライトで各回路の状態を簡単に確認できます。太陽光発電システムの状態を迅速に把握でき、運用効率を向上させます。【コンパクトで軽量】。コンパクトかつ軽量な設計でありながら、太いケーブルや大きめの端子も収納できます。設置場所を選ばず、容易に取り付けられます。【堅牢な筐体による安全接続】。頑丈な外装により、内部配線が曲がったりねじれたりしても接続を保護できます。安心してシステムを運用できます。【拡張された安全性】。MRBF(Marine Rated Battery Fuse:船舶用バッテリー向けヒューズ)などの取り付けにも対応しており、優れた電気的安全性を確保できます。用途REGO 500A コンバイナーボックス(通信対応版)は、電力システム内での配線接続と分岐を効率的かつ信頼性高く行える中心ハブです。Bluetooth機能とLEDインジケーターを内蔵しており、各回路の状態をBluetooth通信、CAN通信、LEDライトで簡単に確認できます。これにより、システムの管理がより便利になり、安心して運用できます。正極・負極の2本のバスバーと4つのケーブルポート、さらに接地ポートを備え、拡張端子を通じて他のコンバイナーボックスとの接続も可能。12V/24V/36V/48Vのバッテリー、インバーター、チャージコントローラー、バッテリーチャージャー、DC負荷などさまざまな機器と互換性があり、新規・既存のシステムの両方で活用できる多用途ソリューションです。材質【バスバー】錫メッキ銅【筺体】板金寸法(mm)バスバー:4×30電圧(V)9 - 60dcユニット質量(kg)2.6定格電流(A)500湿度(%RH)0~99(結露なし)保護等級IP22通信方式CANbusおよびModbus(Bluetooth対応)保証期間1年コネクタM8バスバー推奨トルク(N・m)【端子】8保管温度範囲(℃)-40~80各種認証RoHS、ISO 9001認証取得工場で製造グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)-20~60筐体寸法(mm)263×160×115
Renogy 12V 40A DC-DC 走行充電器
RENOGY JAPAN¥17,980税込¥19,7781台当日出荷スマートコントロールで、充電体験を次のレベルへ!。過酷な環境でも安心充電。高温時に自動で出力電力を調整し、安全で効率的な充電を提供します。バッテリー寿命を長持ちさせる。DC Homeアプリでリチウムバッテリーの活性化機能をオン/オフにし、寿命を延ばします。シンプルで効率的なスマート制御。BT-2モジュールと組み合わせて使用することで、充電パラメーターの遠隔監視と制御が簡単に行えます。冷却性能と静音性を両立。自然な熱放散と30dBの低騒音で、パフォーマンスが向上します。長期間使用に強い耐腐食性。コンパクトで耐腐食性に優れたこの充電器は、狭い船室や湿気の多い海洋環境での設置に最適です。簡単に取り付けできるアクセサリー。付属の温度センサーがデータを提供し、充電パラメーターを調整して最適なパフォーマンスを実現します。電圧(V)システム:12-12出力電圧(V)9~16消費電流(mA)無負荷:15バッテリーメインバッテリー:GE、サブバッテリー:SLD、AGM、FLD、GEL、LI、ユーザーモード通信方法Bluetooth保護機能サブバッテリー: 過電圧、過放電遮断、過温度、短絡保護メインバッテリー: 逆接続、短絡保護変換方式バルク - ブースト充電電流(A)最大定格:40入力電圧範囲(V)9-16最大入力電力(W)600 @ 40A
Renogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル
RENOGY JAPAN¥21,980税込¥24,1781枚翌々日出荷Renogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル。パワフルで、さまざまな屋根にぴったりフィット!。(1)バンコンにぴったり設計。従来の175W PERCパネルより3.9%小型化、4%軽量化し、限られたスペースを最大限に活用できます。(2)小さなスペースで大きな力。このパネルは25%のセル効率と875Wh/日の出力を提供し、狭いスペースにぴったり収まり、どこでも強力な性能を発揮します。(3)高温環境下でも圧倒的なパワーを発揮。従来のP型に比べて温度係数が低く、モジュール表面温度の上昇による発電効率の低下を抑制し、高温環境でも安定した性能を発揮します。(4)プレミアム素材で長持ちする性能。EVAフィルム、N型セル、耐久性のあるアルミフレームに加え、IP67ソーラーコネクターと。IP65ジャンクションボックスを使用し、卓越した信頼性と耐久性を実現します。(5)風と雪に強い。2400Paの風負荷と5400Paの雪負荷に余裕で対応する強靭な設計です。(6)雨にも安心。IP65のジャンクションボックスとIP67のコネクターが、あらゆる天候から保護します。(7)強化アルミフレームで耐久性向上。1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。(8)迅速に設置でき、持ち運びも簡単。PA66 GB30強化コーナーを備えた耐久フレームで、安全な取り扱いとスムーズな設置を実現します。(9)小空間にも旅先にも最適なソーラーパワー。コンパクトで高効率を実現し、あらゆるシーンで活躍する最適なデザインです。W数(W)175
フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W
RENOGY JAPAN¥25,980税込¥28,5781枚翌々日出荷高柔軟性。 車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量。 ポリマー材料を採用し、重さは2.8kgで従来品の約1/3です。軽量なので輸送、吊り下げ、取り外しが簡単に行えます。極薄ラミネーション。 Renogy 175Wフレキシブルソーラーパネルは、平らに設置すると高さが僅か0.2cmと薄く、従来の硬いソーラーパネルと比べても、薄さは伝統のパネルの約95%と、どこに設置しても目立たない仕様になっています。高耐久性。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。用途船舶や車の上での使用に最適です。ボートやティアドロップトレーラーに電力を供給するなど、様々な場面に対応できます。仕様●ジャンクショボックス:IP 68●ソーラーセル:単結晶セル 36個●最大直列ヒューズ定格:20 A寸法(mm)1504×673×2質量(kg)2.8電圧(V)最大システム:600DC最大出力(W)公称175ケーブル12 AWG(3.5SQ)、70cm(負極)、70cm(正極)コネクタMC4 コネクタ開放電圧(V)(公称)23.9(Voc)短絡電流(A)公称9.5(Isc)動作電圧(V)公称最大出力19.5(Vmp)動作電流(A)公称最大出力8.98(Imp)