カテゴリ

  • バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RENOGY JAPAN
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • JAPPY(5)
  • ウシオライティング(1)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • サンワサプライ(1)
  • CKD(1)
  • シールドエアージャパン(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ボンフォーム(1)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • CCS(シーシーエス)(1)
  • DATA POWER TECHNOLOGY(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
  • エムエスシー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jp-2-100」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒート機能付き 12V 100AHスマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPANヒート機能付き 12V 100AHスマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリーRENOGY JAPAN
65,980税込72,578
1個
翌日出荷
スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに、ヒート機能(自己発熱機能)付きのタイプが登場しました。これによりバッテリーの操作温度を保つことができ、寒い地域での充電が可能となります。スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、メーカーで取り扱っているリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの改良版です。重量が軽くなり、バッテリーの充放電回数を2000サイクルから4000サイクルと約2倍に延長させた、大容量のディープサイクルバッテリーです。 【ヒート機能付き】 ヒート機能はBMSにより制御されます。バッテリー温度が5℃以下になると作動し、10℃以上になると停止します。但し、ヒート機能を正常に稼働させるには、各バッテリーに4A以上の安定的な充電電流が必要です。4A以上の充電電流を検測しない限りヒート機能は作動しませんので、ヒート機能の消費電力によりバッテリーが過放電になってしまうことはありません。 【従来の鉛バッテリーとの違い】 リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。また正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができ、コストパフォーマンスの面でもリチウムイオンバッテリーの方が優れています。
用途軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。 商業用、ロボット等の電源としてのご利用も可能です。寸法(mm)28×172×187.5、端子:M8×1×20質量(kg)11.8使用温度範囲(℃)-20~50、充電:0~55、放電:-20~60電圧(V)12、放電停止:10接続方法並列接続保護等級IP54公称電圧(V)12.8絶縁抵抗(MΩ)500V DC、≧10寿命サイクル寿命: 4000サイクル(80%DOD)バッテリー容量(Ah)100保証期間5年保証充電電圧(V)10~14.4、停止:14.8充電電流(A)(推奨)50保存温度範囲(℃)-25~60各種認証ETL、CE、FCC、UKCA、MSDS、UN38.3、PSE通信ポートRJ45最大放電電流(A)100取扱説明書(1.37MB)
電装カテゴリ
関連カテゴリ