カテゴリ

  • 塗料(5)
    • 錆止め/錆転換剤(2)
    • 多用途(2)
絞り込み
ブランド
  • DNT(大日本塗料)
  • モノタロウ(1)
  • カンペハピオ(23)
  • ニッペホームプロダクツ(14)
  • ニッぺ(日本ペイント)(21)
  • サンデーペイント(11)
  • ロックペイント(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
  • アトムハウスペイント(3)
  • ローバル(4)
  • エスケー化研(10)
  • 関西ペイント(8)
  • 神東塗料(6)
  • PIA(2)
  • スズカファイン(1)
  • 大同塗料(1)
  • シントーファミリー(1)
  • 日本特殊塗料(1)
  • 菊水化学工業(1)
  • 川上塗料(1)
  • 色その他(2)
  • 色グレー系(3)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(2)
水性or油性
  • 水性(3)
  • 油性(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • プラスチック(1)
  • 外カベ・塀(2)
  • 室内カベ・天井(2)
  • 木部(1)
  • 鉄部(5)
  • 非鉄金属(3)
特性
  • さび止め(2)
  • その他(1)
  • 耐候(1)
  • 耐薬品(2)
  • 速乾(3)
  • 防水・耐水(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(2)
屋内・屋外
主成分
  • アクリル(1)
  • アルキド(1)
  • ウレタン(1)
  • エポキシ(2)
アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「さび止め塗料 鉄」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンボーセイ速乾 DNT(大日本塗料)グリーンボーセイ速乾DNT(大日本塗料)
12,980税込14,278
1缶(20kg)
3日以内出荷
鉛、クロム等の有害重金属を配合していない為、安全です。 特殊な無公害防錆塗料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、 油性のカラーさび止めとしては、強力な防錆効果を発揮します。 刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 上塗り塗料と同系色の色を使用すれば、上塗り1回仕上げが可能です。
用途鉄骨防錆用。下塗りさび止め塗料。種別油性 さび止め塗料特性速乾、防錆主成分変性アルキド樹脂系塗料主な用途鉄・金属指触乾燥時間(分)30希釈率(%)5~10半硬化乾燥時間(時間)2標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17規格JIS K 5674 1種 規格F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類グリーン購入法適合
DNTビューウレタン 調色品 DNT(大日本塗料)DNTビューウレタン 調色品DNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。 3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。 3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。 塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります) かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。 水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。 水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装 コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面 壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。特性耐水、耐アルカリ使用場所屋内外兼用種別水性建物・構造物用塗料主成分ウレタン樹脂粘度110±10KU(23℃)主な用途木部、コンクリート、鉄部、外カベ、室内カベ指触乾燥時間(分)15(20℃)密度1.00~1.30(23℃)希釈剤水道水塗布方法刷毛、ローラー、エアスプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアスプレー)10~20油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)25(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12適合下塗り【吹付タイル】DNTタイルベース、DNTアクリルタイルベース、釉元5号【シーラー・フィラー】DNT弾性フィラー、DNT弾性フィラー一液テクトMAX、DNTタイルシーラーS、マイティーシーラーS、水性マイティーシーラーマルチ、マイティーエポシーラー、マイティーエポシーラー水【さび止め塗料】ワンツーエポ、エポオール、エポオールマイルド、エポニックス#90下塗-R、Vグラン、さび止ペイントJIS 2種、ズボイド速乾下塗、シアナミドボーゴ、シアナミドボーゴ速乾、OZプライマー、ジンクライトプライマーMK、コスモレックス#100プライマー、アロナ適合塗膜【アクリル】水性タイルエナメル、DNTビューアクリル、DNTタイルトップ、アクリトップDX、ビルテック【ウレタン】Vトップ(但し、旧塗膜がチョーキングしていない時は不可)【シリコン】DNTビューシリコン、Vシリコン、Vシリコンマイルド【フタル酸】タイコーマリン、タイコーペイント、ハイメル塗料タイプポリウレタン樹脂系エマルジョンペイント
DNTビューアクリル 調色品 DNT(大日本塗料)DNTビューアクリル 調色品DNT(大日本塗料)
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
一液反応硬化型水系アクリル樹脂塗料。 3次元構造の強靭な塗膜を形成する為、溶剤系アクリル樹脂塗料を超える耐水性、耐アルカリ性、耐酸性、耐候性を発揮します。 水が蒸発する過程で反応硬化する為乾燥が早く、塗り重ねが2時間(20℃)で可能です。 3次元構造の塗膜には粘着性(タック性)が無い為、汚れにくく、簡単に汚れを洗い流す事ができます。 塗膜には微弾性があり、下地の微小クラックに追随します。 建物の美観を損なうカビや藻の発生を防ぎ、清潔さを保ちます。 塗膜には冴えがあり、鮮映性に優れた豊かな肉持感を有しています。 塗膜は水を通さず水蒸気を通す為、呼吸性があり、フクレを防止します。 非危険物の為、安全で衛生的です。また一液性で取扱いが簡単です。 塗装中も塗装後もニオイが気になりません。 内外壁面以外に鉄・木・プラスチック(硬質塩ビ成形品)等の素材にも塗装できます。
用途建築内外壁の新設塗装、塗替え塗装 鉄部・木部の新設及び塗替え塗装 プラスチック(硬質塩ビ成形品)特性耐水、耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル樹脂系エマルジョンペイント
アロナEPO DNT(大日本塗料)アロナEPODNT(大日本塗料)
19,980税込21,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
環境にやさしい 無公害防錆顔料の使用と水で希釈できるため安全です。 JIS K 5625品と同等の防錆力 水系変性エポキシ樹脂を使用しているため、素地との付着性に優れています。 電気亜鉛めっき鋼板にも塗装可能 特殊配合により亜鉛めっき鋼板への塗装を可能にしました。 優れた速乾力 乾燥が早いため塗装間隔2時間(20℃)と短く、次工程に早く取りかかれます。
用途建築物の鉄部(内部)、鋼製建具・扉などの電気亜鉛めっき鋼板。使用場所屋内用特性速乾、防錆種別一般さび止め塗料規格JASS 18 M-111、JPMS-21主成分エポキシ樹脂系エマルジョンペイント主な用途亜鉛メッキ、鋼、鉄指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)30(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
エポオールUNI DNT(大日本塗料)エポオールUNIDNT(大日本塗料)
6,398税込7,038
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
F☆☆☆☆ 硬化剤が不要で使いやすく、更に鉛・クロムなどの有害重金属を含まず第3種有機溶剤(ミネラルスピリッツ)を主体とした弱溶剤系塗料のため「環境負荷低減」に貢献できます。 強溶剤(エポキシ樹脂は不可)の上塗りも塗装可能です。 刷毛・ローラー・エアレス50μm/回以上の厚塗りが可能です。 優れた防食性能を発揮し、さらに塗り重ね可能時間が4時間(20℃)と短く1デイ2コートが可能です。
用途鉄骨、プラント配管、架台等。変性エポキシ樹脂塗料。種別油性さび止め塗料主成分一液型変性エポキシ樹脂系塗料主な用途鉄、金属指触乾燥時間(分)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)60RoHS指令(10物質対応)対応特性防食性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.19<50μm>
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら