「亜鉛 塗料」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNT(大日本塗料)アロナEPO
エコ商品
環境にやさしい 無公害防錆顔料の使用と水で希釈できるため安全です。 JIS K 5625品と同等の防錆力 水系変性エポキシ樹脂を使用しているため、素地との付着性に優れています。 電気亜鉛めっき鋼板にも塗装可能 特殊配合により亜鉛めっき鋼板への塗装を可能にしました。 優れた速乾力 乾燥が早いため塗装間隔2時間(20℃)と短く、次工程に早く取りかかれます。
用途建築物の鉄部(内部)、鋼製建具・扉などの電気亜鉛めっき鋼板。 使用場所屋内用 特性速乾、防錆 種別一般さび止め塗料 規格JASS 18 M-111、JPMS-21 主成分エポキシ樹脂系エマルジョンペイント 主な用途亜鉛メッキ、鋼、鉄 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)30(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)エポニックス#90下塗-R
溶融亜鉛めっき面との付着性にすぐれている。 耐水性、耐薬品性にすぐれている。 防食性にすぐれている。
仕様2液性 粘度(23℃)16ポイズ(リオン粘度計) 密度(23℃)塗料 1.36、揮発分 0.85 希釈剤エポニックスシンナーB 危険等級 使用上の注意被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。余り塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので、必ず規定範囲内で塗り重ねを終了すること。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛塗り:5~10、エアレス塗装:5~10 乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 1時間 20分 15分 10分半硬化 10時間 6時間 4時間 3時間 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)タイエンダー下塗
アルミ顔料の塗膜内配向により極めて高い環境遮断性を示し、超長期にわたって塗膜下鋼材を保護する。 複数の無公害特殊防錆顔料の効果により、重 塩害環境下において非常にすぐれた 耐食性を発揮する。 鉄鋼のみならず、亜鉛めっき鋼をはじめとする種々非鉄金属面(SUS 、アルミ等)に対してすぐれた付着力を有する。 弱溶剤形塗料でありながら速乾性に優れるため、特に低温環境下における施工効率向上に寄与する。 弱溶剤形塗料のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できる。 優れた浸透性・付着性・防錆性を発揮し、塗替塗装及びブラスト処理が不可能な場合に適している。
仕様2液性 シルバーグレー 粘度(23℃)115KU 膜厚(μm)標準:60~120 密度(23℃)塗料 1.29 揮発分 0.82 希釈剤塗料用シンナー又は塗料用シンナーA 危険等級 使用上の注意被塗面の油・湿気・じんあい・水分・ 塩分・ 金属酸化物、その他の有害な付着物は完全に除去する。旧塗膜上に固着した粉状異物は研磨にて十分除去する。低温環境下においては、被塗面に結露・結氷を生じやすく、塗膜の付着性が損なわれる原因となる。 露点管理を実施するなど被塗面の状態を確認した上で塗装作業を行うこと 。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合割合を間違えた場合、塗膜性能の低下や成膜不良を生じる。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使いきること。主剤粘度は低温時期に高く なる。開缶前に振倒することで塗料が流動し、取り扱いし易くなる。規定の塗装間隔範囲内で塗り重ねを終えるようにすること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨した上で表面を清浄にしてから塗り重ねを行うこと。希釈には塗料用シンナー 、また は 塗料用シンナーA を使用すること。塗装終了後の使用機器は直ちに塗料用シンナー又はラッカーシンナー等で十分に洗浄する。硬化反応が進行した塗料は塗料用シンナーでは洗浄が困難な場合があるので、その場合はラッカーシンナー等を洗浄に使用する こと。 危険物の類別第四類/指定可燃物 危険物の品名第二石油類/可燃性液体類 希釈率(%)刷毛塗り 0~10 エアレス塗装 0~15 乾燥時間温度 -5℃ 0℃ 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃ 指触 4時間 3時間 3時間 2時間 1時間 40分 20分 半硬化 8時間 6時間 6時間 5時間 3時間 2時間 1時間 危険物の性状非水溶性
1セット(18kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

DNT(大日本塗料)Vシリコンエース
1)溶融亜鉛めっき面との付着性にすぐれている。 2)乾燥性にすぐれている。(1day 2coat可能) 3)上塗性にすぐれており、各種の上塗が可能である。
仕様2液性 希釈剤VシリコンエースシンナーB又はS 乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 40 分 20 分 10 分 5分半硬化 60 分 30 分 20 分 10 分 膜厚(μm)標準:40 希釈率(%)刷毛塗り 5~15 エアレス塗装 5~15 使用上の注意(1)被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分撹拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。(4)希釈には必ずVシリコンエースシンナーを使用する。 刷毛塗り及び夏季はBタイプ、エアレス及びその他の季節はSタイプのシンナーを使用する。(5)開缶後は、主剤・硬化剤ともその日のうちに使い切る。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(18kg)
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)アクリルルーベン
エコ商品
耐候性がとくに優れており、ツヤを長時間保持し、ヒビやハガレを生じません。 カラートタン塗替え用、亜鉛引き鉄板塗装用。 短時間で乾くので作業効率がよく、天候変化による影響も少なくて済みます。
用途トタン屋根、トタン塀。アクリル樹脂系トタンペイント。 主な用途トタン 使用場所屋外用 特性速乾、耐候 種別油性屋根用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)1 半硬化乾燥時間(時間)3 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
1缶(14L)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)Vシリコンエース
溶融亜鉛めっき面との付着性にすぐれている。 乾燥性にすぐれている。 上塗性にすぐれており、各種の上塗が可能である。
仕様2液性 粘度78KU/23℃ 膜厚(μm)標準:40/ウエット:125 密度(g/cm3)塗料:1.22/23℃、揮発分:0.86/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)40、(20℃)20、(30℃)10、(40℃)5 希釈剤VシリコンエースシンナーB又はS 危険等級 使用条件【エアレス】1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-515~617 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15 光沢艶消し 半硬化乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)20、(40℃10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(5℃)8、(20℃)4、(30℃)3、(40℃)2 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛)0.16、(エアレス)0.21 下地処理サンディング処理及びシンナー拭き 塗装間隔(5℃)最大7日/最小4時間、(20℃)最大7日/最小2時間、(30℃)最大5日/最小2時間、(40℃)最大5日/最小1時間 調合比主剤 90 部、硬化剤 10 部(重量比) 加熱残分(%)51
1缶(18kg)
48,980 税込53,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)ZPプライマー無鉛
1)乾燥が早く、しかも作業性が良好である。 2)りん酸亜鉛により、防食性にすぐれた塗膜が得られる。 3)鉛、クロム等の有害な重金属を含まず安全である。
仕様1液性 赤さび色 膜厚(μm)標準:75 希釈剤塗料用シンナー 使用上の注意(1)使用時にはよく混合攪拌し、均一な塗料状態にする。(2)被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。(3)塗料用シンナー以外のシンナーは使用しないこと。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)刷毛塗り 0~10 エアレス塗装 5~15 光沢つや消し 乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 7 時間 4 時間 3 時間1 時間半硬化 18 時間10 時間 6 時間4 時間
1缶(20kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

【オーダー】調色 水性ビルデック DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
優れた透湿性で基材内部の水分を水蒸気の形で外部へ放散する呼吸系皮膜を形成、フクレやはがれを防止します。 かびや藻の発生を抑制し、建築物を保護します。 水性塗料でありながら強靭な塗膜を形成し、優れた耐久性を発揮します。 シンナーを使用しない水性塗料のため、塗装中や塗装後の臭いが気になりません。 屋内外はもちろん、溶剤系塗料しか対応できなかった、条件の厳しい場所にも使用できます。
用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。 使用場所屋内外兼用 特性耐久 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 容量(kg)4 or 16 主な用途屋内木部、鉄部、コンクリート、その他、外カベ 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)1(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃) 関連資料色見本 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,690 税込8,459
翌々日出荷

DNT(大日本塗料)ゼッタールOL
速乾性であり、塗装後の取り扱いが容易である。 耐水、耐海水、耐溶剤性、耐熱寒性にすぐれている。 付着性がよく、上塗性にすぐれている。
グレー 仕様2液性(1液/1粉末) 粘度12秒(フォードカップ#4)/23℃ 膜厚(μm)15 密度(g/cm3)塗料:2.30/23℃、揮発分:0.83/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)10、(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2 希釈剤ゼッタールOLシンナー夏型及び冬型 危険等級 使用条件【エアレス】1次圧:0.3~0.4MPa、2次圧:4~12MPa、チップNO.163-517~525 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25L 希釈率(%)10以下 半硬化乾燥時間(分)(5℃)45、(10℃)30、(20℃)20、(30℃)5 特性付着性、耐溶剤、耐熱、耐水、速乾 可使時間(時間)5以内(20℃) 危険物の性状非水溶性 下地処理ラスト処理 ISO Sa21/2 標準塗布量(g/m2)160 塗装間隔最大6ヶ月/最小2日(20℃) 調合比展着剤 30 部、亜鉛末 70 部(重量比) 加熱残分(%)77
1缶(25kg)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

DNT(大日本塗料)エポティ
鉄鋼のみならず、亜鉛めっき鋼をはじめとする種々非鉄金属面(SUS 、アルミ等)に対してすぐれた 付着力を有する。 弱溶剤形塗料でありながら、速乾性にすぐれ施工効率の向上に寄与 する。 各種旧塗膜への塗重ね適合性に優れ、塗替用にも適している。 すぐれた浸透性・付着性・防錆性を発揮し、塗替用及びブラスト処理が不可能な場合に適している。 無公害特殊防錆顔料の効果により、非常にすぐれた耐食性を発揮する。
仕様2液性 粘度(23℃)115KU 密度(23℃)塗料1.45 揮発分0.82 希釈剤塗料用シンナー又は塗料用シンナーA 危険等級 使用上の注意被塗面の油・湿気・じんあい・水分・金属酸化物、その他の有害な付着物は完全に除去する。旧塗膜上に固着した粉状異物は研磨にて十分除去する。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使いきること。主剤粘度は特に低温時期に高くなる。開缶前に振倒することで塗料が流動し、取り扱いし易くなる。規定範囲内で塗り重ねを終えるようにすること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて清浄にしてから塗装すること。希釈には塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA を使用すること。塗装終了後の使用機器は直ちに塗料用シンナー又はラッカーシンナー等で十分に洗浄する。硬化反応が進行した塗料は塗料用シ ンナーでは洗浄が困難な場合があるので、その場合は、ラッカーシンナー等を洗浄に使用すること。 光沢つや消し 乾燥時間温度5℃ 指触3時間 半硬化6時間温度10℃ 指触2時間 半硬化5時間温度20℃ 指触1時間 半硬化3時間温度30℃ 指触40分 半硬化2時間温度40℃ 指触20分 半硬化1時間 危険物の性状非水溶性 塗装間隔温度5℃ 最小12時間 最大30日10℃ 最小10時間 最大30日20℃ 最小8時間 最大30日30℃ 最小6時間 最大14日40℃ 最小5時間 最大14日
1セット(4kg)ほか
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶融亜鉛めっき面との付着性にすぐれている。乾燥性にすぐれている。(1day 2coat可能)上塗性にすぐれており、各種の上塗が可能である。
仕様Vシリコンエース用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)ゼッタールOL-T
厚膜が可能で、長期防食性にすぐれている。 防食性、耐熱寒性にすぐれている。 耐溶剤性、耐放射線性にすぐれている。
仕様2液性(1液性/1粉末) グレー 粘度19秒(フォードカップ#4) 膜厚(μm)標準:75、ウエット:125 密度(g/cm3)塗料:2.60/23℃、揮発分:0.83/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)10、(40℃)5 希釈剤ゼッタールOLシンナー夏型又は冬形 危険等級 使用条件【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:6~15MPa、チップNO.163-519~525 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25L 希釈率(%)0~3 光沢艶消し 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)3、(20℃)2、(30℃)1、(40℃)0.75 特性防食性、耐溶剤、耐熱 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(5℃)12、(20℃)10、(30℃)8、(40℃)6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.7 下地処理ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP-10) 塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小48時間、(20℃)最大6ヶ月/最小24時間、(30℃)最大6ヶ月/最小12時間、(40℃)最大6ヶ月/最小8時間 調合比展着剤:25 部、亜鉛末:75 部(重量比) 加熱残分(%)80
1缶(25kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

DNT(大日本塗料)水性ビルデック
エコ商品
優れた透湿性で基材内部の水分を水蒸気の形で外部へ放散する呼吸系皮膜を形成、フクレやはがれを防止します。 かびや藻の発生を抑制し、建築物を保護します。 水性塗料でありながら強靭な塗膜を形成し、優れた耐久性を発揮します。 シンナーを使用しない水性塗料のため、塗装中や塗装後の臭いが気になりません。 屋内外はもちろん、溶剤系塗料しか対応できなかった、条件の厳しい場所にも使用できます。
用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど 希釈剤水道水 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 光沢3分艶 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)1(20℃)2(5℃) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)4(5℃) 色番HN-55 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)6(5℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低収縮タイプの中間パテ 粗塗り及び仕上げ用 収縮率が低いため、引っ張りによる鋼板のソリや塗膜ハクリが起きにくい 鋼板だけでなく、アルミ板等にも密着力が優れています 圧付けができ、研磨製にも優れているため、ヒズミが楽に抜けます 塗膜のキメが細かく、薄付け用ポリパテとしても使用できます AutoパテKZ(エロー)を硬化剤としてご使用下さい
用途自動車板金塗装用 使用方法(前処理/脱脂・清掃)Autoワックスクリーナーマイルドをご使用下さい 種別ポリエステルパテ 配合主剤:硬化剤=100:2 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 適応下地Auto SPSプライマー・研磨した軟鋼板・アルミ板・亜鉛メッキ鋼板・研磨したグラスファイバー強化樹脂・完全に硬化し、研磨した塗装面 RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂系塗料主剤
1缶(3kg)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)水性ゼッタールEP-2HB
1) 非危険物であり、安全性が高く環境 に優しい。 2)水道水で の 希釈 が可能である 。 3)塗装作業性にすぐれている。 4)基材との 付着性が良く、長期防錆性にすぐれている。
仕様3液性(2液性、1粉末) グレー 膜厚(μm)標準:40 希釈剤水道水 使用上の注意(1)被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)塗料の混合は、以下の手順にて行うこと。 1.主剤と硬化剤を規定の割合で混合し、十分に攪拌して均一な状態にする。 2.1.の混合液を撹拌しながら、亜鉛末を規定の割合で混合し、十分に攪拌して均一な状態にする。 3.水道水で希釈を行い、十分に攪拌する。 混合比率、希釈手順を間違うと塗膜性能を発揮しないばかりか塗膜が硬化しないことがあるので十分注意する。(3)希釈は水道水を使用すること。(4)混合した塗料は、可使時間以内に使用すること。(5)塗装作業を中断する際は、容器にふたをして保管すること。(6)規定の塗装間隔内で塗り重ねること 。 規定を経過した場合には塗膜表面を研磨し、ウエスで清掃してから塗装すること。(7)塗装後の乾燥過程で湿度が上昇するため、送風機による湿気の排出等、作業空間の換気を十分に行うこと。(8)塗装終了後の使用機具は直ちに水洗する。乾燥した塗膜や、洗浄しきれないものはラッカーシンナー等で洗浄する。(9)没水部への適用は避けること。(10) 塗料の保管は、雨露、直射日光を避け、気温が0℃以下にならない場所で行うこと。 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛・ローラー塗り 0~5 乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 2時間 1.5時間 1時間 30分 15分半硬化 4時間 3.5時間 3時間 2時間 1時間
1セット(22kg)
74,980 税込82,478
3日以内出荷

優れた透湿性で基材内部の水分を水蒸気の形で外部へ放散する呼吸系皮膜を形成、フクレやはがれを防止します。 かびや藻の発生を抑制し、建築物を保護します。 水性塗料でありながら強靭な塗膜を形成し、優れた耐久性を発揮します。 シンナーを使用しない水性塗料のため、塗装中や塗装後の臭いが気になりません。 屋内外はもちろん、溶剤系塗料しか対応できなかった、条件の厳しい場所にも使用できます。 艶有りと艶消しを混合し、お好みの艶に調整できます。
用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。 使用場所屋内外兼用 特性耐久 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途木部、コンクリート、鉄部、その他、外カベ 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)1(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷