物流/保管/梱包用品/テープ (1) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (8) 作業工具/電動・空圧工具 (1) 自動車用品 (236) バイク用品 (283) ブランド: 日本ペイントマリンブランド: スズキすべて解除
エクスターR5000 スズキ (83件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格 MA2 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
エクスターR9000 スズキ (72件のレビュー) 当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様 キャップ缶 規格 MA2 適合車 4ストロークのスポーツ車輌向け 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
エクスターR7000 スズキ (137件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分 部分合成油 規格 MA2 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
CCISオイル TYPE 02 スズキ (79件のレビュー) 当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格 FC ベースオイル 部分合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
マリアートX ネオ 日本ペイントマリン (1件のレビュー) 4日以内出荷 から 10日以内出荷
用途 合金スターンドライブレグ・スターンギア・トリムタブ・アウトドライブ・プロペラ等用に開発された水線部等船体の小面積向け補修防汚塗料です。 容量(g) 500 塗装 2回 硬化時間(時間) 20℃:1 没水可能時間 20℃:8時間 塗装間隔 20℃:6時間以上
キャブクリーナー 泡タイプ スズキ (24件のレビュー) 当日出荷
キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.336L 危険物の性状 非水溶性
マリアートXネオ エアゾール 日本ペイントマリン 当日出荷 から 4日以内出荷
プロペラ合金部用塗料「MARIART X NEO」をスプレー化しました。ドライブユニットなど、刷毛ではどうしても塗りにくかった部分でも、吹き付けることで、手軽に、スムーズに塗ることができます。また、高硬度型の船底塗料の増し塗りとしても、ご利用いただけます。マリアート X と併用して頂くことも可能です。
用途 スターンドライブやトリムタブ、アウトドライブやプロペラなどの金属部分への塗布に最適な塗料です。アルミニウムや軽合金にも塗装が可能なエアゾールタイプの防汚塗料です。 容量(mL) 300 硬化時間(時間) 20℃:1 没水可能時間 20℃:6時間 塗装間隔 20℃:4時間以上
マイコンワックス スズキ (2件のレビュー) ¥ 3,498~税込 ¥ 3,848~
1本(500mL)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。
超音波カッター (手元スイッチ) スズキ 当日出荷
毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
入力電圧(V) (発振器)AC100(50/60Hz) 定格電流(A) (発振器)0.7 消費電力(W) 55 コード長さ(m) 2(ハンドピースコード/2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216 発振方法 自励発振・周波数自動追尾 発振周波数(kHz) 40 入力方式 (ハンドピース)プッシュスイッチ式 適合替刃 H1(標準)、H2、H3、H4、H5型 振動子 ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース) 質量(kg) 3(発振器/1.6) 最大出力(W) 35(連続可変) トラスコ品番 238-4558
スズキ純正 アッパーメンバーガード スズキ 5日以内出荷
対象車種:キャリイ(KC,KX)ゲートごしの積み荷作業に装着したいアイテム。作業中におこりがちな荷物やゲートのキズ付きを防ぎますサイド(1959mm)×2本、リヤ(1385mm)×1本※荷台セパレータ、FRP荷台カバー、幌セット(ランカン式)と同時装着はできません※デッキボックスと同時装着する場合は、装着前に適切な長さにカットする必要があります※農繁仕様に本品が標準で装備されています
材質 PVC(塩ビ) 適合車種 CARRY(KC,KX)
ローヤルアロー 鉄粉除去剤 スズキ 4日以内出荷
塗装面に付着した鉄粉等の金属粉、ホイールに付着したブレーキパウダー等に鉄粉除去剤をスプレーで吹き付けた後、水でサッと洗い流すだけで簡単に除去する鉄粉クリーナーです。