カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(5)
    • 平型水準器(1)
    • 精密水準器(4)
絞り込み
ブランド
  • 新潟理研測範(RSK)
  • 大菱計器製作所(39)
  • 理研計測器(14)
  • TRUSCO(4)
  • アカツキ製作所(KOD)(7)
  • SK(新潟精機)(5)
  • 中央精機(1)
  • 坂本電機(1)
  • アズワン(3)
  • 大西測定工具(18)
  • Digi-Pas(3)
  • エスコ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マイゾックス(1)
  • マーベル(1)
  • 椿本興業(1)
  • audio-technica(1)
  • SK11(1)
  • ソディック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「精密水準器」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T形 精密水準器 新潟理研測範(RSK)T形 精密水準器新潟理研測範(RSK)
139,800税込153,780
1個
当日出荷
X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
用途平面度の測定に最適。質量(kg)1.9全長(mm)200横(mm)150幅(mm)30高さ(mm)30
LMガイド用磁石式スコヤ形精密水準器 新潟理研測範(RSK)LMガイド用磁石式スコヤ形精密水準器新潟理研測範(RSK)
319,800税込351,780
1個ほか
8日以内出荷から32日以内出荷
磁力吸着面はV溝が無くフラットに加工してあるのでLMガイド付きの機械の直角度の測定に便利です。
用途ワークの側面部にガイドを押し当てる事によりX軸とY軸の直角度を測定できます。寸法(mm)150質量(kg)3.4厚さ×横×縦(mm)35×162×199
磁石式スコヤ形精密水準器 新潟理研測範(RSK)磁石式スコヤ形精密水準器新潟理研測範(RSK)
249,800税込274,780
1個ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
磁石で固定する事により手を離した状態で気泡の読取が可能です。
用途吸着面がV字形状なので円筒形状の測定に最適です。感度(1種)0.02/1m 4秒
精密平形水準器 JIS B級 新潟理研測範(RSK)精密平形水準器 JIS B級新潟理研測範(RSK)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。
用途主に工作機械等の水平出しに使用仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下感度(mm/m)0.02(4秒)JIS規格JIS B 級平面度(mm)底面/0.003以下主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
鋳鉄製精密ハイレベル 新潟理研測範(RSK)鋳鉄製精密ハイレベル新潟理研測範(RSK)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
種別740B寸法(mm)100×18×20質量(kg)0.15
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら