カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 横浜油脂工業(Linda)
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オイルキャッチングシート
横浜油脂工業(Linda)¥17,980税込¥19,7781箱(50枚)5日以内出荷流出油・混入油の油吸着材 ・自重の30倍以上の吸着力があります。 ・天然繊維主体のため、焼却処理可能です。 ・水中に混入している油の吸着にも効果を発揮します。用途流出油・混入油の吸着 床面の油除去 機械からの漏油の吸着及び除去 料理油の飛散防止、廃油処理、厨房排水の処理 排水溝、側溝、油水分離槽の油分回収 船舶への搭載用、災害の備蓄シートサイズ(mm)650×650×4
スケールカットP
横浜油脂工業(Linda)¥10,980税込¥12,0781箱(4.5L×2本)5日以内出荷強力浴槽洗浄剤 ガンコな湯アカ、石鹸カスをすばやく除去します。 バスクリーナーの強力タイプ。用途浴室用成分弱酸性使用希釈倍率3~20倍繰り返し・詰め替え対応
エナジーパワー
横浜油脂工業(Linda)¥17,980税込¥19,7781個(18kg)5日以内出荷強力剥離剤 極微臭で強力なハクリ性能が持続、快適に作業ができます。 スピードとスタミナを高次元で両立、クラスハイレベルな性能を実現。 濡れ性に優れ、ハジキなどで発生するハクリムラを抑制します。 無リン・ノンリンスタイプ。液性アルカリ性使用希釈倍率5~11倍繰り返し・詰め替え対応
コンクリートクリーン
横浜油脂工業(Linda)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷対応材質鉄、アルミ、樹脂主な用途洗浄トラスコ品番496-5434質量(kg)22.56液性酸性商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
ゼロクリーンP-03
横浜油脂工業(Linda)¥23,980税込¥26,3781缶当日出荷硬化した各種塗装膜(溶剤、粉体等)を強力に分解剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。50℃以上で使用する場合、等量の水で希釈して使用可能です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。用途粉体塗装用治具、マスキング治具(シリコーンゴム)に付着した塗装膜の剥離。鉄、SUS上の各種樹脂膜、塗装膜接着剤の剥離。トラスコ品番205-2921材質主成分:溶剤、アルカリ剤、水色無色透明液体使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)18危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
防カビ抗菌コートジェット エアゾールタイプ
横浜油脂工業(Linda)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷約60種類のカビを含む2000種類以上の菌に効果を発揮する防カビ抗菌剤を使用しています。細かいミストで均一かつ奥まで噴霧可能です。仕様幅×奥行×高さ(mm):53×53×170 容量(mL):200 入数:1本 成分:グリコール系溶剤、ウレタン樹脂、水溶性樹脂、抗菌剤、N-メチル-2-ピロリドン、ジメチルエーテル 液性:弱アリカリ性 希釈倍率:原液 抗菌性能:1年相当アズワン品番4-4356-01
アル・イレーザー
横浜油脂工業(Linda)¥10,980~税込¥11,858~1缶(15kg)ほか5日以内出荷から8日以内出荷除菌用アルコール製剤 厨房の衛生管理、生産ラインの洗浄と除菌。 看護や介護の現場や手袋の除菌。 スプレーするだけで簡単に除菌できます。成分エタノール(67.890%)、乳酸ナトリウム(0.025%)精製水(32.085%)区分雑貨エタノール濃度(w/w%)67.89エタノール濃度(v/v%)75効果除菌
天カセエアコン用洗浄シート
横浜油脂工業(Linda)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。4方向の洗浄窓で、どの方向からでも洗浄可能なので作業性がアップします。洗浄シートの脱落防止付で、マジックテープで仮止めフックを固定でき、作業中のシートの落下を防止します。用途天井カセット型エアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2873材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)900×900適合サイズ(mm)900×900大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
Agイレーサー
横浜油脂工業(Linda)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷HydroAg+技術により、エアコン内部の熱交換器に発生するカビやウィルスの繁殖を抑制し、嫌なにおいの発生を抑えます。用途エアコンやエバポレーターの洗浄除菌・抗菌に。トラスコ品番189-6871材質主成分:エタノール色無色~乳白色容量(kg)0.24アズワン品番64-5224-14
グリラー鉱油用
横浜油脂工業(Linda)¥13,980税込¥15,3781缶(20kg)6日以内出荷グリス・潤滑油・切削油などの鉱物油類の汚れを浸透分解 シリケート化合物の働きでスタミナ持続 汚れの度合いに応じて希釈して使える濃縮洗浄剤で経済的 すすぎが簡単にでき洗浄時間を大幅に節約用途鉱物油類で汚れた製造工場・機械周り・作業車軸などの洗浄アズワン品番64-9077-25希釈の目安重度の汚れ:原液~20倍、普通の汚れ:20~40倍、軽度の汚れ:40~70倍繰り返し・詰め替え対応
ホワイトアップ
横浜油脂工業(Linda)¥16,980税込¥18,6781箱(300g×20本)7日以内出荷無臭で溶けやすい酸素系漂白剤。 プラスチック・陶磁器等の汚れをきれいに落とします。 おしぼり、ふきん等の漂白・除菌・消臭に効果があります。用途・食器、まな板、ボール、コーヒーサイフォン、グラス、ゴミ入れ、ザル等の漂白/除菌/消臭 ・自動販売機内のミキシングボール、コーヒーブリューアー等の洗浄/除菌 ・茶しぶ、コーヒー、紅茶等の汚れの漂白/除菌/洗浄 ・おしぼり、ふきん、白衣、クロス等の漂白/除菌/消臭使用の目安40度~50度の水1Lに対してスプーン1~2杯(0.5~1.0%)アズワン品番64-7723-70
スクラッチクリーンα
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(3個)当日出荷トラスコ品番754-0183質量(kg)0.48色乳白色液体容量(mL)480危険物の類別非危険物推奨車体色全塗装色対応
多目的洗浄剤アルファクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥8,498税込¥9,3481箱(4L×2本)欠品中ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。液性弱アルカリ性トラスコ品番781-1918標準使用量2倍
ノズル式洗車機用液体洗浄剤 ML-N・ECO
横浜油脂工業(Linda)¥14,980税込¥16,4781缶(18L)翌々日出荷洗浄力・防錆効果が非常に高く、液体のため溶解作業のわずらわしさがなく便利。吐出時0.1%濃度液(1000倍希釈)で使用。環境に配慮した環境テーマ企画商品。無リン・ノンノニルフェノール。用途ノズル式洗車機用液体洗浄剤外観青色液体危険物の類別非危険物
モールバリアUV
横浜油脂工業(Linda)¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷白くなった樹脂パーツが黒く蘇ります。自動車未塗装樹脂パーツの劣化を抑制します。硬化ガラス質被膜が長期間未塗装樹脂パーツを保護します。特殊UVカット剤を配合しています。用途未塗装樹脂パーツ表面の保護、つや出しに。トラスコ品番714-2074セット内容コーティング剤30ml、塗付用スポンジ3個材質炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール、エタノール、有機ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、メタノール色透明~淡黄色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
壁掛けエアコン用洗浄シート
横浜油脂工業(Linda)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。両端まで洗浄しやすいワイドな洗浄窓です。洗浄時の水はね飛散を低減、洗浄ノズルが差し込みやすいです。シートの底に水がたまりにくい新形状で、シート内の水残りを防ぎます。用途壁掛けエアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2872材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)880×400×400適合サイズ(mm)880×400大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
NEWスケールカットP
横浜油脂工業(Linda)¥9,998税込¥10,9981箱(10kg)翌々日出荷クエン酸と特殊浸透剤でガンコな湯アカ、石鹸カスを一発洗浄します。防汚成分配合でスケールの付着を抑制します。フッ酸・無機酸不使用で安全に配慮用途浴槽・湯桶・椅子等のプラスチック製品、タイル床・カラン・洗面台等の石鹸カス、湯アカ、スケール洗浄に。トラスコ品番149-2875材質成分:クエン酸・キレート剤・界面活性剤(陰イオン・非イオン系)質量(kg)10色淡黄色透明液体タイプ弱酸性容量(L)9.2容量(kg)10希釈倍率原液~20アズワン品番64-8676-16
シルバーマイルド ファースト
横浜油脂工業(Linda)¥8,398税込¥9,2381缶(10kg)5日以内出荷強力洗浄で部材にやさしい銀イオン配合アルミフィンクリーナー。 エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニなどを落とします。ムセにくく、泡立ちを抑えて作業性アップ。用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵・板の油汚れ ヤニ等の洗浄希釈倍率10倍~20倍アズワン品番64-7723-76
エコスペシャルA
横浜油脂工業(Linda)¥19,980税込¥21,9781個(18L)3日以内出荷特殊コート剤が、ボディを守り、強力な撥水性を発揮します!仕様管理NO.AD15荷姿18L/BIBアズワン品番64-7052-42危険物の類別非危険物
定量注液コック
横浜油脂工業(Linda)¥9,998税込¥10,9981個欠品中詰め替え専用ツール。環境にやさしく経済的。 キャップネジにセットし、卓上に置けば、ワンタッチで450mLの定量注液ができます。 缶太郎への詰め替えに使用してください。仕様管理NO.CZ24荷姿1個危険物の類別非危険物
スプリングフィールズ ホホバオイル
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥4,590税込¥5,0491セット(30mL×2個)4日以内出荷オールスキン対応で肌馴染みの抜群の優秀オイル ホホバ種子から抽出されるオイルです。主成分でもある「ワックスエステル」は人の皮脂にも含まれ、肌馴染みもよく乾燥から肌を保護します。全身に使えてお肌のコンディションを整えてくれます。用途スキンケアRoHS指令(10物質対応)対応
撥水シャンプー
横浜油脂工業(Linda)¥6,398税込¥7,0381個(4L)当日出荷洗車しながら撥水効果抜群の仕上がりが得られます。全色対応です。水アカ取り効果をプラス。用途車のボディー用撥水・水あか取りシャンプー。仕様原液使用4L減容ボトル付属品洗車用スポンジ小分け用ボトル(500ml)専用ノズル、ボトルスポンジ専用ノズル材質界面活性剤、研磨剤、撥水剤質量(kg)4.15容量(L)4性質水アカ落とし、撥水危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
PH試験紙
横浜油脂工業(Linda)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷エアコン洗浄時の廃液処理に。 ロールタイプで使用量を調整しやすく経済的です。 pH測定領域1~11。寸法(mm)9×6000
作業マット(防水)
横浜油脂工業(Linda)¥12,980税込¥14,2781枚5日以内出荷エアコン洗浄作業時の床養生マット。 作業性アップの防水仕様。 生地が柔らかいため持ち運びやすく、様々な作業現場で使用可能です。用途エアコン洗浄時の床面保護寸法(mm)1850×2000材質(本体)ターポリン寸法(cm)200×180繰り返し・詰め替え対応
エアコン洗浄機 KYC-20A
横浜油脂工業(Linda)¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷オイルレスポンプの決定版。 小型軽量タイプのため持ち運び、移動にも便利です。寸法(mm)250×230×210質量(kg)9吸水量(L/min)2.9/3.5繰り返し・詰め替え対応
エアコン洗浄セット SNJ-Y-2
横浜油脂工業(Linda)¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース繰り返し・詰め替え対応
エアコン洗浄セット SNJ-Y-1
横浜油脂工業(Linda)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A繰り返し・詰め替え対応
スリーエイト・ECO
横浜油脂工業(Linda)¥6,498税込¥7,1481個(18kg)8日以内出荷工業用床面洗浄剤 工場・SS・倉庫等の床面の汚れを、すばやく強力に洗浄する床面洗浄剤。 無リン・PRTR法非該当商品用途コンクリート床面の洗浄液性アルカリ性使用希釈倍率原液~5倍繰り返し・詰め替え対応
アルパス
横浜油脂工業(Linda)¥28,980税込¥31,8781箱(355mL×24本)当日出荷エチルアルコール主体のアルコール除菌剤。 調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。用途・食器類、ショーケース、冷蔵庫、調理機械、自動販売機内の食品流通経路 ・ノズル、カップステーション、シロップタンク上部等の除菌液性中性
ニューガラス クリーン&クリーン
横浜油脂工業(Linda)¥13,980税込¥15,3781箱(420mL×24本)5日以内出荷ガラス除去剤 伸びの良いキメ細やかな泡立ち。 少量で頑固な汚れや手あかなど、すばらしい溶解力を発揮。 廃棄を考慮したガス抜きキャップ仕様。用途窓ガラス及びガラス製ミラーの洗浄液性弱アルカリ性
除菌スプレー(アルパス) 355mL
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(355mL)翌々日出荷細菌やカビの生育に抑制力のある除菌剤です。 食品衛生上有害なものは含んでおりません。 噴霧後の水洗いは不要です。効果除菌成分エチルアルコール70~80%・精製水30~20%・炭酸ガス(噴射剤)内容量(mL)355アズワン品番0-1191-01
レタックス21
横浜油脂工業(Linda)¥29,980~税込¥32,978~1セット(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷雨や汚れに強い油性タイプ!!レタックス21は素晴らしい光沢と優れた持続性を持つプロユースのタイヤワックスです。タイヤ表面を保護し、老化防止に優れた効果を発揮します。 PDS配合により、ワックスの伸びがよく、従来の油性タイヤワックスの約1/3の使用量で作業が可能なため経済的です。
ファインシリカ
横浜油脂工業(Linda)¥16,980税込¥18,6781セット(6個)当日出荷強力被膜取り ●ガラス面についたギラギラ油膜や頑固な被膜を簡単に除去します ●球状微粒子クリスタライザーを使った中性タイプであるため、ガラス面を傷つけることなくご使用いただけます用途強力被膜取りトラスコ品番799-4753質量(g)600容量(g)600危険物の類別非危険物
エスアイガード
横浜油脂工業(Linda)¥14,980税込¥16,4781セット(3個)当日出荷自動車用ボディコーティング ガラスコーティング剤 ●ガラス系成分がボディを強力にガード ●艶、耐久性、作業性を大幅アップ ●繰り返し使用によりコーテイング層が強化用途自動車用ボディコーティング ガラスコーティング剤トラスコ品番754-0175質量(kg)0.46色乳白色液体容量(mL)480危険物の類別非危険物
M-D スプレー式洗車機用粉末洗剤
横浜油脂工業(Linda)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ノズル式洗車機用粉末洗剤 材質を傷めず、洗浄力抜群で、防錆効果大。用途スプレー式洗車機用粉末洗剤適合【車体色】全色対応トラスコ品番853-6100質量(kg)15容量(kg)15アズワン品番64-7052-36危険物の類別非危険物