モールバリアUV
白くなった樹脂パーツが黒く蘇ります。
自動車未塗装樹脂パーツの劣化を抑制します。
硬化ガラス質被膜が長期間未塗装樹脂パーツを保護します。
特殊UVカット剤を配合しています。
- 用途
- 未塗装樹脂パーツ表面の保護、つや出しに。
- トラスコ品番
- 714-2074
- セット内容
- コーティング剤30ml、塗付用スポンジ3個
- 材質
- 炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール、エタノール、有機ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、メタノール
- 色
- 透明~淡黄色
- 危険等級
- Ⅱ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第一石油類
- 危険物の数量
- 0.03L
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1セット
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ














![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)






