絞り込み
ブランド
- 横浜油脂工業(Linda)
- モノタロウ(699)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- トヨタ(140,173)
- ミツビシ(138,099)
- ニッサン(87,717)
- ホンダ(45,406)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,293)
- スズキ(21,197)
- ダイハツ(16,069)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,002)
- メディアカバーマーケット(1,612)
- エスコ(1,045)
- PROST's(927)
- RG(レーシングギア)(840)
- スバルアクセサリー(835)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ボンフォーム(508)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

L&W クレスト 水性タイヤワックス
横浜油脂工業(Linda)(22件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(1L)ほか当日出荷安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。用途水性タイヤワックス成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)液性水性仕様原液使用材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)危険物の類別非危険物
ヘッドライト・樹脂用コーティング剤”ガラスプロテクトUV”
横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。用途ヘッドライト用コーティング剤:ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤トラスコ品番248-5304危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO
横浜油脂工業(Linda)(7件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181箱(18kg)当日出荷業務用カーシャンプー。 濃縮・高発泡。 素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。 豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。 コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。内容量(L)18対応ボディー色オールカラートラスコ品番760-3894液色緑色容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍危険物の類別非危険物
虫取りクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンをフッ素系界面活性剤が強力に除去します。用途車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンの除去に。容量(L)4質量(kg)4仕様ボトル入りトラスコ品番400-3659材質陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、2-アミノエタノール、メタノール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
”ヘッドライトコーティングシステムHD-1UV”
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去します。特殊洗浄成分が表層の汚れを一気に落とします。独自開発処方によりヘッドライトの材質への負担を軽減しています。用途ヘッドライトの黄ばみ取り、白化の除去に。トラスコ品番248-5302危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ビッククリアーK・ECO
横浜油脂工業(Linda)(8件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1缶ほか当日出荷エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。 金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。 アルミの腐食もなし。 環境に配慮した環境テーマ企画商品。 無リン・ノンノニルフェノール。用途車のエンジンルームの油汚れなどに。 工場の床面洗浄剤として。 部品等の洗浄に。危険物の類別非危険物
ビッククリアハイパー(多目的洗浄剤)
横浜油脂工業(Linda)¥12,980税込¥14,2781箱(20L)当日出荷車内・エンジンルーム用クリーナー(多目的タイプ)。 洗浄力を大幅UP。焼き付いた頑固な油汚れをしっかり洗浄できます。重機、建機、金属・プラスチック部品、エンジンルームの油汚れ、コンクリート床面など、多目的に使用でき経済的です。トラスコ品番835-6410色無色荷姿20kg危険物の類別非危険物
撥水シャンプーECO100 4L
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。仕様中性100倍希釈4L減容ボトル付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ材質界面活性剤、撥水剤、溶剤質量(kg)4.06容量(L)4性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
ソリッドシャンプー
横浜油脂工業(Linda)¥5,998税込¥6,5981個(5kg)当日出荷バケツに入った車のボディー用固形シャンプーです。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。用途ボディー・タイヤ洗浄用。容量(L)4対応ボディー色全色対応仕様バケツ入りトラスコ品番400-3691材質直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ホウ酸ナトリウム質量(kg)5液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
ファイナルコートR
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷快速10分の作業で驚きの撥水力です。独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です。新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します。快速10分の作業で驚きの撥水力です独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します用途窓用ガラスコーティング剤(フッ素系)トラスコ品番858-7638セット内容スポンジ材質溶剤、研磨剤、フッ素系撥水剤容量(mL)250質量(g)253危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL2018年トラスコ掲載ページ4 1596危険物の性状非水溶性
ガラス用スケール除去剤 ST-600
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。用途ガラス用スケール除去剤適合ウロコトラスコ品番472-1756セット内容ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚質量(kg)1.6アズワン品番64-9077-23危険物の類別非危険物
ワンタッチクリーナーES
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個(2kg)当日出荷生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。 指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。 保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。内容量(kg)2危険物の類別非危険物
グラスクリアー
横浜油脂工業(Linda)¥3,998税込¥4,3981本(4kg)当日出荷白残しにくく乾燥が早いため作業性に優れています。 5倍まで希釈して使用でき、経済的です。用途ガラス面に付着した手アカ、油膜、内窓のヤニ汚れ除去剤。 くもりの抑制。成分アルコール系溶剤、アミン系溶剤トラスコ品番781-0440アズワン品番64-7723-62危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg
タイヤ・マットクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷トラスコ品番853-6118質量(kg)18容量(kg)18アズワン品番64-7052-47危険物の類別非危険物
泡洗車用 ムートングローブ
横浜油脂工業(Linda)¥5,198税込¥5,7181セット(2個)当日出荷きめ細やかなムートンを使用することによって、洗車による塗装の傷を最大限に抑えることができます。用途洗車用ツール仕様管理NO.FA05荷姿2個危険物の類別非危険物
美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)
横浜油脂工業(Linda)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷40~60km/h以上の走行で良好な雨滴飛散性を実現しました。耐ワイパー性と耐候性が優れており、長期的な撥水効果が持続します。水垢・油膜の付着力を低減します。着氷力を低減し、寒冷地での結氷剥離作業が容易です。雨滴による光散乱で発生する視界不良を低減します。用途自動車ガラス用撥水に。性質撥水仕様美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)、持続効果1年以上(メーカーテストの評価値)トラスコ品番835-6412セット内容コート剤180ml、反応開始液10ml、下地処理剤300g、仕上げ剤300ml、混合容器2個、コート剤用スポンジ2個材質(コート剤)、溶剤、フッ素系撥水剤、噴射剤(反応開始液)、酸(仕上げ剤)、イソプロパノール、噴射剤(下地処理剤)、研磨剤、分散剤、キレート剤質量(kg)1危険等級Ⅱ/Ⅱ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/アルコール類危険物の数量18mL/3mL2018年トラスコ掲載ページ4 1596危険物の性状非水溶性/水溶性
ノズル式洗車機用液体洗浄剤 ML-N・ECO
横浜油脂工業(Linda)¥16,980税込¥18,6781缶(18L)翌々日出荷洗浄力・防錆効果が非常に高く、液体のため溶解作業のわずらわしさがなく便利。吐出時0.1%濃度液(1000倍希釈)で使用。環境に配慮した環境テーマ企画商品。無リン・ノンノニルフェノール。用途ノズル式洗車機用液体洗浄剤外観青色液体危険物の類別非危険物
中性水アカ取りシャンプー”リフレッシュシャンプー”
横浜油脂工業(Linda)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷アルカリにも負けない洗浄力で全塗装色対応です。コーティングの下地処理剤としてもご使用頂けます。アルカリタイプに比べ、塗装へのダメージが低いです。用途自動車ボディの水アカ取り、洗浄用。トラスコ品番252-1447性質水アカ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Agイレーサー
横浜油脂工業(Linda)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷HydroAg+技術により、エアコン内部の熱交換器に発生するカビやウィルスの繁殖を抑制し、嫌なにおいの発生を抑えます。用途エアコンやエバポレーターの洗浄除菌・抗菌に。トラスコ品番189-6871材質主成分:エタノール色無色~乳白色容量(kg)0.24アズワン品番64-5224-14
モールバリアUV
横浜油脂工業(Linda)¥2,398税込¥2,6381セット9日以内出荷白くなった樹脂パーツが黒く蘇ります。自動車未塗装樹脂パーツの劣化を抑制します。硬化ガラス質被膜が長期間未塗装樹脂パーツを保護します。特殊UVカット剤を配合しています。用途未塗装樹脂パーツ表面の保護、つや出しに。トラスコ品番714-2074セット内容コーティング剤30ml、塗付用スポンジ3個材質炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール、エタノール、有機ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、メタノール色透明~淡黄色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
エコスペシャルA
横浜油脂工業(Linda)¥19,980税込¥21,9781個(18L)3日以内出荷特殊コート剤が、ボディを守り、強力な撥水性を発揮します!仕様管理NO.AD15荷姿18L/BIBアズワン品番64-7052-42危険物の類別非危険物
定量注液コック
横浜油脂工業(Linda)¥9,998税込¥10,9981個欠品中詰め替え専用ツール。環境にやさしく経済的。 キャップネジにセットし、卓上に置けば、ワンタッチで450mLの定量注液ができます。 缶太郎への詰め替えに使用してください。仕様管理NO.CZ24荷姿1個危険物の類別非危険物
撥水シャンプー
横浜油脂工業(Linda)¥6,998税込¥7,6981個(4L)当日出荷洗車しながら撥水効果抜群の仕上がりが得られます。全色対応です。水アカ取り効果をプラス。用途車のボディー用撥水・水あか取りシャンプー。仕様原液使用4L減容ボトル付属品洗車用スポンジ小分け用ボトル(500ml)専用ノズル、ボトルスポンジ専用ノズル材質界面活性剤、研磨剤、撥水剤質量(kg)4.15容量(L)4性質水アカ落とし、撥水危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
レタックス21
横浜油脂工業(Linda)¥34,980~税込¥38,478~1セット(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷雨や汚れに強い油性タイプ!!レタックス21は素晴らしい光沢と優れた持続性を持つプロユースのタイヤワックスです。タイヤ表面を保護し、老化防止に優れた効果を発揮します。 PDS配合により、ワックスの伸びがよく、従来の油性タイヤワックスの約1/3の使用量で作業が可能なため経済的です。
ファインシリカ
横浜油脂工業(Linda)¥18,980税込¥20,8781セット(6個)当日出荷強力被膜取り ●ガラス面についたギラギラ油膜や頑固な被膜を簡単に除去します ●球状微粒子クリスタライザーを使った中性タイプであるため、ガラス面を傷つけることなくご使用いただけます用途強力被膜取りトラスコ品番799-4753質量(g)600容量(g)600危険物の類別非危険物
スクラッチクリーンα
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット(3個)当日出荷トラスコ品番754-0183質量(kg)0.48色乳白色液体容量(mL)480危険物の類別非危険物推奨車体色全塗装色対応
エスアイガード
横浜油脂工業(Linda)¥16,980税込¥18,6781セット(3個)当日出荷自動車用ボディコーティング ガラスコーティング剤 ●ガラス系成分がボディを強力にガード ●艶、耐久性、作業性を大幅アップ ●繰り返し使用によりコーテイング層が強化用途自動車用ボディコーティング ガラスコーティング剤トラスコ品番754-0175質量(kg)0.46色乳白色液体容量(mL)480危険物の類別非危険物
M-D スプレー式洗車機用粉末洗剤
横浜油脂工業(Linda)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ノズル式洗車機用粉末洗剤 材質を傷めず、洗浄力抜群で、防錆効果大。用途スプレー式洗車機用粉末洗剤適合【車体色】全色対応トラスコ品番853-6100質量(kg)15容量(kg)15アズワン品番64-7052-36危険物の類別非危険物
手洗い用液状ソープ”ワンタッチクリーナーES”
横浜油脂工業(Linda)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷生分解性の植物由来スクラブを配合し、環境に配慮しました。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落します。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合しています。すっきりとした洗いあがりです。用途ハンドソープとして。仕様化粧品:該当付属品ディスペンサーポンプトラスコ品番255-6899材質主成分:水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、ラウレス硫酸TEA、幅(mm)220色白色~クリーム色容量(mL)5150高さ(mm)270タイプ液体、吐出:ディスペンサー奥行(mm)132容量(L)5.15容量(kg)5希釈倍率原液使用香り石けんの香り危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当
スピードアップ
横浜油脂工業(Linda)¥15,980~税込¥17,578~1個(16kg)ほか当日出荷から5日以内出荷ボディの水アカ取りワックス(全色対応) 全ての塗装色に使用できます。ふき取りが楽でワックス効果・作業性に優れています。用途自動車ボディの水アカ取りワックス【業務用】危険物の類別非危険物



















































![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)