カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 横浜油脂工業(Linda)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リフレッシュ
横浜油脂工業(Linda)¥26,980税込¥29,6781缶(16kg)翌々日出荷浸漬するだけで脂肪・蛋白・糖・澱粉質等の炭化生成物を膨潤溶解させ、金属表面の汚れを落とします。アルミニウム・鉄・ステンレス・亜鉛等の金属製品を侵食しません。原液使用で長期間繰り返し使用できます。食型・天板・フライヤー・鍋・釜の炭化・樹脂化した油汚れの浸漬剥離洗浄剤に。材質主成分:陰イオン界面活性剤・2-アミノエタノール・グリコール系溶剤・2-メチル-2.4-ペンタンジオール・ジエチレングリコールモノブチルエーテル容量(kg)16商品番号189-6880希釈倍率原液アズワン品番64-7052-77
ハマユーSC
横浜油脂工業(Linda)¥26,980税込¥29,6781本(25kg)翌々日出荷優れた洗浄力を発揮する液体アルカリ洗浄剤です。配合成分のバランスにより非劇物でも低濃度で十分な効果を発揮します。優れたキレート力で付着したスケールを落とし、またスケールの付着防止効果も高めました。素早く汚れを分解し、すすぎ性も良好です。硬水でも強力な洗浄力を発揮します。自動食器洗浄機用・食器の洗浄に。洗浄槽・配管用の洗浄に。材質主成分:水酸化ナトリウム・水酸化カリウム・キレート剤・界面活性剤(陰イオン系)容量(kg)25商品番号189-6887希釈倍率自動食器洗浄機の場合:300~1000倍/洗浄槽・配管洗浄の場合:原液~50倍アズワン品番64-7052-74
缶太郎 ブレーキ&パーツクリーナー詰替え缶
横浜油脂工業(Linda)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷適度に拡散する高圧ミストスプレーです。倒立噴射も可能です。ノズルの使い分けで噴射液量が調節できます。分解修理ができる為、長く使用することが、経済的です。アタッチメントが不要です。お手元のエアホースで直接充填できる為便利です。大容量なので詰替え頻度が少なく済みます。ブレーキ&パーツクリーナー等の詰替え用リチャージ缶に。仕様【加圧ガス】圧縮空気材質アルミ、ゴム、プラスチック商品番号189-6862アズワン品番64-7052-53危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
壁掛けエアコン用洗浄シート
横浜油脂工業(Linda)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。両端まで洗浄しやすいワイドな洗浄窓です。洗浄時の水はね飛散を低減、洗浄ノズルが差し込みやすいです。シートの底に水がたまりにくい新形状で、シート内の水残りを防ぎます。用途壁掛けエアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2872材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)880×400×400適合サイズ(mm)880×400大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
手洗い用液状ソープ”ワンタッチクリーナーES”
横浜油脂工業(Linda)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷生分解性の植物由来スクラブを配合し、環境に配慮しました。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落します。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合しています。すっきりとした洗いあがりです。用途ハンドソープとして。仕様化粧品:該当付属品ディスペンサーポンプトラスコ品番255-6899材質主成分:水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、ラウレス硫酸TEA、幅(mm)220色白色~クリーム色容量(mL)5150高さ(mm)270タイプ液体、吐出:ディスペンサー奥行(mm)132容量(L)5.15容量(kg)5希釈倍率原液使用香り石けんの香り危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当
スプリングフィールズ アルガンオイル
横浜油脂工業(Linda)¥4,490税込¥4,9391個(30mL)3日以内出荷ダメージに負けない力を育むエイジングケアとしておススメ 乾燥地帯で育ったアルガンの木の実から抽出されるオイルです。高保湿効果のあるオレイン酸が豊富で、環境によるダメージから肌や髪を守るハイクラスなオイルです。用途スキンケアRoHS指令(10物質対応)対応
スピードアップ
横浜油脂工業(Linda)¥15,980~税込¥17,578~1個(16kg)ほか当日出荷から5日以内出荷ボディの水アカ取りワックス(全色対応) 全ての塗装色に使用できます。ふき取りが楽でワックス効果・作業性に優れています。用途自動車ボディの水アカ取りワックス【業務用】危険物の類別非危険物
塩害コート ラスブロッカー水性
横浜油脂工業(Linda)¥35,980税込¥39,5781箱(1kg×10本)4日以内出荷塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、錆から車体下回りを保護します。また従来品に比べて密着性に優れ、防錆効果が長期間持続します。水性は消防法・PRTR法・有機則非該当です。用途車体下回りの塩害コート外観黒色液体危険物の類別非危険物
エアコン洗浄機 ACジェット Ver2
横浜油脂工業(Linda)¥96,980~税込¥106,678~1台3日以内出荷から6日以内出荷ACジェット ver.2 エアコン洗浄機 ・全閉外扇形モーター採用だから水回り作業も安心! ・孫の手ノズル採用で先端部のノズル角度がワイドに調節! ・ポンプの組み立てには工具一切不要! ・アルミフレーム型リール付き吸水量(L/min)2.9/3.5最高圧力(MPa)(ポンプ)3.5繰り返し・詰め替え対応
エアコン洗浄セット SNJ-Y-1M
横浜油脂工業(Linda)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、ACジェットver.2繰り返し・詰め替え対応
アルファクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781箱(450mL×20本)5日以内出荷タバコのヤニや油汚れに効果的な多目的洗浄剤 ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 乾拭きだけで水拭き不要です。用途自動販売機の外装、スチール機器、プラスチック製品、ビニールレザーの洗浄液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
ハイパーダクトクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥21,980税込¥24,1781個(20kg)5日以内出荷厨房排気設備(厨房ダクト・ダンパー・排気ファン・付帯設備及びレンジフード)の洗浄剤 ムセにくい洗浄剤で作業性を重視した製品です。液性アルカリ性使用希釈倍率原液~10倍アズワン品番64-9077-27
ニューガラス クリーン&クリーン
横浜油脂工業(Linda)¥13,980税込¥15,3781箱(420mL×24本)5日以内出荷ガラス除去剤 伸びの良いキメ細やかな泡立ち。 少量で頑固な汚れや手あかなど、すばらしい溶解力を発揮。 廃棄を考慮したガス抜きキャップ仕様。用途窓ガラス及びガラス製ミラーの洗浄液性弱アルカリ性
水セッケン
横浜油脂工業(Linda)¥6,998税込¥7,6981個(18kg)当日出荷原液使用ですので稀釈するわずらわしさがありません。 さわやかな香(ライム)とやさしい泡だちです。液色緑色透明アズワン品番64-7723-71
セラリムーバーS
横浜油脂工業(Linda)¥16,980税込¥18,6781個(18kg)7日以内出荷セラミックタイル用ロウ除去剤・洗浄剤 強力な溶解力でパラフィン系ロウをすばやく除去します。 セラミックタイル表面に付着した汚れやポーラス(細孔)に入り込んだ汚れを強力に除去します。液性アルカリ性使用希釈倍率5~100倍アズワン品番64-9077-17繰り返し・詰め替え対応
アクター
横浜油脂工業(Linda)¥11,980税込¥13,1781個(18kg)5日以内出荷高性能表面洗浄剤 強力な洗浄力と泡切れの早さで作業効率が大幅にアップ。 除菌剤配合で、大腸菌・黄色ブドウ球菌などに効果があります。 ノンリンスタイプ。液性アルカリ性使用希釈倍率20~60倍
メガハードコート
横浜油脂工業(Linda)¥14,980税込¥16,4781個(18kg)5日以内出荷マルチプレミアムワックス。 速乾タイプで作業性、初期光沢に優れています。 スーパーハードコートプラスの高濃度タイプ。帯電防止剤配合でホコリを寄せ付けにくい。 ・PRTR法非該当 ・環境ホルモンフリー ・シックハウス/シックスクールに配慮
タワーコート
横浜油脂工業(Linda)¥11,980税込¥13,1781個(18L)5日以内出荷汎用ワックス(ウレタン配合) 光沢に優れた仕上げ剤。 クラス最高級のツヤを実現しました。 密着性・作業性に優れています。
剥離 正宗 弐
横浜油脂工業(Linda)¥28,980税込¥31,8781個(18kg)5日以内出荷高濃縮アルカリ、強力溶解アルカリ成分により塗膜溶解力を極限まで高めました。 高度な微分散技術採用により溶剤の能力を最大限に引出し、高い浸透力を実現しました。 作業中の泡立ちを極力抑え、低粘度のサラサラ汚水のため作業労力が大幅に軽減されます。また、低臭設計なのであらゆる現場で対応可能です。 ・環境ホルモンフリー ・ノンリンス ・低臭 ・最大40倍希釈使用可(標準:15~20倍、ビルドアップした塗膜:10~15倍、汎用樹脂ワックス:20~40倍) ・経済性向上用途幅広い剥離作業に質量(kg)18kg希釈倍率10~40倍※用途によって推奨倍率が異なります。アズワン品番64-9077-10
耐熱シルバーコート
横浜油脂工業(Linda)¥36,980税込¥40,6781セット(20個)4日以内出荷色シルバートラスコ品番835-6413容量(mL)300質量(g)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
ラジカルコート
横浜油脂工業(Linda)¥27,980税込¥30,7781セット(6個)当日出荷トラスコ品番799-4761質量(kg)0.36容量(mL)450危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量450mL危険物の性状水溶性
エスアイガード
横浜油脂工業(Linda)¥16,980税込¥18,6781セット(3個)当日出荷自動車用ボディコーティング ガラスコーティング剤 ●ガラス系成分がボディを強力にガード ●艶、耐久性、作業性を大幅アップ ●繰り返し使用によりコーテイング層が強化用途自動車用ボディコーティング ガラスコーティング剤トラスコ品番754-0175質量(kg)0.46色乳白色液体容量(mL)480危険物の類別非危険物
ST-L・ECO
横浜油脂工業(Linda)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷用途洗車機用洗剤適合【車体色】全色対応トラスコ品番853-6101質量(kg)18容量(kg)18アズワン品番64-7052-37危険物の類別非危険物
BPZα
横浜油脂工業(Linda)¥22,980税込¥25,2781セット(30個)当日出荷トラスコ品番853-6127質量(g)550主成分炭化水素系溶剤、アルコール系溶剤、噴射剤危険等級Ⅱアズワン品番64-9077-42危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量600mL危険物の性状非水溶性
BPZSJ
横浜油脂工業(Linda)¥22,980税込¥25,2781セット(30個)当日出荷トラスコ品番836-4967色透明容量(mL)840質量(g)760危険等級Ⅱアズワン品番64-9077-43危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性
アルミフィン洗浄剤 シルバーミニ
横浜油脂工業(Linda)¥14,980税込¥16,4781箱(420mL×10本)欠品中エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とします。 棒状に噴霧するのでフィンの奥まで入り、泡状になって汚れを浮き上がらせます。液性アルカリ性
エアコン関連ケミカル アルファクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781箱(450mL×20本)当日出荷ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。液性弱アルカリ性トラスコ品番781-1900標準使用量原液アズワン品番64-7723-86
バケツ入り石鹸”バキットソープエース”
横浜油脂工業(Linda)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷天然由来の環境に優しい純質石鹸100%です。用途タイヤ・マット・船舶・コンテナ・外壁・床・金属部品洗浄用。トラスコ品番718-8009材質純質石鹸100%容量(kg)6.5危険物の類別非危険物
グラスバリア
横浜油脂工業(Linda)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷簡易タイプのガラス系コーティング剤です。水滴が残りにくく、自浄作用に優れています。ボディーがぬれた状態でも使用できます。用途ガラス系ボディーコーティング剤。付属品マイクロファイバークロス適合車体色:全色対応トラスコ品番714-1238セット内容グラスバリアW 380ml×1、マイクロファイバークロス×1枚材質ケイ素系樹脂、シリコーンオイル、キレート剤色乳白色液体容量(mL)380容量(L)0.38危険物の類別非危険物
シールはがし
横浜油脂工業(Linda)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷危険物に該当しない、安全性を配慮した水系リキッドタイプのシールはがしです。浸透性が高く、糊のべたつきを強力に溶解します。下地を痛めにくい中性タイプです。用途シールはがし・接着剤跡の除去に。付属品詰め替え用ノズル・詰め替え用容器トラスコ品番716-4576材質中性液体色茶褐色使用温度範囲(℃)常温容量(kg)4容器仕様ポリ容器塗布方法刷毛塗り
ハマユーAT 18kg
横浜油脂工業(Linda)¥21,980税込¥24,1781ケース5日以内出荷ヘアケアトリートメント、マスカラなど変性シリコーンや樹脂を配合した製品の製造ライン洗浄に効果的です。溜め洗い(お湯を溜めた釜に投入して撹拌)での使用が最適です。界面活性剤とアルカリビルダーの相互作用により優れた洗浄効果を発揮します。消泡剤を配合しているため、すすぎ性に優れます。PRTR法非該当商品です。希釈液を80~85℃に加熱すると最も高い洗浄効果が得られます用途油汚れの洗浄トラスコ品番573-4043材質主成分:非イオン界面活性剤・陰イオン界面活性剤・水酸化カリウム容量(mL)17000容量(L)17容量(kg)18容量(g)18000希釈倍率原液~500RoHS指令(10物質対応)対応使用濃度標準:20~500倍
脱脂・研磨 高級塗装下地処理剤 RCOクイックベース697 900g
横浜油脂工業(Linda)¥46,980税込¥51,6781箱(16本)翌々日出荷塗装の足付け兼脱脂洗浄剤です。#2000程度の研磨力を有します。ぼかし部磨きの際、研磨・脱脂が1液1工程で出来る為、作業時間が従来の1/10~1/20に短縮できます。防錆鋼板・アルミ板・ステンレス板などの塗装、フッ素塗装の下地処理に効果があり、様々な塗装の対応しています。防錆効果が高く錆の進行を防ぎます。有機溶剤を含んでおらず作業環境の改善につながります。金型等のメンテナンスにも最適です。用途各種金属の脱脂・研磨・下地処理剤に。トラスコ品番712-1358危険物の類別非危険物