絞り込み
ブランド
- KYO-EI
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: KYO-EIのすべての商品

極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5
KYO-EI(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(16個)ほか8日以内出荷から10日以内出荷極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。サイズM12×P1.5付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25タイプ袋ナットRoHS指令(10物質対応)対応
外径Φ67(軽合金製)ツバ付ハブリング
KYO-EI(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(2個)当日出荷から8日以内出荷材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロックスーパーコンパクト (ロックナット)
KYO-EI(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット8日以内出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!タイプ袋材質スチール二面幅(mm)19/21(キー)ねじ径(mm)12全長(mm)22セット内容袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)1個表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING VALVE CAP
KYO-EI(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(4個)当日出荷から8日以内出荷「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。 通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。 アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか全長(mm)17二面幅(mm)12HEXRoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock TUSKEY BOLT
KYO-EI(8件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(4個)8日以内出荷から9日以内出荷プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。タイプロックボルト付属品キーアダプター(17/19兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ
KYO-EI(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット8日以内出荷から11日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。テーパー60°
MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 補充用パーツ 樹脂製 単品
KYO-EI(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から8日以内出荷サイズM12タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
クローズエンドキャップ M12XP1.25 1個 (アルミ製・ロゴ入り) 単品
KYO-EI¥369税込¥4061個8日以内出荷から10日以内出荷サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set
KYO-EI(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(4個)8日以内出荷から26日以内出荷19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 実用新案第3198543号
Kics LEGGDURA RACING Nut(単品)
KYO-EI(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個8日以内出荷から11日以内出荷耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長35mm用 アルミシェル(単品)
KYO-EI¥449税込¥4941個当日出荷から11日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 1pcs 袋 M10
KYO-EI(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1個8日以内出荷タイプ袋六角軸二面幅(mm)17全長(mm)27テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 21HEX(ロックナット)
KYO-EI(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット8日以内出荷から13日以内出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!タイプ袋材質スチール対辺(mm)21ねじ径(mm)12全長(mm)22セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 樹脂製
KYO-EI(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(20個)当日出荷から8日以内出荷商品は、MONOLITH NUTの柄の形状で、柄の中に装着する樹脂製のキャップとなります。 車両ハブボルトの腐食が気になるユーザー様にお勧めです。 カラーはレッドとブラックの2種類。ナットのカラーと組み合わせる事で統一感を出したり、ワンポイントに見せたりお好みでチョイスできます。サイズM12タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.25
KYO-EI(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(16個)ほか8日以内出荷極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチサイズM12×P1.25タイプ袋ナット質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25RoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)
KYO-EI¥5,398税込¥5,9381箱(4個)8日以内出荷19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 20pcs
KYO-EI¥9,998税込¥10,9981箱(20個)8日以内出荷耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell RL53
KYO-EI¥9,998税込¥10,9981箱(20個)8日以内出荷RL5311R / RL5311A / RL5311K / RL5311U RL5313R / RL5313A / RL5313K / RL5313U の補充用部品です。 本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。形状クローズドエンドタイプ全長(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
Bimecc 外径Φ75ハブリング
KYO-EI(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から12日以内出荷Bimecc(ビメック)外径75Φハブセントリックリング。センターホール75Φのアフターアルミホイールに適応します。 ホイールと車両の隙間を埋め、高速走行時のハンドルのブレを防止します。外径(Φmm)75高さ(mm)10
BullLock(盗難防止ホイールロック)貫通ナットタイプ
KYO-EI(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット8日以内出荷から9日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ロック4個、キーアダプター1個材質スチール色メッキタイプ貫通表面処理クロムメッキテーパー60°
ハブボルト
KYO-EI¥419税込¥4611本当日出荷材質SCM435全長(mm)53サイズM12×P1.5ピッチ1.5ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°メーカーHONDARoHS指令(10物質対応)対応スプライン寸法(mm)Φ12.3
MONOLITH T1/06 12X1.5 1P 補充用パーツ 単品
KYO-EI¥899~税込¥989~1個8日以内出荷から9日以内出荷サイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
ネルフ カーボンキーホルダー
KYO-EI(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷本革にカーボン繊維を全面に採用した、こだわりの逸品です。仕様キーフック:3本材質本革、カーボン繊維RoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING Lock Duralumin Shell (単品)
KYO-EI¥599税込¥6591個8日以内出荷19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 実用新案第3198543号RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長53mm用 アルミシェル(単品)
KYO-EI¥569税込¥6261個8日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL35)
KYO-EI(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット8日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)35サイズM12×P1.25質量(g)38(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL53)
KYO-EI(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット8日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)53サイズM12×P1.25質量(g)51(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53)
KYO-EI¥18,980税込¥20,8781セット8日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラックサイズM12×P1.25全長(mm)53寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)二面幅(mm)19HEXツバ径(Φmm)22質量(g)47(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(樹脂製)(単品)
KYO-EI(1件のレビュー)¥99税込¥1091個8日以内出荷Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX Nut(単品)
KYO-EI(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から8日以内出荷Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX アルミキャップ
KYO-EI¥6,498税込¥7,1481セット(20個)8日以内出荷Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Aluminum Closed End Cap(アルミ製)(単品)
KYO-EI¥429税込¥4721個8日以内出荷M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロック&ナットセット
KYO-EI¥4,398税込¥4,8381セット3日以内出荷盗難防止用ホイールロック&ナットセット全長(mm)【ナット・ロックナット】31ピッチ(mm)1.5ねじ径(mm)12二面幅(mm)17入数(個)20
MONOLITH T1/07 Inner Cap M14 補充用パーツ 樹脂製 単品
KYO-EI¥109税込¥1201個8日以内出荷サイズM14タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/07 Inner Cap M14 樹脂製
KYO-EI¥1,998税込¥2,1981セット(20個)8日以内出荷商品は、MONOLITH NUTの柄の形状で、柄の中に装着する樹脂製のキャップとなります。 車両ハブボルトの腐食が気になるユーザー様にお勧めです。 カラーはレッドとブラックの2種類。ナットのカラーと組み合わせる事で統一感を出したり、ワンポイントに見せたりお好みでチョイスできます。サイズM14タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応