絞り込み
ブランド
- KYO-EI
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: KYO-EIのすべての商品

MONOLITH T1/07 14X1.5
KYO-EI¥18,980~税込¥20,878~1セット(20個)8日以内出荷から9日以内出荷商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM14(外径Φ23.5mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。サイズM14×P1.5付属品専用アダプター(A129)1個タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/06 12X1.25
KYO-EI(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(20個)当日出荷から8日以内出荷商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。付属品専用アダプター(A128)1個サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/06 12X1.5
KYO-EI(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(20個)当日出荷から9日以内出荷商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。付属品専用アダプター(A128)1個サイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set
KYO-EI(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881セット(16個)8日以内出荷ロックナットは、ブルロックタイプを採用したロック柄。キーNo.の判別を複雑にし盗難抑止性をアップ。 また、キー嵌合も良く、締め付けによる耐久性も抜群です。材質A7075-T6全長(mm)25質量(g)14有効ねじ(mm)22
NERV NUMBER PLATE BOLT & VALVE CAP FOR BIKE Ver.2
KYO-EI¥3,298税込¥3,6281セット(4個)8日以内出荷ナンバープレートボルトは、本体ロックボルトでナンバープレートの盗難を抑止します。ロックボルトを装着し、NERVアルミキャップを装着する2ピース構造です。 エアーバルブキャップは軽合金製で、表面処理アルマイトカラー仕上げとなります。 商品は、ナンバープレートボルト2個、エアーバルブキャップ2個SETのバイク用パッケージとなります。 バイクにもファン必須アイテム!付属品専用キーアダプター×1個全長(mm)(ナンバープレートボルト)24、(エアバルブキャップ)17外径(Φmm)(ナンバープレートボルト)19、(エアバルブキャップ)14首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
NERV AUTOMOBILE VALVE CAP Ver.2
KYO-EI¥2,998税込¥3,2981セット(4個)8日以内出荷NERVロゴオーナメント(Φ12mm)を装着したバルブキャップでさりげなくエヴァを演出してみてはいかがでしょうか 本体は、軽合金製アルマイト仕上げのバルブキャップです。 アルミホイールのアクセントにお勧めなアイテムです。全長(mm)17外径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ付き軽合金専用アダプター
KYO-EI(3件のレビュー)¥639税込¥7031個8日以内出荷サイズナット側 nut side 19HEX、レンチ側 wrench side 21HEXRoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs
KYO-EI¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs
KYO-EI(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット8日以内出荷耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!全長(mm)35有効ねじ(mm)26テーパー60°二面幅(mm)19HEXツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)質量(g)22(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Nut Core Lock & Nut SET
KYO-EI¥7,998税込¥8,7981箱(20個)8日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL35
KYO-EI(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(20個)8日以内出荷から12日以内出荷CL3511R / CL3511A / CL3511K / CL3511U CL3513R / CL3513A / CL3513K / CL3513U の補充用部品です。 本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。形状クローズドエンドタイプ全長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL35)
KYO-EI(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷から9日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)35サイズM12×P1.5質量(g)38(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(アルミ製)(単品)
KYO-EI(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から9日以内出荷Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX 樹脂キャップ
KYO-EI¥2,698税込¥2,9681セット(20個)8日以内出荷から9日以内出荷Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap)
KYO-EI(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(20個)8日以内出荷Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。全長(mm)44サイズM12×P1.25質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Aluminum Cap)
KYO-EI¥19,980~税込¥21,978~1箱(20個)8日以内出荷Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。サイズM12×P1.5全長(mm)44有効ねじ(mm)26テーパー60°二面幅(mm)17HEXツバ径(Φmm)22質量(g)47(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 専用アダプター
KYO-EI(1件のレビュー)¥369税込¥4061個8日以内出荷レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度仕様ナット側 nut side / 17HEX、レンチ側 Wrench side / 21HEXRoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX M14 専用アダプター Adapter
KYO-EI¥419税込¥4611個8日以内出荷仕様19/21HEX 2段キーRoHS指令(10物質対応)対応
Aluminum Closed End Cap(アルミ製)(単品)
KYO-EI¥429税込¥4721個8日以内出荷M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX M14 Nut(単品)
KYO-EI¥999~税込¥1,099~1個8日以内出荷M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。RoHS指令(10物質対応)対応
Closed End Cap M14 x P1.5 (Aluminum Cap)
KYO-EI¥8,998税込¥9,8981セット(20個)8日以内出荷M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。サイズM14×P1.5RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX M14 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap)
KYO-EI¥28,980~税込¥31,878~1セット8日以内出荷M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。全長(mm)50サイズM14×P1.5質量(g)63(エンドキャップを装着した場合のナット1個あたり)、57(エンドキャップなしのナット1個あたり)ツバ径(Φmm)24テーパー60°二面幅(mm)19HEX有効ねじ(mm)32(エンドキャップを装着した場合)
Lug Nut 袋 M10
KYO-EI(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(16個)8日以内出荷タイプ袋、4穴車用六角軸二面幅(mm)17全長(mm)27テーパー60°有効ねじ(mm)23
Bull Lock Compact
KYO-EI(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1セット(16個)8日以内出荷から9日以内出荷用途※表記メーカー以外の車載工具はご使用出来ませんテーパー60°付属品キーアダプター全長(mm)27タイプ袋、4穴車用六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応キー外径(Φmm)26
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用
KYO-EI(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット当日出荷から11日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。タイプ袋材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個色メッキ表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ
KYO-EI(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット8日以内出荷から9日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。タイプ袋材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個色メッキ表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
N2ガスバルブキャップ
KYO-EI(14件のレビュー)¥819税込¥9011パック(4個)8日以内出荷から10日以内出荷窒素ガスを注入したタイヤである証のバルブキャップが必要だ。 その存在を主張するファッション性も兼ね備えたバルブキャップです。材質アルミ(真鍮メッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock TUSKEY Lock&Nut
KYO-EI¥9,998~税込¥10,998~1セット(24個)6日以内出荷付属品キーアダプター(19/21HEX兼用)×1個セット内容ナット×20個 ロックナット×4個全長(mm)35サイズM14×P1.5テーパー60°ナット二面幅(mm)21HEX
NERV AUTOMOBILE NUMBER PLATEBOLT Ver.2
KYO-EI¥3,898税込¥4,2881セット(4個)8日以内出荷から22日以内出荷商品は、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミキャップを取り付ける2ピース構造です。 本体ボルトは、スチール製内柄ロックパターンでナンバープレートの盗難を抑止します。 アルミキャップは大き目(※外径Φ19mm)なので装着した印象が増します。 ナンバープレートにさりげなくエヴァを演出するプレートボルト。ボルト本体は専用キーのみで取り付け取り外しとなり、盗難抑止効果も備えています。NERVロゴオーナメントはΦ14mm、アルミキャップはレッド、ブラックの2アイテムのチョイスとなります。付属品専用キーアダプター×1個全長(mm)24外径(Φmm)19首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING Bolt (16pcs)
KYO-EI¥19,980税込¥21,9781箱(16個)8日以内出荷19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs
KYO-EI(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(16個)8日以内出荷耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL53
KYO-EI¥10,980税込¥12,0781箱(20個)8日以内出荷CL5311R / CL5311A / CL5311K / CL5311U CL5313R / CL5313A / CL5313K / CL5313U の補充用部品です。 本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。形状クローズドエンドタイプ全長(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL53)
KYO-EI¥18,980税込¥20,8781セット8日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)53サイズM12×P1.5質量(g)51(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53)
KYO-EI(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット8日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラックサイズM12×P1.5全長(mm)53寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)二面幅(mm)19HEXツバ径(Φmm)22質量(g)47(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Cap Less)
KYO-EI¥16,980~税込¥18,678~1箱(20個)8日以内出荷Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。全長(mm)44サイズM12×P1.25ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Cap Less)
KYO-EI¥16,980~税込¥18,678~1箱(20個)8日以内出荷Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。全長(mm)44サイズM12×P1.5ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Cap Less)
KYO-EI¥17,980~税込¥19,778~1セット8日以内出荷Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。全長(mm)44サイズM12×P1.25ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26