絞り込み
ブランド
- KYO-EI
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

KYO-EI
協永産業の培ってきたノウハウと高度な鍛造ナット技術、そして「JIS認定工場」に指定されている確かな設備。そのすべてが高品質で安全な製品を造り上げています。
さらに、2002年「ISO品質マネージメントシステム」取得で、弛みない品質管理システムを構築。安全と品質にこだわる姿勢と努力で世界のクルマに対応したホイールナット・ロックをラインアップさせています。
会社情報
| 会社名 | 協永産業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1963/03/01 |
| 所在地 | 〒577-0006 大阪府東大阪市楠根1-5-24 |

ラグナット・スーパーコンパクト
KYO-EI(74件のレビュー)¥88~税込¥97~1個ほか当日出荷から8日以内出荷ホイールナットがはみ出しにくい。 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。材質スチール全長(mm)22タイプ袋テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 19HEX 袋
KYO-EI(36件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(16個)ほか当日出荷材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキ六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 21HEX 袋
KYO-EI(29件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(16個)ほか当日出荷材質スチール全長(mm)31対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
スリーブ付ゴムバルブ
KYO-EI(27件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷全長(mm)33タイプスリーブゴム付きバルブRoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)11.5
インサイドバルブ(軽合金アルミ製)
KYO-EI(26件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷材質軽合金アルミ全長(mm)39タイプインサイドバルブツバ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 17HEX 袋
KYO-EI(20件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(20個)当日出荷材質スチール全長(mm)31タイプ袋、5穴車用対辺(mm)17表面処理クロムメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
Lug Nut 21HEX 袋
KYO-EI(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(16個)ほか当日出荷から8日以内出荷材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)21
スリーブ付ゴムバルブ
KYO-EI(48件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷材質NRタイプスリーブゴム付きバルブRoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラック
KYO-EI(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷から8日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ロック4個、キーアダプター1個材質スチール色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut Compact
KYO-EI(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(16個)当日出荷フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)全長(mm)27タイプ袋ねじ径(mm)12テーパー60°六角軸二面幅(mm)19有効ねじ(mm)22
KYOKUGEN Nut 20pcs
KYO-EI(7件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット(20個)当日出荷から8日以内出荷商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)色ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック
KYO-EI(31件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1セット当日出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 17HEX 貫通
KYO-EI(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(20個)ほか当日出荷から8日以内出荷色クロームメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットドレンボルト
KYO-EI(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。二面幅(mm)14HEXRoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 21HEX 貫通
KYO-EI(8件のレビュー)¥879~税込¥967~1セット(16個)ほか当日出荷全長(mm)16色クロームメッキタイプ貫通テーパー60°六角軸二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock TUSKEY
KYO-EI(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(4個)当日出荷から9日以内出荷耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。 プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。付属品キーアダプター全長(mm)31タイプロックナット外径(Φmm)23テーパー60°六角軸二面幅(mm)19/21(キー)RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23キー外径(Φmm)26
Lug Nut 19HEX 貫通
KYO-EI(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(16個)ほか当日出荷全長(mm)16色クロームメッキタイプ貫通テーパー60°六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Nut 17HEX core Nut(単品)
KYO-EI(3件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から8日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック色BlackRoHS指令(10物質対応)対応
外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング
KYO-EI(40件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(2個)当日出荷から8日以内出荷センターボアがストレートなホイールにお勧め。材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト高さ(mm)10ツバ径(Φmm)76外径(Φmm)73RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ)
KYO-EI(10件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から9日以内出荷純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock TUSKEY MAG
KYO-EI(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4個)当日出荷から9日以内出荷ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。 シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。付属品キーアダプター全長(mm)35サイズM12×P1.5タイプロックナットシャンク径(Φmm)18.5シャンク長(mm)12.5六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)28キー外径(Φmm)26
Racing Composite R40 NUT(単品)
KYO-EI(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から8日以内出荷レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度RoHS指令(10物質対応)対応
LUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEX
KYO-EI(6件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷トヨタプリウス、アクア等、平面座純正アルミにお勧め。サイズM12×P1.5二面幅(mm)21HEXワッシャー外径(mm)Φ30RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット)
KYO-EI(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)材質スチール全長(mm)22タイプ袋対辺(mm)19ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
レーシングコンポジットR40(ホイルナット)
KYO-EI(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から17日以内出荷ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個全長(mm)44タイプ袋ねじ径(mm)12テーパー60°二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
極限ナット 補充用ナット M12XP1.25 単品
KYO-EI(2件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷全長(mm)25色ブラックサイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
極限ナット 補充用ナット M12XP1.5 単品
KYO-EI(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷全長(mm)25色ブラックサイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品)
KYO-EI(2件のレビュー)¥569税込¥6261個8日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック全長(mm)44ピッチ1対辺(mm)19ねじ径M16ツバ径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック
KYO-EI(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット当日出荷から9日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5
KYO-EI(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(16個)ほか8日以内出荷から10日以内出荷極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチサイズM12×P1.5タイプ袋ナット質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25RoHS指令(10物質対応)対応
KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品)
KYO-EI(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から9日以内出荷商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用した軽量(1個の重量L42、43g/L50、50g)ナットです。色BlackRoHS指令(10物質対応)対応