カテゴリ

  • タイヤ・足回り(25)
    • 自動車用貫通ナット(4)
    • 自動車用袋ナット(9)
  • カー用品(44)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KYO-EI
  • 大阪魂(24)
  • イマオコーポレーション(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • omron(オムロン)(8)
  • ホンダ(387)
  • 住友電工ハードメタル(42)
  • CKD(36)
  • エスコ(24)
  • 三菱(21)
  • Aron(アロン化成)(11)
  • BELL(11)
  • エール(10)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • S.Yairi(9)
  • SKC(環境測定)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ロゴス(8)
  • イスカル(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nut」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EI

    Lug Nut 1pcs 袋

    KYO-EI(58件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    タイプ材質スチール表面処理クロムメッキテーパー60°
  • Lug Nut 19HEX  袋 KYO-EI

    Lug Nut 19HEX 袋

    KYO-EI(36件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(16個)ほか
    当日出荷
    六角軸二面幅(mm)19材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lug Nut 1pcs 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 1pcs 貫通

    KYO-EI(39件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷
    タイプ貫通クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lug Nut 21HEX  袋 KYO-EI

    Lug Nut 21HEX 袋

    KYO-EI(29件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(16個)ほか
    当日出荷
    六角軸二面幅(mm)21全長(mm)31材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
  • Lug Nut Compact KYO-EI

    Lug Nut Compact

    KYO-EI(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(16個)
    当日出荷
    フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
    ねじ径(mm)12六角軸二面幅(mm)19全長(mm)27タイプテーパー60°有効ねじ(mm)22
  • KYOKUGEN Nut 20pcs KYO-EI

    KYOKUGEN Nut 20pcs

    KYO-EI(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lug Nut 17HEX  袋 KYO-EI

    Lug Nut 17HEX 袋

    KYO-EI(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(20個)
    当日出荷
    タイプ袋、5穴車用六角軸二面幅(mm)17全長(mm)31材質スチール対辺(mm)17表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
  • Lug Nut 21HEX 袋 KYO-EI

    Lug Nut 21HEX 袋

    KYO-EI(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(16個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    六角軸二面幅(mm)21材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut 17HEX core Nut(単品) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut 17HEX core Nut(単品)

    KYO-EI(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lug Nut 17HEX 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 17HEX 貫通

    KYO-EI(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    六角軸二面幅(mm)17クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lug Nut 21HEX 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 21HEX 貫通

    KYO-EI(8件のレビュー)
    879税込967
    1セット(16個)ほか
    当日出荷
    タイプ貫通六角軸二面幅(mm)21全長(mm)16クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lug Nut 19HEX 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 19HEX 貫通

    KYO-EI(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(16個)ほか
    当日出荷
    タイプ貫通六角軸二面幅(mm)19全長(mm)16クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lug nut For Import Car KYO-EI

    Lug nut For Import Car

    KYO-EI(4件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    クロームメッキテーパー60°
  • Racing Composite R40 NUT(単品) KYO-EI

    Racing Composite R40 NUT(単品)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品) KYO-EI

    KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品)

    KYO-EI(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用した軽量(1個の重量L42、43g/L50、50g)ナットです。
    BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lug Nut Compact 1pcs 袋 KYO-EI

    Lug Nut Compact 1pcs 袋

    KYO-EI(8件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
    タイプ六角軸二面幅(mm)19ねじ径(mm)12全長(mm)27テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)22
  • Racing Composite R40 iCONIX Nut(単品) KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX Nut(単品)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kics Racing Nut KYO-EI

    Kics Racing Nut

    KYO-EI
    2,798税込3,078
    1セット(4個)ほか
    6日以内出荷
    全長(mm)40ブラックテーパー60°ナット二面幅(mm)17HEX
  • LUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEX KYO-EI

    LUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEX

    KYO-EI(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    トヨタプリウス、アクア等、平面座純正アルミにお勧め。
    ワッシャー外径(mm)Φ30サイズM12×P1.5二面幅(mm)21HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut Core Lock & Nut SET KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut Core Lock & Nut SET

    KYO-EI
    7,998税込8,798
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bull Lock TUSKEY Lock&Nut KYO-EI

    Bull Lock TUSKEY Lock&Nut

    KYO-EI
    9,998税込10,998
    1セット(24個)
    6日以内出荷
    付属品キーアダプター(19/21HEX兼用)×1個セット内容ナット×20個 ロックナット×4個全長(mm)35サイズM14×P1.5テーパー60°ナット二面幅(mm)21HEX
  • Kics LEGGDURA RACING Nut(単品) KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Nut(単品)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lug Nut 袋 M10 KYO-EI

    Lug Nut 袋 M10

    KYO-EI(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(16個)
    8日以内出荷
    タイプ袋、4穴車用六角軸二面幅(mm)17全長(mm)27テーパー60°有効ねじ(mm)23
  • Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック KYO-EI

    Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック

    KYO-EI(31件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック KYO-EI

    Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック

    KYO-EI(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長35mm用 アルミシェル(単品) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長35mm用 アルミシェル(単品)

    KYO-EI
    449税込494
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 KYO-EI

    Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用

    KYO-EI(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個メッキ表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 20pcs KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 20pcs

    KYO-EI
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
    全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • Lug Nut 1pcs 袋 M10 KYO-EI

    Lug Nut 1pcs 袋 M10

    KYO-EI(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    タイプ六角軸二面幅(mm)17全長(mm)27テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
  • Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs

    KYO-EI(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(16個)
    8日以内出荷
    耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
    全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL35) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL35)

    KYO-EI(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)35サイズM12×P1.5質量(g)38(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品)

    KYO-EI(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    全長(mm)44ピッチ1対辺(mm)19ねじ径M16ツバ径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs

    KYO-EI(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    8日以内出荷
    耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
    全長(mm)35有効ねじ(mm)26テーパー60°二面幅(mm)19HEXツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)質量(g)22(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set

    KYO-EI(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1セット(16個)
    8日以内出荷
    ロックナットは、ブルロックタイプを採用したロック柄。キーNo.の判別を複雑にし盗難抑止性をアップ。 また、キー嵌合も良く、締め付けによる耐久性も抜群です。
    材質A7075-T6全長(mm)25質量(g)14有効ねじ(mm)22
  • Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs

    KYO-EI
    10,980税込12,078
    1セット
    8日以内出荷
    耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
    全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell RL53 KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell RL53

    KYO-EI
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    RL5311R / RL5311A / RL5311K / RL5311U RL5313R / RL5313A / RL5313K / RL5313U の補充用部品です。 本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。
    形状クローズドエンドタイプ全長(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • Racing Composite R40 iCONIX M14 Nut(単品) KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX M14 Nut(単品)

    KYO-EI
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL35 KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL35

    KYO-EI(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(20個)
    8日以内出荷から12日以内出荷
    CL3511R / CL3511A / CL3511K / CL3511U CL3513R / CL3513A / CL3513K / CL3513U の補充用部品です。 本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。
    形状クローズドエンドタイプ全長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL53 KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL53

    KYO-EI
    10,980税込12,078
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    CL5311R / CL5311A / CL5311K / CL5311U CL5313R / CL5313A / CL5313K / CL5313U の補充用部品です。 本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。
    形状クローズドエンドタイプ全長(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ KYO-EI

    Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ

    KYO-EI(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    タイプ貫通全長(mm)16(ナット/ロック)付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個メッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応