4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル(潤滑油)をケーブル内へ流し込んでスムーズな動きを取り戻すことができるツールです。 スプレー式の潤滑油を一緒にご利用ください。
用途ケーブル外径5-8mm対応 寸法(mm)41×44×22 アルマイトブラック/レッド
1個
849 税込934
当日出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0050。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。色[カラー]:透明。材質[素材]:合成炭化水素・イソステアリン酸・フルオロアルキルカルボン酸。使用箇所:車体、金属部。内容量[数量]:1セット。付属品:スプレーノズル。備考:ホコリを呼びやすい被膜ができるので塗装面に付着した場合はすぐにふき取ってください。高圧洗浄は塗布後1週間あけてから行ってください。特記事項:防錆剤1L〔×1〕、ノズル〔×1〕。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。使用上の注意:。下記用途以外には使用しないこと。すべての説明書きを読み、理解してから使用すること。容器を密栓しておくこと。熱・火花・裸火・高温のもののような着火源から遠ざけること。火花を発生させない工具をしようすること。静電気放電や火花に対する予防設置を講ずること。保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用すること。ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。適切な呼吸器保護具を使用すること。塩カル防錆剤を使用するときに、近隣で飲食または喫煙をしないこと。屋外または換気の良い場所でのみしようする事。使用後は手を石けんでよく洗うこと。施工後エアコンを使用される場合には、施工日から2~3日程度、内気循環でご使用ください。※外気導入ですと、完全乾燥するまで液剤の臭いが入ってくる場合があります。関連商品:品番:PGR0036,PGR0041,PGR0050
用途防錆剤1L〔×1〕、ノズル〔×1〕。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。 付属品スプレーノズル 材質合成炭化水素・イソステアリン酸・フルオロアルキルカルボン酸 透明 備考ホコリを呼びやすい被膜ができるので塗装面に付着した場合はすぐにふき取ってください。高圧洗浄は塗布後1週間あけてから行ってください。 商品(関連商品)品番:PGR0036,PGR0041,PGR0050 使用箇所車体、金属部
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PFL367。販売備考:ナンバープレート表示に係わる新基準においてナンバーブレート角度適合外 2021年10月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある車両は取付不可 ナンバー灯、ウインカー、リフレクターは純正再利用。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 15-21。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 16-19。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 16-19。色[カラー]:ブラック(塗装仕上げ)。材質[素材]:スチール。使用上の注意:リフレクターステーの取り外しが可能ですが、リフレクターを取り外して一般公道の走行はできません。ナンバープレートに取り付けるベースプレートやフレーム等はステー破損の恐れがある為、使用しないでください。
適合YZF-R3/R25(15-21)MT-03/25(16-18) 材質スチール ブラック(塗装仕上げ)
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:DRS-LSS。TANAXのスマートライドモニター(SRS-001)をガッチリ固定!。販売備考:PLOT ドラレコカメラステー(DRS001/011/002/012等)のオプション品。汎用カメラステー等に使用します。厚み3mmスペーサー付属。TANAXスマートライドモニターカメラ対応。タイプ:汎用カメラマウント用オプションL字ステー。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:汎用。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:プロト ドラレコカメラステーと組み合わせて使用するオプション品です。型番:DRS。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:汎用。リペア:無し。関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS。適合ドライブレコーダーカメラ:TANAXスマートライドモニター SRS-001
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。 その他リペア:無し 材質スチール ブラック/カチオン塗装 サイズ汎用 タイプ汎用カメラマウント用オプションL字ステー 型番DRS 関連規格【商品】品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS 使用箇所プロト ドラレコカメラステーと組み合わせて使用するオプション品です 使用場所汎用 表面仕上げブラック/カチオン塗装 適合カメラドライブレコーダー:TANAXスマートライドモニター SRS-001
1個
549 税込604
4日以内出荷