絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

TOKISTAR

TOKISTARのページです。TOKISTARは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在116件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスポットライト TOKISTARマイクロスポットライトTOKISTAR
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
標準ソケット TOKISTAR標準ソケットTOKISTAR
6,298税込6,928
1台
当日出荷から7日以内出荷
マイクロスポットライト専用ソケットです。
セット内容標準ソケット(リード2m付)RoHS指令(10物質対応)対応
専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V) TOKISTAR専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V)TOKISTAR
16,980税込18,678
1セット
欠品中
マイクロスポットライト専用電源です
用途調光しない場合にお求めくださいセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路設置場所屋内用定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
屋内専用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入 TOKISTAR屋内専用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入TOKISTAR
4,998税込5,498
1セット(20個)
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)AC24色温度(K)2000RoHS指令(10物質対応)対応
28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR28スポットライト(プラグタイプ)TOKISTAR
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)100シリンダー径(Φmm)28アングル(°)(グレアカットアングル)35皮相電力(VA)11(調光時16)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
EX-VIランプ TOKISTAREX-VIランプTOKISTAR
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
イグゼビタLED用ランプです
消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24色温度2400KRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
WBランプ(キセノンランプ)(7.5W) イグゼビタキセノン用 10個入 TOKISTARWBランプ(キセノンランプ)(7.5W) イグゼビタキセノン用 10個入TOKISTAR
8,698税込9,568
1セット(10個)
6日以内出荷
消費電力(W)7.5/灯定格電圧(V)AC24光源色2500KRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンライト丸形 TOKISTARマイクロダウンライト丸形TOKISTAR
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)85(標準タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用開口穴(mm)Φ35埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
マイクロフットライト100 TOKISTARマイクロフットライト100TOKISTAR
25,980税込28,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
100V仕様で屋外でも使えるフットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)40消費電力(W)標準タイプ:0.5/低輝度タイプ:0.1定格電圧(V)AC100色温度(K)2700リード線0.75sq 0.2m付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否非調光
LED用直流電源 LPS-M-21.6-24A (定格出力:DC24V,0.9A) TOKISTARLED用直流電源 LPS-M-21.6-24A (定格出力:DC24V,0.9A)TOKISTAR
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
質量(g)280RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100/AC240V、DC24V/0.9A
3線式スレーバ LC-M-SLV TOKISTAR3線式スレーバ LC-M-SLVTOKISTAR
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC24V
LED用直流調光器 LC-M-DMRJ/A TOKISTARLED用直流調光器 LC-M-DMRJ/ATOKISTAR
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・標準タイプTOKISTAR
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)演色指数(Ra)85
EX-UBランプ TOKISTAREX-UBランプTOKISTAR
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
イグゼビタLED用ランプです
消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応
EX-VIランプ TOKISTAREX-VIランプTOKISTAR
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
イグゼビタLED用ランプです
消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロピンホールダウンライト TOKISTARマイクロピンホールダウンライトTOKISTAR
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスダウンライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)40消費電力(W)2.1アングル(°)35定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
レース 完全面発光タイプ TOKISTARレース 完全面発光タイプTOKISTAR
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC灯色:白定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTARマイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)TOKISTAR
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフットライト100 TOKISTARマイクロフットライト100TOKISTAR
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
100V仕様で屋外でも使えるグレアレスフットライト
材質発光部:PMMA材質(本体)アルミ消費電力(W)0.1定格電圧(V)AC100製品質量(g)40色温度(K)2400リード線(m)0.75sq×0.2付光源色キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否×
LACE リード1m TOKISTARLACE リード1mTOKISTAR
4,198税込4,618
1本
6日以内出荷
リード線Φ6.8(0.75mm2×2C)RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・標準タイプTOKISTAR
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒質量(g)150消費電力(W)2.1アングル(°)グレアカット:35定格電流(mA)700(定電流)主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
取付ブラケット(2個入り) TOKISTAR取付ブラケット(2個入り)TOKISTAR
2,298税込2,528
1セット
7日以内出荷
壁付時追加用
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマルトラックレール+給電フィーダセット TOKISTARミニマルトラックレール+給電フィーダセットTOKISTAR
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
マイクロライトキャノン専用レールです
設置場所屋内用主材質レール:アルミRoHS指令(10物質対応)対応
壁付けソケット(延長コード8m含む) TOKISTAR壁付けソケット(延長コード8m含む)TOKISTAR
17,980税込19,778
1セット
7日以内出荷
マイクロスポットライト専用壁付けソケットです。
セット内容壁付けソケット(リード2m付)+延長コード8m付材質(本体)アルミ・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応開口穴(mm)14
MS調光器付調光セット LPS-MS-FFDMRJ/B (定格出力:DC5V,4A) TOKISTARMS調光器付調光セット LPS-MS-FFDMRJ/B (定格出力:DC5V,4A)TOKISTAR
59,980税込65,978
1セット
7日以内出荷
マイクロスポットライト専用調光器付き調光セットです
用途トキスター調光器を使用する場合にお求めくださいセット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット/LED直流調光器質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
延長コード(8m) TOKISTAR延長コード(8m)TOKISTAR
3,698税込4,068
1本
7日以内出荷
マイクロスポットライト用 延長用コードです。
材質本体:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロアップライト TOKISTARマイクロアップライトTOKISTAR
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスアッパーライト
材質本体:アルミ、発光部:強化ガラス消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応特性生活防水演色指数(Ra)85
マイクロダウンライト丸形 高演色 TOKISTARマイクロダウンライト丸形 高演色TOKISTAR
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)95(高演色タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用埋込高(mm)40mm以上器具・セット器具のみ取付穴径(Φmm)Φ35RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
マイクロリーディングライト TOKISTARマイクロリーディングライトTOKISTAR
26,980税込29,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
ピタッとすっきり収まる読書灯
材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)85消費電力(W)1.6定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込高(mm)60取付可能板厚(mm)3~20開口穴(mm)46
ダクトレールフォーカルミニ TOKISTARダクトレールフォーカルミニTOKISTAR
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
小型ダクトレール式 超狭角スポットライト
用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト質量(g)400消費電力(W)4.7定格電圧(V)AC100器具・セットセット設置場所屋内用皮相電力(VA)8主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×調色の可否×
ダクトレールフォーカルスポットライト TOKISTARダクトレールフォーカルスポットライトTOKISTAR
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト
用途3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト付属品4°フィルタ/5°フィルタ質量(g)500消費電力(W)6.5定格電圧(V)AC100設置場所屋内用皮相電力(VA)11.2主材質本体:PC、アルミ、発光部:強化ガラス配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95調光の可否個別調光
マイクロリーディングライト TOKISTARマイクロリーディングライトTOKISTAR
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
ピタッとすっきり収まる読書灯
材質本体:アルミ、発光部:PMMA灯体:ブラック質量(g)85消費電力(W)1.6定格電圧(V)24埋め込み深さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)3~20開口穴(mm)Φ46演色性(Ra)85
塗代カバー2個用 TOKISTAR塗代カバー2個用TOKISTAR
2,198税込2,418
1台
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
塗代カバー1個用 TOKISTAR塗代カバー1個用TOKISTAR
2,798税込3,078
1台
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PWMコンバータ LC-M-PWM-SCDPJ TOKISTARPWMコンバータ LC-M-PWM-SCDPJTOKISTAR
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
質量(g)315RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC24V
ETEライン TOKISTARETEラインTOKISTAR
5,498税込6,048
1本
7日以内出荷
ETEライン
用途シームレスで均一な光。 本体厚みわずか4mmの薄型で曲げられるテープライト。屋外環境にも対応。定格電圧(V)DC24素材本体:シリコーン リード線:PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット(10個入) TOKISTARブラケット(10個入)TOKISTAR
1,498税込1,648
1セット
7日以内出荷
曲線施工や、より高さを抑えたい場合に有効です。墨出しなしで簡単取り付け。取付間隔の目安:300mm
材質PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
マウントベース併用クリップ(10個入) TOKISTARマウントベース併用クリップ(10個入)TOKISTAR
1,498税込1,648
1セット
7日以内出荷
マウントベース固定用クリップです。ブラケット施工より取付幅を抑えたい場合に有効。
材質PA12(ナイロン12)RoHS指令(10物質対応)対応
LED用定電圧電源 TOKISTARLED用定電圧電源TOKISTAR
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
ETE専用LED用直流電源です。
質量(g)600定格出力DC24V 3.75ARoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V 50/60Hz1.2Amax 105W
マウントベース1.25m TOKISTARマウントベース1.25mTOKISTAR
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷
直線施工用のマウントベースです。
材質AL(アルミニウム)RoHS指令(10物質対応)対応