ETEライン

ETEライン - TOKISTARETEライン - TOKISTARETEライン - TOKISTARETEライン - TOKISTARETEライン - TOKISTARETEライン - TOKISTARETEライン - TOKISTARETEライン - TOKISTAR

ETEライン

用途
シームレスで均一な光。 本体厚みわずか4mmの薄型で曲げられるテープライト。屋外環境にも対応。
定格電圧(V)
DC24
素材
本体:シリコーン リード線:PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全40種類を絞り込む
長さ(mm)
光源色
消費電力(W)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
消費電力(W)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80851736ETE-L-30K-L1209器具:120912.53000K
12,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851745ETE-L-27K-L0618器具:6186.22700K
6,000
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851761ETE-L-35K-L0618器具:6186.23500K
6,000
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851770ETE-L-35K-L2391器具:2391253500K
24,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851779ETE-L-40K-L1209器具:120912.54000K
12,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851788ETE-L-24K-L0618器具:6186.22400K
6,000
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851797ETE-L-24K-L2982器具:2982312400K
30,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851806ETE-L-35K-L1209器具:120912.53500K
12,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851815ETE-L-24K-L1209器具:120912.52400K
12,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851831ETE-L-27K-L1800器具:180018.72700K
18,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851840ETE-L-30K-L1800器具:180018.73000K
18,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851849ETE-L-30K-L2982器具:2982313000K
30,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851858ETE-L-35K-L0891器具:8919.13500K
9,000
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851867ETE-L-40K-L2982器具:2982314000K
30,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851876ETE-L-24K-L0891器具:8919.12400K
9,000
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851885ETE-L-24K-L4482器具:4482472400K
45,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851901ETE-L-35K-L5982器具:5982633500K
60,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851910ETE-L-27K-L2391器具:2391252700K
24,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851919ETE-L-30K-L4482器具:4482473000K
45,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851928ETE-L-35K-L2982器具:2982313500K
30,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851937ETE-L-40K-L2391器具:2391254000K
24,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851946ETE-L-40K-L4482器具:4482474000K
45,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851955ETE-L-27K-L4482器具:4482472700K
45,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851971ETE-L-27K-L2982器具:2982312700K
30,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851980ETE-L-30K-L2391器具:2391253000K
24,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851989ETE-L-30K-L0618器具:6186.23000K
6,000
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
80851998ETE-L-24K-L2391器具:2391252400K
24,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
80852007ETE-L-40K-L5982器具:5982634000K
60,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80852016ETE-L-35K-L1800器具:180018.73500K
18,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
80852025ETE-L-27K-L5982器具:5982632700K
60,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80852041ETE-L-40K-L1800器具:180018.74000K
18,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
80852050ETE-L-27K-L1209器具:120912.52700K
12,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
80852059ETE-L-27K-L0891器具:8919.12700K
9,000
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
80852068ETE-L-40K-L0618器具:6186.24000K
6,000
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
80852077ETE-L-40K-L0891器具:8919.14000K
9,000
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
80852086ETE-L-35K-L4482器具:4482473500K
45,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80852095ETE-L-24K-L5982器具:5982632400K
60,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80852111ETE-L-30K-L0891器具:8919.13000K
9,000
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
80852120ETE-L-30K-L5982器具:5982633000K
60,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80852129ETE-L-24K-L1800器具:180018.72400K
18,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする