カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • 出光興産
  • モノタロウ(1)
  • 水本機械製作所(6)
  • コスモ石油(6)
  • Kawasaki(6)
  • MOTUL(6)
  • A.S.H(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • 東京コスモス電機(4)
  • Verity(ベリティ)(4)
  • SMC(3)
  • スズキ(3)
  • カストロール(3)
  • Gulf(3)
  • 日本サン石油(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • BenQ(ベンキュー)(2)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • シェルアドバンス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w40 20l」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アポロイル イクス DH-2 出光興産アポロイル イクス DH-2出光興産
15,980税込17,578
1缶(20L)
3日以内出荷
オイル中の灰分(金属系添加剤の燃焼残渣)はDPFのフィルター上に堆積し、フィルター詰まりを生じさせます。DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2」に適合したアポロイル イクスDH-2は、オイルの中の灰分を低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 JASOディーゼルエンジン油規格に求められる厳しいエンジン試験をクリアしたアポロイルイクスDH-2は、優れた洗浄分散性能と耐摩耗性能により、エンジン内部をクリーンに保ち、動弁系の摩耗トラブルを防止します。また酸中和性・腐食防止性に優れ、ススや酸が多量にエンジンに戻されるクリードEGR装着車にも適応します。 部分合成油ベースの採用により、鉱物油ベースでは実現し難いワイドレンジ(10W-40)を達成しました。高温高速走行時の強固な油膜によるエンジン保護と、低温時の優れたエンジン始動性・省燃費性を両立させ、幅広い走行条件に対応します。 部分合成油ベースに厳選された金属系清浄剤、無灰系添加剤を配合することにより酸化安定性に優れ、又ススの混入に対しても優れた分散性能により粘度上昇を抑制し、更油期間の延長に貢献します。
用途高速走行から市街地走行まで、大・中型ディーゼルトラック、バスの幅広い走行条件を満たし、特にDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)を装着した車両に対しては、フィルターの詰まりを抑え、燃費悪化・出力低下を抑制し、DPFのメンテナンス間隔短縮を防ぎます。SAE10W-40引火点(℃)228流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)92.49(40℃)、13.91(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数154ベースオイル合成油密度(g/cm3 at15℃)0.8596色(ASTM)L4.0酸価(mgKOH/g)2.70危険物の性状非水溶性
ゼプロ バイク4T MA 10W-40 出光興産ゼプロ バイク4T MA 10W-40出光興産
25,980税込28,578
1箱(1L×20本)
3日以内出荷
二輪車用4サイクルエンジン専用に開発したエンジンオイルです。低速回転から高速まで、ギヤチェンジがスムーズです。二輪車用4サイクルエンジンオイルの規格「JASO MA」を取得しています。
用途国産のストリートおよびオフロードのバイクまで危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性