曜日別特売

組子用 胴付鋸 縦引き 替刃

組子用 胴付鋸 縦引き 替刃 - ナカヤ

厚さ0.2mmの極薄刃に1寸あたり超精密目立てで細かい精密な切断に。
建具・表具・楽器・和竿つくりの職人はもちろん、日曜大工の精密切断に。

用途
精密細工用鋸
刃長(mm)
210
板厚(mm)
0.2
最大切断寸法(mm)
42
目数
22枚目/30mm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81824289-
¥1,970
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする