8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付
仕様揚力(tf):50 寸法t(mm)3 揚力(kN)500 受圧面積(cm2)70.88 寸法s(mm)95 ロッド径(Φmm)85 シリンダ外径(Φmm)125 シリンダ内径d(Φmm)95 カラーネジ径a(mm)M125×2 カラーネジの長さj(mm)50 ベースネジ径c(mm)4-M12×16L ポートまでの高さL(mm)29 ポートネジmNPT3/8 サドル径(Φmm)o:70
1個
93,980 税込103,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付
ストローク(mm)150 寸法t(mm)10 寸法g(mm)13 ポートネジmNPT3/8mm
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。取手付
仕様揚力(tf):30 寸法t(mm)10 揚力(kN)300 受圧面積(cm2)47.71 寸法s(mm)92 寸法g(mm)13 ロッド径(Φmm)67 シリンダ外径D(Φmm)114 シリンダ内径d(Φmm)90 カラーネジ径a(mm)M110×2 カラーネジの長さj(mm)40 ロッドネジ径b(mm)M48×1.5 ロッドネジの長さk(mm)30 ベースネジ径c(mm)4-M10×15L サドル径o(Φmm)62 ポートネジmNPT3/8mm 引力(kN[tf])180(18) センターホール径(Φmm)q:33
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所EF形フラットジャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付
仕様揚力(tf):100 ストローク(mm)15 揚力(kN)1000 受圧面積(cm2)143.14 所要油量(mL)215 最低高さ(mm)91 寸法g(mm)1 ロッド径(Φmm)120 シリンダ外径(Φmm)170 シリンダ内径d(Φmm)135 ポートまでの高さL(mm)21 ポートネジmNPT3/8mm 推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
1個
87,980 税込96,778
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ
水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがありません。主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっております。最高圧力が72MPaとコンパクト。さらに持ち運びに便利な取っ手付です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ねじ規格ポートねじ:Rc3/8
1個
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ。取手付
仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50 ストローク(mm)150 寸法t(mm)12 揚力(kN)500 受圧面積(cm2)70.88 最低高さ(mm)325 ロッド径(Φmm)70 シリンダ外径(Φmm)125 シリンダ内径d(Φmm)95 カラーネジ径a(mm)M125×2 カラーネジの長さj(mm)50 ロッドネジ径b(mm)M45×2 ロッドネジの長さk(mm)31 ベースネジ径c(mm)M45×2 ポートまでの高さL(mm)55 ポートネジmNPT3/8 ベースネジの長さn(mm)31 キャップ外径(Φmm)o:65 ポート間距離(mm)P:188
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。引き力は揚力の約1/2です。E20はキャップ標準付属。E30のサドルのハメ込みタイプです。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ。取手付
仕様●引力kN(tf):140(14)●揚力(tf):30 寸法t(mm)10 揚力(kN)300 受圧面積(cm2)44.18 ロッド径(Φmm)55 シリンダ外径(Φmm)102 シリンダ内径d(Φmm)75 カラーネジ径a(mm)M102×2 カラーネジの長さj(mm)45 ロッドネジ径b(mm)M36×2 ロッドネジの長さk(mm)28 ベースネジ径c(mm)M36×2 ポートまでの高さL(mm)46 ポートネジmNPT3/8 ベースネジの長さn(mm)28 キャップ外径(Φmm)o:50
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ
単動S(スプリング戻り)タイプ。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。※Z150S5は取手付
仕様揚力(tf):150 ストローク(mm)50 揚力(kN)1500 受圧面積(cm2)78.54 所要油量(mL)約393 最低高さ(mm)230 寸法g(mm)38 ロッド径(Φmm)84 シリンダ外径(Φmm)160 シリンダ内径d(Φmm)100 ポートまでの高さL(mm)54 ポートネジmM22×1.5 付属カップラBZ-4J 適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5 ヘッド径o(Φmm)105
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷