4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライフルーツやメレンゲパウンドラスク、アイシングクッキーの乾燥が気軽にできるドライフードメーカーです。 置き場所はA4サイズ程度のコンパクトなのに、取り外し可能な5枚の乾燥網で一度にたくさんのドライ調理が可能です。 乾燥温度は30℃から80℃の1℃刻み、タイマーは1時間から99時間までと、細やかに幅広く設定できます。 乾燥時間と乾燥温度の設定は、ダイヤルを回すだけ。デジタル表示で簡単に見やすくなっています。 発酵モード付きで、ヨーグルトも作れます。 余ってしまいそうな野菜や果物を乾燥させることで長期保存ができ、フードロス削減にもつながります。 【使い方】ドライにしたい材料を用意し、必要に応じてカットする。 乾燥網に食材を並べ、一番下部にトレイをセットし調理物の高さに合わせて、乾燥網をドライフードメーカーにセットする。 5枚までセットできます(必要に応じてクッキングシートを敷いてください)。 ふたを閉める(左に開くので乾燥棚を簡単にセット出来ます)。 電源ボタンを押し、モードボタンでドライモードか発酵モードを選ぶ。 右のダイヤルで調理時間、左のダイヤルで調理温度を設定する。 【お手入れ方法】 使用後庫内を水を含ませた柔らかい布をかたく絞り、汚れをふき取って下さい。 乾燥網、トレイは、使用後よく洗って柔らかい布などで早めに水気を切ってください。 【保存方法】 乾燥網、トレイは食器洗浄機や食器乾燥機不可です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質本体:プラスチック、鉄/乾燥網:鉄、クロムメッキ 寸法(mm)285×265×220 質量(kg)2.6 内寸(mm)257×177×158 レンジ不可 食器洗浄機不可
1台(1台)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

cottaオリジナル密閉保存容器はグレーのダイヤルを回すと蓋がギュッとしまって密閉できます。気密性と防水性が高いのでドライフードを保存するのに最適です。蓋は分解して洗えるので、いつも清潔な状態を保つ事ができます。入り口が広く、手がすっぽり入るのでスコップ等を使えば、とても中身が取り出しやすいです。また奥まできちんを手を入れて洗う事ができるので、隅々までしっかりと清潔に保てます。
仕様食洗機:可、電子レンジ:本体のみ可、オーブン:不可 材質プラスチック 容量(mL)550 外寸(mm)127×127×H74 電子レンジ本体のみ可
1個(550mL)
659 税込725
4日以内出荷

cottaオリジナル密閉保存容器はグレーのダイヤルを回すと蓋がギュッとしまって密閉できます。気密性と防水性が高いのでドライフードを保存するのに最適です。蓋は分解して洗えるので、いつも清潔な状態を保つ事ができます。入り口が広く、手がすっぽり入るのでスコップ等を使えば、とても中身が取り出しやすいです。また奥まできちんを手を入れて洗う事ができるので、隅々までしっかりと清潔に保てます。
仕様食洗機:可、電子レンジ:本体のみ可、オーブン:不可 材質プラスチック 容量(mL)2100 外寸(mm)127×127×H219 電子レンジ本体のみ可
1個(2100mL)
939 税込1,033
4日以内出荷

cottaオリジナル密閉保存容器はグレーのダイヤルを回すと蓋がギュッとしまって密閉できます。気密性と防水性が高いのでドライフードを保存するのに最適です。蓋は分解して洗えるので、いつも清潔な状態を保つ事ができます。入り口が広く、手がすっぽり入るのでスコップ等を使えば、とても中身が取り出しやすいです。また奥まできちんを手を入れて洗う事ができるので、隅々までしっかりと清潔に保てます。
仕様食洗機:可、電子レンジ:本体のみ可、オーブン:不可 材質プラスチック 容量(mL)1350 外寸(mm)127×127×H147 電子レンジ本体のみ可
1個(1350mL)
789 税込868
4日以内出荷