「ワイヤー水切り」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置き場所を選ばないスリムな2WAY水切りワイヤーバスケット。狭いキッチンにもピッタリ収まるスリム設計。 水切りトレーは、本体と分けて使用することができます。ワイヤーバスケットはシンクに渡らせて使用することもできます。 付属のカトラリーポケットはお好きな場所に。本体の中にもセット可能。付属のフックはお好きな場所に取り付けていただけます。 直接シンクに水が流せる可動式の水はけ付き。水止栓つきなので、排水できない場所でも使用可能。
材質ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、水切りトレー・カトラリーポケット・フック:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコーン 寸法(mm)ワイヤーバスケット:約545×154×H115、ワイヤーバスケットのスリット幅:約20、ハンドル部:約155×20 ホワイト 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

布巾を干したり、小皿を立てて乾かすことができる水切り。調理台の延長として使ったり、料理の盛り付け場としても使えます。 量が少ない時など、使いたい幅に折って水切りも可能。キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を避けて設置することもできます。 使わない時はクルッと巻いて収納できる折り畳み水切りラック。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ:シリコーン 寸法(mm)約260×580×H8 ホワイト
1個(1個)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き。 シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。 シンクのスペースを有効活用!調理台延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。 鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。 ワイヤーは取り外し可能なので、蛇口を避けて使うこともできます。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーン 寸法(mm)約580×260×H8 ブラック 耐熱温度(℃)220(シリコーントレー部) 耐冷温度(℃)-40(シリコーントレー部)
1個(1個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き。 シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。 シンクのスペースを有効活用!調理台延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。 鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。 ワイヤーは取り外し可能なので、蛇口を避けて使うこともできます。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーン 寸法(mm)約420×260×H8 ホワイト 耐熱温度(℃)220(シリコーントレー部) 耐冷温度(℃)-40(シリコーントレー部)
1個(1個)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き。 シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。 シンクのスペースを有効活用!調理台延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。 鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。 ワイヤーは取り外し可能なので、蛇口を避けて使うこともできます。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーン 寸法(mm)約580×260×H8 ホワイト 耐熱温度(℃)220(シリコーントレー部) 耐冷温度(℃)-40(シリコーントレー部)
1個(1個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷