14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お菓子作りに活躍する赤外線温度計です。食品に直接触れず温度を測ることが出来るので衛生的です。cotta赤外線温度計は使い方がとてもシンプル。コンパクトで軽く、片手で簡単に温度を計測できます。一般的な赤外線温度計に比べてリーズナブルで、ご家庭で使用するのにおすすめです。
材質プラスチック 質量(g)118 測定範囲(℃)-30~400 外寸(mm)全長140×幅38 対応【不可】食洗機、電子レンジ、オーブン
1個
3,698 税込4,068
欠品中

収納しやすく、キッチンすっきり。
材質PP、PET、ステンレス 寸法(mm)43×H221×15(センサーホルダー除く) グリーン 測定範囲(℃)-50~240
1個(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

本格的な料理をする方に! オーブン内に取付OK!最高300度まで測定可能です。 オーブンレンジでのご使用の際は、電子レンジ機能で使用しないようご注意ください。
材質ステンレス、耐熱ガラス 寸法(mm)70×85×33 クロム 質量(g)約46 最小表示10℃ 温度範囲(℃)【表示】0~300
1個(1個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

汚れても洗える便利な防水タイプ。料理中油などで汚れてしまっても本体を丸洗いできるので清潔に保つことができます。 「HOLD」ボタンを約3秒以上長押しすると表示が反転します。右手でも左手でも状況に合わせて簡単に切り替えることができます。 火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。付属のホルダーを使えば、測定時に気になる油はねや蒸気などがあたりにくい! 磁石内蔵で冷蔵庫などに貼り付けることができます。フック穴が点いているので壁に掛けるなど場所をとらずに保管も可能。
材質本体・ホルダー: ABS樹脂、 検温部:ステンレス 寸法(mm)230×16×H34 ホワイト 質量(g)約38 電源リチウム電池 CR2032×1個 (動作確認用) 温度範囲(℃)【表示】-50~300 耐熱温度(℃)300 耐冷温度(℃)-50 保証期間1年
1個(1個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

チョコレートのテンパリングに便利な温度計です。収納時にも安全な専用ケース付きです。 ポリプロピレンの耐熱温度は110度です。(転がり防止)
材質本体/ガラスケース/ポリプロピレン/天然ゴム 寸法(mm)310×13×13 容量50g 耐熱温度(℃)110
1個(1個)
919 税込1,011
4日以内出荷

測定範囲200度のガラス棒温度計です。転がり防止ゴム付き。 チョコレートを溶かしたり、生地の温度を測ったりお菓子作りでは温度管理が欠かせません。 他にもパン作りや揚げ物などのお料理にも幅広くお使い頂けます。 ・破損の恐れがありますので、温度差が大きい場合には徐々に温めたりして(または冷まして)ご使用ください。
材質本体:ガラス、アルコール 寸法(Φ×mm)直径6×300
1本(1本)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

丸洗いできる防水タイプで、はかった温度が見やすいホールド機能付。
材質耐熱ABS、PET、ステンレス 寸法(mm)217× 高さ 37 × 奥行 16 ホワイト 質量(g)約38(電池含む) 温度範囲(℃)【表示】-50~250
1個(1個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

PS/Cマーク(JQA)認定製品。 測定中の最高温度を同時に表示。 バックライト、レーザーマーカー付き。 オートパワーオフ機能付き。(約15秒で自動オフ) 人体の体温を測ることはできません。
付属品モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)40×113×H156 温度測定範囲(℃)-38~365 使用電池単4形乾電池2本 電池寿命(連続時間)約14(アルカリ電池使用時)
1個(1個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

収納しやすく、キッチンすっきり。
材質PP、PET、ステンレス 寸法(mm)43×H221×15(センサーホルダー除く) ピンク 測定範囲(℃)-50~240
1個(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

収納しやすく、キッチンすっきり。
材質PP、PET、ステンレス 寸法(mm)43×H221×15(センサーホルダー除く) ブルー 測定範囲(℃)-50~240
1個(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

測定対象物を食品関連に特化させて、放射率を肉・魚などの食材に0.98、紙やパック類用に0.92、フライパンなど用に0.85と ワンタッチで切替可能にしています。レーザーマーカー付で簡単に測定ができます。 測定温度範囲は-40~250度です。距離係数D:S比は10:1となります。006P角型9V乾電池を使用。 厨房で活躍する赤外線放射温度計です。ビニールカバーが付いていますが、本機は防水仕様ではありません。(液体等の測定には不向きです) 放射率は物体によって異なります。より精度の高い測定には対象物の放射率に近づける必要があります。 PSCマーク付
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 測定範囲(℃)-40~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160
1個(1個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

cottaオリジナルデザインのクッキング温度計です。 セットした温度をアラームでお知らせします。 温度上昇時のアラーム設定、温度下降時のアラーム設定が可能。 衛生的に保管できるキャップ付き。 防滴タイプなので濡れた手でも使用可能。(JIS C 0920 IPX2 相当) 便利なオートパワーオフ(約10分/アラームモードセット時 約60分)
材質ABS樹脂/ステンレス ホワイト(オリジナルデザイン) 質量(g)約35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×105×17 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×34×17
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1台(1台)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

レーザーマーカー、バックライト、オートパワーオフ機能付。
寸法(mm)42×105×H148 測定精度±2%RDPまたは±3度の大きい方 温度測定範囲(℃)-30~550 温度分解能(℃)0.5/1
1台(1台)
15,980 税込17,578
12日以内出荷