27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝導性が高く、鍋全体に熱を均一に伝える銅で作られた鍋です。 銅が加熱されることによってペクチンの生成が促進されるためジャム作りに適しています。 水分の飛ばしやすい開口部が大きく上部に向かって広がる形状で、混ぜやすく操作性に優れています。 強火の短時間調理に適した熱伝導性の高い銅の鍋なので、ジャムはもちろんチョコレートやキャラメル作りにもぴったりです。 使用後洗った後はすぐに水気をふき取り、よく乾燥させてください。 スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。 湿気の少ない場所に保管してください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可 材質本体:銅、取っ手:鋳鉄 質量(kg)1.9 容量(L)9 寸法(cm)49.8 レンジ不可 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-20 内寸(cm)下径27.8、上径39 外寸(cm)49.8 食器洗浄機不可
1個(1個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

材質 容量0.8L 容量(L)0.8 規格内径150mm×H85cm 内径(直径・口径)×高さH(mm)150×85cm 寸法(Φ×mm)内径150×H85cm 素材
1個(1個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)4.2 外径×高さH(Φmm×mm)227×125 寸法(Φ×mm)外227×H125(底180) 底径(Φmm)180
1個(1個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)2.7 外径×高さH(Φmm×mm)190×110 寸法(Φ×mm)外190×H110(底150) 底径(Φmm)150
1個(1個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

材質18-8ステンレス/内面テフロン加工 容量(L)5 外径×高さH(Φmm×mm)260×110 寸法(Φ×mm)外260×H110(底218) 底径(Φmm)218
1個(1個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

材質18-8ステンレス/内面テフロン加工 容量(L)3.3 外径×高さH(Φmm×mm)218×105 寸法(Φ×mm)外218×H105(底178) 底径(Φmm)178
1個(1個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

材質18-8ステンレス/内面テフロン加工 容量(L)11.1 外径×高さH(Φmm×mm)300×180 寸法(Φ×mm)外300×H180(底252) 底径(Φmm)252
1個(1個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

材質18-8ステンレス/内面テフロン加工 容量(L)7.2 外径×高さH(Φmm×mm)260×160 寸法(Φ×mm)外260×H160(底218) 底径(Φmm)218
1個(1個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

材質18-8ステンレス 容量(L)5 外径×高さH(Φmm×mm)260×110 寸法(Φ×mm)外260×H110(底218) 底径(Φmm)218
1個(1個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

材質18-8ステンレス 容量(L)11.1 外径×高さH(Φmm×mm)300×180 寸法(Φ×mm)外300×H180(底252) 底径(Φmm)252
1個(1個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

材質18-8ステンレス 容量(L)7.2 外径×高さH(Φmm×mm)260×160 寸法(Φ×mm)外260×H160(底218) 底径(Φmm)218
1個(1個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)8.6 外径×高さH(Φmm×mm)290×150 寸法(Φ×mm)外290×H150(底240) 底径(Φmm)240
1個(1個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

熱伝導性が高く、鍋全体に熱を均一に伝える銅で作られた鍋です。 銅が加熱されることによってペクチンの生成が促進されるためジャム作りに適しています。 水分の飛ばしやすい開口部が大きく上部に向かって広がる形状で、混ぜやすく操作性に優れています。 強火の短時間調理に適した熱伝導性の高い銅の鍋なので、ジャムはもちろんチョコレートやキャラメル作りにもぴったりです。 使用後洗った後はすぐに水気をふき取り、よく乾燥させてください。 スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。 湿気の少ない場所に保管してください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:銅、底部:ステンレス、取っ手:鋳鉄 質量(kg)1.1 容量(L)3 寸法(cm)26 レンジ不可 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-20 内寸(cm)下径19、上径28.2 外寸(cm)35 食器洗浄機不可
1個(1個)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

熱伝導性が高く、鍋全体に熱を均一に伝える銅で作られた鍋です。 銅が加熱されることによってペクチンの生成が促進されるためジャム作りに適しています。 水分の飛ばしやすい開口部が大きく上部に向かって広がる形状で、混ぜやすく操作性に優れています。 強火の短時間調理に適した熱伝導性の高い銅の鍋なので、ジャムはもちろんチョコレートやキャラメル作りにもぴったりです。 使用後洗った後はすぐに水気をふき取り、よく乾燥させてください。 スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。 湿気の少ない場所に保管してください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可 材質本体:銅、取っ手:鋳鉄 質量(kg)1.1 容量(L)3 寸法(cm)下径19、上径28.2 レンジ不可 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-20 内寸(cm)下径19、上径28.2 外寸(cm)35 食器洗浄機不可
1個(1個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

カスタードクリームやジャム、キャラメル作りに最適な、熱伝導に大変優れた銅片手鍋です。 熱がまんべんなく鍋全体に伝わるので、火の通りが良く美味しく調理することが出来ます。 銅は野菜や果物の色味を鮮やかにする特質があるため、ジャム作りなどに最適です。 銅製品は、高い殺菌、抗菌効果があり、酸化に強く、耐久性があります。 ・緑青が出ていることがありますので、ご使用前に酢(もしくはレモン汁)と塩で製品を磨き、水で洗い流しよく乾かしてからお使いください。 ・銅製品のため、色調を保つため薄い皮膜を施してあり、新品の状態でもシミがあるように見えますが、ご使用いただくことに問題はありません。 ・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。 ・長期間使用しない場合は、湿気を避け新聞紙などにくるみ、ビニール袋に入れて保管することをお薦めします。
材質 容量(L)3.2 内径(直径・口径)×高さH(mm)240×130 寸法(Φ×mm)内240×H130
1個(1個)
30,980 税込34,078
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)12 外径×高さH(Φmm×mm)325×170 寸法(Φ×mm)外325×H170(底270) 底径(Φmm)270
1個(1個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)1.7 外径×高さH(Φmm×mm)170×90 寸法(Φ×mm)外170×H90(底125) 底径(Φmm)125
1個(1個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

材質18-8ステンレス/内面テフロン加工 容量(L)8 外径×高さH(Φmm×mm)300×130 寸法(Φ×mm)外300×H130(底252) 底径(Φmm)252
1個(1個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

材質18-8ステンレス/内面テフロン加工 容量(L)3.3 外径×高さH(Φmm×mm)198×130 寸法(Φ×mm)外198×H130(底163) 底径(Φmm)163
1個(1個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

材質18-8ステンレス 容量(L)8 外径×高さH(Φmm×mm)300×130 寸法(Φ×mm)外300×H130(底252) 底径(Φmm)252
1個(1個)
9,398 税込10,338
4日以内出荷

カスタードクリームやジャム、キャラメル作りに最適な、熱伝導に大変優れた銅片手鍋です。 熱がまんべんなく鍋全体に伝わるので、火の通りが良く美味しく調理することが出来ます。 銅は野菜や果物の色味を鮮やかにする特質があるため、ジャム作りなどに最適です。 銅製品は、高い殺菌、抗菌効果があり、酸化に強く、耐久性があります。 ・緑青が出ていることがありますので、ご使用前に酢(もしくはレモン汁)と塩で製品を磨き、水で洗い流しよく乾かしてからお使いください。 ・銅製品のため、色調を保つため薄い皮膜を施してあり、新品の状態でもシミがあるように見えますが、ご使用いただくことに問題はありません。 ・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。 ・長期間使用しない場合は、湿気を避け新聞紙などにくるみ、ビニール袋に入れて保管することをお薦めします。
材質 容量(L)1.6 内径(直径・口径)×高さH(mm)180×95 寸法(Φ×mm)内180×H95
1個(1個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

材質アルミクラッド3層鋼 容量(L)6 外径×高さH(Φmm×mm)250×140 寸法(Φ×mm)外250×H140(底200) 底径(Φmm)200
1個(1個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質18-8ステンレス/内面テフロン加工 容量(L)4.4 外径×高さH(Φmm×mm)218×140 寸法(Φ×mm)外218×H140(底178) 底径(Φmm)178
1個(1個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1つ5役で愛用されるレミパンです。 焼く・揚げ・炊く・炒め・煮るなど、鍋とフライパンの要素を取り入れています。 オールマイティな使い勝手で、熱伝導もよく時短調理が可能です。 本体は両手鍋の様に持てる取っ手付き。 蓋は透明で中の仕上がり具合が見やすくなっています。 蓋の中央部が開く仕組みで、蓋をしたままで差し水が出来ます。 自立する便利なスタンド式蓋です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質アルミニウム合金(ふっ素樹脂塗膜加工)/鉄等 寸法(mm)内径約24×深7.9 容量(L)約3 寸法(cm)外径約25×全長45×全高16 レンジ不可 食器洗浄機
1個(1個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

両手鍋 18cmです。 本体はアルミダイキャスト製法で製造されており、アルミニウム合金は非常に強度が高く、経年劣化よる変形もないため、丈夫で長持ちです。 セラミック加工+底が厚い設計で、熱ムラ・こびりつきがなく、熱伝導率が良いため時短&少ない火力でコスパも良いです。 安全性の高いコーティングで、人体や環境に影響を及ぼす恐れのある物質(PFOA、鉛、カドミウム、アンチモン等)は一切含みません。 一人鍋や少ない煮込み料理を作るときに最適。 可愛いサイズ&デザインで作った料理をそのまま食卓へ運んでもOK! 洗練されたデザインなので出来立てのパーティー料理をそのまま運んでも、華やかに◎ ガスコンロ、電磁調理器(IH)、 電気式コンロ使用可能。(電子レンジ、オーブン使用不可)
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、ガラス蓋:強化ガラス・シリコン・天然木 寸法(mm)250×180×H80 ホワイト 容量(L)1.5 表面処理セラミック塗装加工 レンジ不可
1個(1個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

両手鍋 22cmです。 本体はアルミダイキャスト製法で製造されており、アルミニウム合金は非常に強度が高く、経年劣化よる変形もないため、丈夫で長持ちです。 セラミック加工+底が厚い設計で、熱ムラ・こびりつきがなく、熱伝導率が良いため時短&少ない火力でコスパも良いです。 安全性の高いコーティングで、人体や環境に影響を及ぼす恐れのある物質(PFOA、鉛、カドミウム、アンチモン等)は一切含みません。 深いキャセロールは大人数の煮込み料理、たっぷりのお湯で煮込むスペアリブ、パスタなど作るときに最適。 洗練されたデザインなので出来立てのパーティー料理をそのまま運んでも、華やかに◎ ガスコンロ、電磁調理器(IH)、 電気式コンロ使用可能。(電子レンジ、オーブン使用不可)
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、ガラス蓋:強化ガラス・シリコン・天然木 寸法(mm)285×220×H155 ホワイト 容量(L)4.65 表面処理セラミック塗装加工 レンジ不可
1個(1個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

両手鍋 22cmです。 キャセロールの内側は留め具等の固定部位がなく内側全体がフラットなため、衛生的に安全に調理・お手入れすることができます。 本体はアルミダイキャスト製法で製造されており、アルミニウム合金は非常に強度が高く、経年劣化よる変形もないため、丈夫で長持ちです。 セラミック加工+底が厚い設計で、熱ムラ・こびりつきがなく、熱伝導率が良いため時短&少ない火力でコスパも良いです。 安全性の高いコーティングで、人体や環境に影響を及ぼす恐れのある物質(PFOA、鉛、カドミウム、アンチモン等)は一切含みません。 熱回りが早く具材を均等に加熱してくれるのでカレーやシチューはもちろん、ロールキャベツなどの煮込み料理がスムーズに調理できます。 ガスコンロ、電磁調理器(IH)、 電気式コンロ使用可能。(電子レンジ、オーブン使用不可)
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、ガラス蓋:強化ガラス・シリコン・天然木 寸法(mm)285×225×H90 ホワイト 容量(L)2.57 表面処理セラミック塗装加工 レンジ不可
1個(1個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷