ヨーグルトの水切りが簡単にできる!水切り時間で硬さの調節もできます。
市販のヨーグルト1パック(約400g)が丸ごと入ります。
ペーパーフィルター不要です。
1.水切りザルにヨーグルトを入れます。
2.フタをして待つだけ。
レシピ例:シーザーサラダドレッシング(約2時間)、ティラミス(約8時間)、カプレーゼ(約24時間)、ホエーグリーンスムージー(ホエー)
材質フタ・水切りザル:ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)、容器:耐熱AS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)、金メッシュ:18-8ステンレススチール(60メッシュ)
容量(L)1.1
食器洗浄機可
1個(1個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
サッと立てかけるだけ!マグボトルからジャグボトルまで干せる大容量ボトルスタンド。
置き場所に困る2リットルサイズのジャグボトルが2個収納可能。トレー部分は本体左右の溝にしっかり収まります。
取り外しも簡単!トレーの縁は水滴などがこぼれにくい構造です。
ボトルと本体の接地面が気になる場合は付属の緩衝材が取り付け可能です。
本体とトレー、容器は分解可能だから洗って清潔に保てます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、水切りトレー・容器:ABS樹脂
寸法(mm)約320×120×170
色ホワイト
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-40(水切りトレー・容器)
1個(1個)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
関連キーワード