3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さなウィスクは少量ホイップやソース作りに大活躍。 気軽に普段使いできるデイリーハンドミキサーです。
仕様速度切り替え:2段階(回転数:Low約500回/分・High約900回/分)、サーモスタッド:あり 付属品ウィスク大・小、取扱い説明書、レシピ付 材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム・ウィスク:ステンレススチール ウォームグレー 質量(g)600以下(ウィスク大取付け時) 電源(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×63×182.6 電源コード(m)1.5
1台(1台)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

小さなウィスクは少量ホイップやソース作りに大活躍。 気軽に普段使いできるデイリーハンドミキサーです。
仕様速度切り替え:2段階(回転数:Low約500回/分・High約900回/分)、サーモスタッド:あり 付属品ウィスク大・小、取扱い説明書、レシピ付 材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム・ウィスク:ステンレススチール チャコールブラック 質量(g)600以下(ウィスク大取付け時) 電源(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×63×182.6 電源コード(m)1.5
1台(1台)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

ボタン一つで「誰でも」「手軽に」自動で泡立て完了。 USB-C充電式で持ち運びができるので、オフィスやアウトドアなどお好きな場所でお楽しみいただくことができます。 本体、中蓋、ウィスク、コンテナの4部品で中蓋は食洗機可能なのでお手入れも便利。 各パーツはシンプルで洗いやすい構造になっています。 生クリームを彷彿とさせるスタイリッシュなデザインで、円筒型のパッケージはギフトにもぴったりです。 1:カップの目盛りまで冷えた生クリームを入れる(約100mL) 2:本体上部のボタンを押して自動モードを選択。長押しするだけで自動ホイップクリームが完成。
材質本体:ABS樹脂 中蓋:ABS樹脂 パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)87×87×H196 容量(mL)カップ:満水容量 420 質量(g)388 耐熱温度(℃)中蓋:100/アダプター:
1個(1個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷