材質銅
容量0.8L
容量(L)0.8
規格内径150mm×H85cm
内径(直径・口径)×高さH(mm)150×85cm
寸法(Φ×mm)内径150×H85cm
素材銅
1個(1個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
カスタードクリームやジャム、キャラメル作りに最適な、熱伝導に大変優れた銅片手鍋です。
熱がまんべんなく鍋全体に伝わるので、火の通りが良く美味しく調理することが出来ます。
銅は野菜や果物の色味を鮮やかにする特質があるため、ジャム作りなどに最適です。
銅製品は、高い殺菌、抗菌効果があり、酸化に強く、耐久性があります。
・緑青が出ていることがありますので、ご使用前に酢(もしくはレモン汁)と塩で製品を磨き、水で洗い流しよく乾かしてからお使いください。
・銅製品のため、色調を保つため薄い皮膜を施してあり、新品の状態でもシミがあるように見えますが、ご使用いただくことに問題はありません。
・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。
・長期間使用しない場合は、湿気を避け新聞紙などにくるみ、ビニール袋に入れて保管することをお薦めします。
材質銅
容量(L)3.2
内径(直径・口径)×高さH(mm)240×130
寸法(Φ×mm)内240×H130
1個(1個)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
カスタードクリームやジャム、キャラメル作りに最適な、熱伝導に大変優れた銅片手鍋です。
熱がまんべんなく鍋全体に伝わるので、火の通りが良く美味しく調理することが出来ます。
銅は野菜や果物の色味を鮮やかにする特質があるため、ジャム作りなどに最適です。
銅製品は、高い殺菌、抗菌効果があり、酸化に強く、耐久性があります。
・緑青が出ていることがありますので、ご使用前に酢(もしくはレモン汁)と塩で製品を磨き、水で洗い流しよく乾かしてからお使いください。
・銅製品のため、色調を保つため薄い皮膜を施してあり、新品の状態でもシミがあるように見えますが、ご使用いただくことに問題はありません。
・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。
・長期間使用しない場合は、湿気を避け新聞紙などにくるみ、ビニール袋に入れて保管することをお薦めします。
材質銅
容量(L)1.6
内径(直径・口径)×高さH(mm)180×95
寸法(Φ×mm)内180×H95
1個(1個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)5
外径×高さH(Φmm×mm)260×110
寸法(Φ×mm)外260×H110(底218)
底径(Φmm)218
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)3.3
外径×高さH(Φmm×mm)218×105
寸法(Φ×mm)外218×H105(底178)
底径(Φmm)178
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)11.1
外径×高さH(Φmm×mm)300×180
寸法(Φ×mm)外300×H180(底252)
底径(Φmm)252
1個(1個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)7.2
外径×高さH(Φmm×mm)260×160
寸法(Φ×mm)外260×H160(底218)
底径(Φmm)218
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
容量(L)5
外径×高さH(Φmm×mm)260×110
寸法(Φ×mm)外260×H110(底218)
底径(Φmm)218
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
容量(L)11.1
外径×高さH(Φmm×mm)300×180
寸法(Φ×mm)外300×H180(底252)
底径(Φmm)252
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
容量(L)7.2
外径×高さH(Φmm×mm)260×160
寸法(Φ×mm)外260×H160(底218)
底径(Φmm)218
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)8
外径×高さH(Φmm×mm)300×130
寸法(Φ×mm)外300×H130(底252)
底径(Φmm)252
1個(1個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)3.3
外径×高さH(Φmm×mm)198×130
寸法(Φ×mm)外198×H130(底163)
底径(Φmm)163
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
容量(L)8
外径×高さH(Φmm×mm)300×130
寸法(Φ×mm)外300×H130(底252)
底径(Φmm)252
1個(1個)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)4.4
外径×高さH(Φmm×mm)218×140
寸法(Φ×mm)外218×H140(底178)
底径(Φmm)178
1個(1個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
熱伝導性が高く、鍋全体に熱を均一に伝える銅で作られた鍋です。
銅が加熱されることによってペクチンの生成が促進されるためジャム作りに適しています。
水分の飛ばしやすい開口部が大きく上部に向かって広がる形状で、混ぜやすく操作性に優れています。
強火の短時間調理に適した熱伝導性の高い銅の鍋なので、ジャムはもちろんチョコレートやキャラメル作りにもぴったりです。
使用後洗った後はすぐに水気をふき取り、よく乾燥させてください。
スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。
湿気の少ない場所に保管してください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可
材質本体:銅、取っ手:鋳鉄
質量(kg)1.9
容量(L)9
寸法(cm)49.8
レンジ不可
耐熱温度(℃)250
耐冷温度(℃)-20
内寸(cm)下径27.8、上径39
外寸(cm)49.8
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
熱伝導性が高く、鍋全体に熱を均一に伝える銅で作られた鍋です。
銅が加熱されることによってペクチンの生成が促進されるためジャム作りに適しています。
水分の飛ばしやすい開口部が大きく上部に向かって広がる形状で、混ぜやすく操作性に優れています。
強火の短時間調理に適した熱伝導性の高い銅の鍋なので、ジャムはもちろんチョコレートやキャラメル作りにもぴったりです。
使用後洗った後はすぐに水気をふき取り、よく乾燥させてください。
スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。
湿気の少ない場所に保管してください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質本体:銅、底部:ステンレス、取っ手:鋳鉄
質量(kg)1.1
容量(L)3
寸法(cm)26
レンジ不可
耐熱温度(℃)250
耐冷温度(℃)-20
内寸(cm)下径19、上径28.2
外寸(cm)35
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
熱伝導性が高く、鍋全体に熱を均一に伝える銅で作られた鍋です。
銅が加熱されることによってペクチンの生成が促進されるためジャム作りに適しています。
水分の飛ばしやすい開口部が大きく上部に向かって広がる形状で、混ぜやすく操作性に優れています。
強火の短時間調理に適した熱伝導性の高い銅の鍋なので、ジャムはもちろんチョコレートやキャラメル作りにもぴったりです。
使用後洗った後はすぐに水気をふき取り、よく乾燥させてください。
スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。
湿気の少ない場所に保管してください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可
材質本体:銅、取っ手:鋳鉄
質量(kg)1.1
容量(L)3
寸法(cm)下径19、上径28.2
レンジ不可
耐熱温度(℃)250
耐冷温度(℃)-20
内寸(cm)下径19、上径28.2
外寸(cm)35
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質アルミクラッド3層鋼
容量(L)12
外径×高さH(Φmm×mm)325×170
寸法(Φ×mm)外325×H170(底270)
底径(Φmm)270
1個(1個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質アルミクラッド3層鋼
容量(L)1.7
外径×高さH(Φmm×mm)170×90
寸法(Φ×mm)外170×H90(底125)
底径(Φmm)125
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質アルミクラッド3層鋼
容量(L)8.6
外径×高さH(Φmm×mm)290×150
寸法(Φ×mm)外290×H150(底240)
底径(Φmm)240
1個(1個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質アルミクラッド3層鋼
容量(L)6
外径×高さH(Φmm×mm)250×140
寸法(Φ×mm)外250×H140(底200)
底径(Φmm)200
1個(1個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質アルミクラッド3層鋼
容量(L)4.2
外径×高さH(Φmm×mm)227×125
寸法(Φ×mm)外227×H125(底180)
底径(Φmm)180
1個(1個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質アルミクラッド3層鋼
容量(L)2.7
外径×高さH(Φmm×mm)190×110
寸法(Φ×mm)外190×H110(底150)
底径(Φmm)150
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
軽量仕様だから片手で楽々持てる無水調理鍋。煮る、蒸す、炊く、いろいろな調理ができます。
無水調理でうまみを引き出す構造。熱伝導率が高いアルミニウム製でスピーディーな調理ができます。
仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:アルミニウム合金、つまみ:ステンレス鋼、持ち手:シリコーンゴム
寸法(mm)260×220×H150(蓋含む)
質量(kg)1.2
色ベージュ
サイズ(cm)20
容量(L)実容量:2、満水容量:3
表面処理内面:ふっ素樹脂塗装加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)4.5(はり底含む)
1個(1個)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
軽量仕様だから片手で楽々持てる無水調理鍋。煮る、蒸す、炊く、いろいろな調理ができます。
無水調理でうまみを引き出す構造。熱伝導率が高いアルミニウム製でスピーディーな調理ができます。
仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:アルミニウム合金、つまみ:ステンレス鋼、持ち手:シリコーンゴム
寸法(mm)260×220×H150(蓋含む)
質量(kg)1.2
色グレー
サイズ(cm)20
容量(L)実容量:2、満水容量:3
表面処理内面:ふっ素樹脂塗装加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)4.5(はり底含む)
1個(1個)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
cotta無水調理鍋の浅型タイプです。
直径26cmの大きめサイズでお鍋やパエリアなどにおすすめです。
女性が片手でも持てる軽い素材でできています。
PFOS・PFOA不使用。
仕様食洗機可、電子レンジ不可、オーブン可、ガスコンロ可、IH調理器具可
材質アルミダイキャスト、内側:2層フッ素樹脂、外側:ブラック耐熱塗装
質量(kg)1.6
サイズ(cm)浅型26
外形寸法(mm)約335×270×H135(取っ手込み)
内寸法(mm)直径260×H70
耐熱温度(℃)260
耐冷温度(℃)-30
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
関連キーワード